26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狙ったポイントに適量塗布しやすいペンタイプのフラックス。
トラスコ品番753-5139 タイプ筆(容器のみ) 危険物の類別非危険物
1箱(4mL×5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170 材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス 寸法(mm)53×53×105 質量(g)70 内容量(mL)170 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

インダストリーコーワ筆付き容器
液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。 3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。 ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。
セット内容3種類の替え針 質量(g)120 針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。 材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂) タイプIP2タイプ 目盛なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様EA311A-10用容器 (※お好みのフラックスを充填してご使用下さい)
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に 種別半田付け 容量(mL)15 主成分ロジン 絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上 危険等級 塩素含有量(%)0.032 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.015L マイグレーション試験(hrs)異常なし 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
639 税込703
当日出荷

ZC-75 ハンドラップ エンジニア 動画あり
高気密バルブが液漏れや揮発性溶剤の蒸発を防止します。 ワンタッチで溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。材質は静電気防止ポリエチレンです。 ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。 ガラス製ではないので落下時に破損の危険がありません。
容量(mL)177(6オンス) 高さ(mm)110 底の外寸法(mm)55角 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離材、洗浄剤、化粧水、その他溶剤 トラスコ品番326-7903 材質静電気防止高密度ポリエチレン:容器本体SUS304:ポンプ、蓋部 表面抵抗値(Ω)1×109 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット(5本)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。 全長(mm)129 質量(g/セット)40
1セット(5本)
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


インダストリーコーワYBボトル
塗料の小分け・コンパウンドの小分けなどに。
容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Z-293-P フラックスリムーバー ホーザン 動画あり
小容量で使いやすいペンタイプのフラックスクリーニング剤 ペン容器入りのフラックスリムーバー。 人体や環境に影響のある物質使わず、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 ペンタイプのため、手を汚さずに基板洗浄を行えます。 汚れた部分をペン先で直接こするだけでなく、ウエスなどをペン先に押し当ててディスペンサーのように使用することもできます。 フラックスリムーバーはプラスチックに書いた油性マジックも上からなぞることで消すことができます。 有機溶剤中毒予防規則非該当 可燃性 無色透明
仕様有機溶剤中毒予防規則非該当、可燃性 付属品ペン先×1本付 無色透明 容量(mL)15 質量(g)26 外形寸法(mm)Φ19×143 危険等級 アズワン品番64-5106-71 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個
729 税込802
当日出荷

H-722-P フラックス ホーザン 動画あり
ホーザンフラックス
エコ商品
ペンタイプで塗りやすいフラックス ペン容器に入ったフラックス。 小さなランドや奥まった位置にあるランドへの塗布に便利です。 硬さのあるフェルトペンを採用しているため液だれもしにくく、ペン先を 押すことで液が出るため、作業中に液をこぼす心配がありません。 持ち運びにも便利です。
仕様鉛入り:可、鉛フリー:可 付属品ペン先×1本付 容量(mL)15 外形寸法(mm)Φ19×143 ハロゲン含有率0.0008 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量12.525mL 絶縁抵抗109Ω以上 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本
699 税込769
当日出荷

特殊構造を持った筆先で、フラックス内の溶剤の発揮はほとんど有りません。 そのため常に一定の濃度のフラックス塗布が可能です。
用途電子部品の後付けや修正に/後付けはんだ部の部分洗浄に/シリコンオイルなどの塗布に 容量(mL)50 アズワン品番63-3124-68
1個
999 税込1,099
当日出荷

ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
仕様先端保護キャップ付 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塗料の小分けなどに使えるYBボトル6本セット。 使い分けに便利な表示ラベル付き。
用途塗料の小分け、マシンコンパウンドに、用途いろいろ 容量(mL)500 材質本体:硬質ポリエチレンフタ:ポリプロピレン 高さ(mm)225 目盛(mL)50 RoHS指令(10物質対応)対応 フタ寸法(mm)27 底寸法(mm)63
1セット(6本)
1,198 税込1,318
当日出荷

経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 種別半田付け ハロゲン含有率0.07% 絶縁抵抗(Ω)1011 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

ユーザーサービス用の20ccのPE製筆付き共色びん。 筆をフタに差し込んで有るので他社品の様に筆を取り付ける手間が省けます。 びんの中にガラス製のビー玉が入っていますので、使用前にびんを振ると塗料がよく混ざります。 調色した年月日及びペイントコードの記入シールも付属しています。
危険物の類別非危険物
1袋(18個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)ポストフラックスペン
エコ商品
空容器だからお好みのフラックスを充填可能です。フェルトペンでピンポイント塗布が可能なため作業効率がアップします。フラックスの吸取りや補充に、手が汚れずこぼれない便利なスポイト付きです。
用途はんだ付け前に塗布してランド酸化被膜の除去に。 トラスコ品番641-7235 セット内容フラックスペン(キャップ付:ペン容量7ml)、スポイト(容量7ml) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

はんだ付けの後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20Bなどでプリント基板の残渣を除去した後に使用します。
用途プリント基板のはんだ付け後にその部分を防湿コーティング。 成分シリコン15-24%・トルエン75-80%・イソブタノール1-5% 使用方法1.はんだ付けをする部分の汚れ等を除去してください。(必要により別売のフラックス洗浄剤BS-T20Bを使用する) 2.ハケでコーティング剤を塗布してください。コーティング剤は付け過ぎず、容器の口でしごきながらハケに付く量を調節してください。 3.塗布後、常温で30分~1時間乾燥します。※防湿コーティング剤による防湿およびコーティング能力は使用環境、用途によって異なります。悪環境でのご使用に際しては事前にテストして確認してください。 材質容器:スチール 寸法(mm)55×52×55 内容量(mL)20 保存方法容器を密閉して換気の良い場所で保管してください。容器は直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所で保管してください。 引火点(℃)5 危険物の類別非危険物 絶縁抵抗1×109Ω以上
1個
998 税込1,098
4日以内出荷

化研テックロックリン
リフロー炉やフロー槽の清掃時の「困った」を解決!。ロックリンYD-99なら。IPAのような刺激臭が無いため、作業環境の改善に最適。IPAよりも高洗浄力でカサカサになってしまったフラックスも強力に洗浄します。非危険物のため、保有量や保管場所を気にせず使用できます。霧吹きタイプの荷姿で、現場での使いやすさも重視しました。※ロックリンYD-888の後継品です。
用途リフロー炉やフロー槽の定期清掃時に。設備内に焼き付いてしまったフラックス汚れの清掃に。 微黄色 pH11 主成分グリコール・水 引火点(℃)無し 臭気僅かなグリコール臭 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g×6本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
エコ商品
オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。主な用途は化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304の溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)180~200 伸び(%)41 引張強度(MPa)608 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
48,980 税込53,878
9日以内出荷

超高温カーボンアークで素線を完全溶融し、球状の接点を作ります。特殊フラックスを使用し、酸化防止膜が生成され、きれいな接点が作れます。
付属品ハンドウェルダ(コネクタ接続) 1式、本体一式、溶接用フラックス 1瓶、溶接用電極棒(20本入) 1箱 質量(kg)2.4 電源AC100V 5A(50/60Hz) 方式交流式カーボンアーク放電 対応安全対策:感電防止、遮光、電源過熱 溶接能力アーク出力 180W サイズ(mm)95×250×180
1台
229,800 税込252,780
15日以内出荷