26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に 引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン) 臭気アルコール臭 外観無色透明液体 成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラックス残渣の強力洗浄剤です。 洗浄力に優れ、鉛フリー対応フラックスもきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途部品実装後のフラックス残渣の洗浄に。 主成分アルコール 外観無色透明液体 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
659 税込725
当日出荷

人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 グリコールエーテル系 有機溶剤中毒予防規則対象外 可燃性
トラスコ品番359-9469 無色透明 質量(g)360 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

再利用可能なビン入りです。 残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。 ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。 プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。 はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。
用途はんだ付け後のフラックス残渣の除去に 危険物の類別非危険物
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エヌジェイ超強力洗浄剤
今まで諦めていた頑固な汚れを見事解決。VOCフリーで保管管理が安全便利、フラックスを簡単除去。汚れに合わせて希釈、コスト削減を実現。高い生分解性で環境にも人にも優しい。高圧・超音波などの洗浄機にも使用可能
用途半田付け装置のメンテナンス。グリスや諦めていた頑固な汚れの洗浄。フラックスの付着したコンベアーやパレットなどの洗浄。各種工場内(機械・設備・床)のメンテナンス用洗浄剤 希釈倍率標準/20~50、頑固な汚れ/10~20 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソルダリング後のリペア用途に最適です。 速乾性で、作業効率をアップできます。 低臭気です。 ノンフロンでノンエタンの商品です。
用途プリント基板等に付着したソルダリング後のフラックスの洗浄に。 容量(mL)420 主成分炭化水素、アルコール、LPG
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジクロロメタン不使用の速乾フラックスクリーナーです。ゴム、プラスチックを浸しにくいため、どのような基板にも使用できます。
用途プリント基板上のフラックス洗浄に。 仕様有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(480mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムやプラスチック、金属に対する影響が少なく、プリント基板やセンサーなどに付着した汚れをすばやく取り除きます。 グリスやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れまで幅広く対応しています。 速乾性タイプですばやく乾き、乾燥後に固形物を残しません。 ノズル付きで、狭い隙間の汚れも洗い流せます。 容器を逆さにしても噴射できるので、入り組んだ場所の洗浄にも便利です。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全なクリーナーです。 ジクロロメタン(塩化メチレン)は不使用です。 PRTR制度適応外、毒劇法対象外、RoHS対応製品です。
仕様有機溶剤中毒予防規則 適用外、毒劇法 対象外 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×125 危険等級 アズワン品番64-0848-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。 希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途銅・銅合金用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。 種別半田付け 仕様(洗浄)した方が良い トラスコ品番215-5095 質量(g)28 容器20cc目薬容器 臭気若干有 色調青色 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。 特性速乾 使用温度範囲(℃)-20~40 主成分石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス 手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス 品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)
用途電気部品、PCB用に。 種別半田付け 仕様ハケ付き トラスコ品番367-8806 全長(mm)2 容量(mL)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
779 税込857
当日出荷

goot(太洋電機産業)防湿コーティング剤
非腐食性、絶縁性に優れています。はんだ付け後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20B等でプリント基板のフラックス残渣を除去した後ご使用ください。
成分シリコン15~24%、トルエン75~80%、イソブタノール1~5% トラスコ品番113-1477 引火点(℃)5 絶縁抵抗(Ω)1×109以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
3,998 税込4,398
9日以内出荷

除去率UPしたフラックスリムーバー。 強力な洗浄力。ノンフロン・ノンエタン。
用途自動機パーツ、プリント基板、電子部品などに付着したロジンフラックスや油汚れの除去に。 成分シクロペンタン (20~30%)、エタノール (10~20%)、イソプロピルアルコール (1%未満)、プロピルアルコール (5%未満) トラスコ品番778-2250
1本(420mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番494-8173
1個(150g)
1,298 税込1,428
当日出荷

プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。
用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に! サイズ(mm)約180(ブラシ部を含む) 毛丈(mm)14 毛幅(mm)35 仕様2行植 トラスコ品番816-3415 毛材天然馬毛 材質(柄部)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け 成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85% トラスコ品番849-8340 容量(mL)(フラックス)20 比重0.824(20℃) 引火点(℃)11.7 危険等級 塩素含有量(%)0 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986) 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
679 税込747
当日出荷

はんだ付けの後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20Bなどでプリント基板の残渣を除去した後に使用します。
用途プリント基板のはんだ付け後にその部分を防湿コーティング。 成分シリコン15-24%・トルエン75-80%・イソブタノール1-5% 使用方法1.はんだ付けをする部分の汚れ等を除去してください。(必要により別売のフラックス洗浄剤BS-T20Bを使用する) 2.ハケでコーティング剤を塗布してください。コーティング剤は付け過ぎず、容器の口でしごきながらハケに付く量を調節してください。 3.塗布後、常温で30分~1時間乾燥します。※防湿コーティング剤による防湿およびコーティング能力は使用環境、用途によって異なります。悪環境でのご使用に際しては事前にテストして確認してください。 材質容器:スチール 寸法(mm)55×52×55 内容量(mL)20 保存方法容器を密閉して換気の良い場所で保管してください。容器は直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所で保管してください。 引火点(℃)5 危険物の類別非危険物 絶縁抵抗1×109Ω以上
1個
998 税込1,098
4日以内出荷

小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 ホース取付口Rc1/4 使用空気圧力(MPa)0.6
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度な電子機器や電気機器から油、汚れ、フラックス残留物、結露を洗浄するソリューションです。手の届きにくい場所にも素早く浸透し、完璧な速乾性を発揮します。
用途速乾性の電子部品洗浄剤・接点復活スプレー 仕様水溶解度:不溶性、揮発度:100% 適合プリント基板、コントロールパネル、電子アセンブリ、プリンターとコピー機、スイッチ、磁気テープヘッドと精密機器 比重0.66 引火点(℃)23以下 沸点(℃)60(初期) 誘電率35000ボルト/0.1インチ(2.54ミリ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量360mL 関連資料SDS(0.39MB) 危険物の性状非水溶性
1本(360mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。 材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。 トラスコ品番369-2015 材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン 全長(mm)139 毛丈(mm)18 ブラシ長(mm)7
1本
739 税込813
当日出荷

キッチン用水栓一体型浄水器(アンダーシンク型) トクラス 動画あり
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯 付属品カートリッジ1個 性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質 クロム 適合場所キッチン 使用地区一般地 RoHS指令(10物質対応)対応 対応カートリッジJC501 E 吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AWJ501LK キッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型) トクラス 動画あり
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯 付属品カートリッジ1個 性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質 クロム 高さ(mm)275 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)38 使用地区一般地 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取付設置説明書(3.47MB) 製品図面(0.37MB) 取扱説明書(7.45MB) 対応カートリッジJC501 E 吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
1個
79,980 税込87,978
12日以内出荷

キッチン用水栓一体型浄水器エルタスSP(タッチレス アンダーシンク型) トクラス 動画あり
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯 付属品カートリッジ1個 性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質 高さ(mm)275 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)38 使用地区一般地 関連資料取付設置説明書(3.47MB) 製品図面(0.43MB) 停電対応手動弁開放で混合水栓レバーのみで吐水、止水可能。取説ご確認ください。 取扱説明書(7.45MB) 対応カートリッジJC501 E 給電方式100V電源 吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)