絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。
ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。
用途異種金属の接続用。
セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRP
ワッシャー厚さ(mm)3
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。
乾燥状態で作業性に優れます。
全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。
用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。
種別半ねじ
仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)
フランジタイプセレート付
表面処理ユニクローム
オートバイに多用されている、頭部が8mm、ネジ部は直径6mmのフランジボルト。ステンレス製。
ねじの呼びM6
材質ステンレス
頭部寸法(mm)8
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別半ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
山数12
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
ねじ山ウィット
有効ねじ長さB(mm)-
ねじの呼びM12
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
ねじピッチ1.75
ねじ長さ(mm)-
寸法S(mm)19
表面処理ユニクロメッキ
寸法e(mm)21.9
頭部形状六角
寸法k(mm)8
ねじ山種類メートル並目
セレート無し
種別全ねじ
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
ピッチP1.25
セレート無し
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状フランジ付き
強度区分4T
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M12
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3606
高さ(mm)17
質量(g)36
二面幅(mm)19
適合ボルト径M12
フランジ径D(Φmm)28
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。
ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
材質鉄
種別半ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
フリンジとナットがひとつになったターンナット。
フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用
材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
種類関連商品
材質(ボルト)SS400または相当材
材質(ナット)SS400相当
材質(ブッシュ)NBR
材質(座金)SS400または各相当材
材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
材質電気亜鉛めっき
サイズM10×20
適合B15RG1R他
ねじサイズM10×20
1袋(20組)
¥1,698
税込¥1,868
16日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A24
B32
質量(g)67
D24
C4
EM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A36
B45
質量(g)230
D36
C6
EM24×3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A9
B13
質量(g)6
D10
C2
EM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
材質フェノール樹脂
B40
質量(g)126
FM20×2.5
D30
C7.5
ER40
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
B22
質量(g)24
FM10×1.5
D17
C4
ER25
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
B18
質量(g)11
FM8×1.25
D13
C3.5
ER20
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A12
B18
質量(g)11
D13
C2.5
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A30
B40
質量(g)126
D30
C4
EM20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A18
B26
質量(g)34
D19
C3
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
翌々日出荷
材質フェノール樹脂
B32
質量(g)67
FM16×2
D24
C6
ER35
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
B26
質量(g)34
FM12×1.75
D19
C5
ER30
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
絶縁材に樹脂スリーブを使用しているため、塗装と異なり剥離やピンホール等による絶縁不良が生じません。スリーブとねじ外径がほぼ同じため、フランジのボルト穴の拡大加工が不要です。ボルト材質は、耐食性に優れたステンレス鋼を使用しています。
用途建築・上下水道・空調などといった直射日光を避けた一般配管に。
セット内容ボルト・ナット・保護ワッシャー2枚・絶縁ワッシャー2枚・絶縁スリーブ(ボルト胴部に取付済み)
材質ボルト・ナット・保護ワッシャー:ステンレス鋼、スリーブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、絶縁ワッシャー:ガラスクロス入りエポキシ
厚さ(mm)【絶縁ワッシャー】3
内径(Φmm)【絶縁ワッシャー】17
寸法d(mm)M16
寸法S(mm)24
外径(Φmm)【絶縁スリーブ】16【絶縁ワッシャー】30
寸法b(mm)38
寸法k(mm)10
寸法m(mm)13
寸法t1(mm)3
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A15
B22
質量(g)24
D17
C3
EM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
ロックナットには金属フリクションプレートを使った"Uナット"や、ナイロンを使った"ナイロンナット"が一般的だが
ZETA チタニウム フランジロックナットは、端面に独自加工を施すことでプレートを使うことなくフリクションを得ることに成功。
ボルトへの攻撃性はUナットとナイロンナットの中間程度で、安定した締め付けが可能。
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ