1,186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイエルクロップサイエンスフリントフロアブル
りんご各種主要病害(斑点落葉病・黒星病・褐斑病・輪紋病・炭疽病・黒点病・すす点病・すす斑病)に優れた効果を示すりんご病害総合防除剤です。 ぶどうの晩腐病・黒とう病に対して、休眠期防除で優れた効果を示します。 茶の各種病害(もち病・輪斑病・新梢枯死症・炭疽病)に優れた効果を示す茶病害総合防除剤です。 植物体表層のワックス層と高い親和性をもち、散布された有効成分はワックス層に速やかに吸収されて薬剤層を形成します。その後、薬剤層から徐々に植物内部へ拡散する性質をもちます(メゾステミック/浸透拡散作用)。この作用により優れた残効性、耐雨性が発揮されます。 りんごの黒星病に対して感染後でも、発病前の散布であれば治療的効果も示します。 幅広いりんご品種に対し薬害の心配がありません。 既存の殺菌剤、例えばエルゴステロール生合成阻害殺菌剤、ジカルボキシイミド系殺菌剤あるいはベンズイミダゾール系殺菌剤に対して感受性が低下した病原菌に対しても高い防除効果を発揮します。 汚れの少ないフロアブル製剤です。
農林水産省登録第(号)20623 成分トリフロキシストロビン 25.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)4
1本(500mL)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1パック(50個)
589 税込648
当日出荷



1パック(100粒)
739 税込813
当日出荷

ガス点火ライター用の替石です。 P61/ピストル型ライター・P-62/万能ライターに使用できます。
用途ガス点火ライター用替石。
1箱(5個)
289 税込318
当日出荷

星光製作所発火石(100入り)
プラスチックの小瓶に入っているので、保管しやすい。
用途ロックライター・トミーライターの替石としてお使いいただけます。 タイプ替石 質量(g)17 直径×高さ(cm)1.6×4.4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

星光製作所発火石(50入り)
プラスチックの小瓶に入っているので、保管しやすい。
用途ロックライター・トミーライターの替石としてお使いいただけます。 タイプ替石 質量(g)11 直径×高さ(cm)1.6×4.4
1個
839 税込923
当日出荷

1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1箱(20個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


圧力作用による破損を減らすため、焼鈍処理が施されています。切断面は滑らかに処理してあります。
材質フリントガラス 形状直口(リムなし)、丸底
1パック(250本×4箱)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ点火用ライター 仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付 トラスコ品番256-2162 全長(mm)185 質量(g)70
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ESP-WROOM-02やESP32用のプログラマ。ESP-WROOM-02やESP32への書き込みに使用するプログラマです。FLINT ESP Programmerの後継機種で、本製品ではESP32用書き込み安定化回路が内蔵され、コネクタがUSB Type-Cに変更されています。また、ケースが付属しています。ESPマイコンは、書き込み時にスイッチの操作をしなくてはならないのですが、本プログラマの内蔵回路によりスイッチの操作が不要になりました。シリアル-USB変換にはFTDI社のFT231XS-Rを使用し、3.3Vの3端子レギュレータやRESET/モード切り替えスイッチなども搭載しています。ESP-WROOM-02とESP32は、書き込み時のENの立ち上がりタイミングがずれていて、ESP32の書き込みが安定しないという症状が発生しましたが、その対策として0.47μFのコンデンサと10Ωの抵抗を使用した書き込み安定化回路をESP32用に内蔵しました。ESP-WROOM-02でも問題なく書き込みができます。
仕様●コネクタ:USB Type-C●電源:5V(USB-Type-C端子から供給)●表示:LED(Power/RX/TX)●リセッタブルヒューズ:電流-ホールド時 500mA(max)/トリップ時 1A●サイズ:50mm×20mm(ピンソケットを含む)●※USBケーブルは付属していません。●※FTDI BasicのピンソケットとはRX/TX/3.3V/GNDのみ共通ですが、他のピンは異なっているのでご注意ください。●【仕様の比較】●ESP Programmer●ESPProgrammer R3●外観●基板むきだし●ケース入り●コネクタ形状●USB Micro-B●USB Type-C●ESP32用書込み安定化回路●なし●あり●【資料】●サポートページ●ドライバーダウンロード アズワン品番67-0433-07
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

1ケース(5箱×200本)
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
9日以内出荷

繊細なディテールと洗練された仕上げのデュアルトーンデザインが特徴のスリムなPUレザーケース/アルミニウム製のカメラレンズベゼルとサイドボタンで強化し、激しい衝撃から保護/内側には傷を防ぎ、衝撃吸収層として機能させる、滑らかで高品質のマイクロファイバーを使用/磁気ワイヤレス充電対応/最大2.5mからの落下に耐える
材質PU+アルミニウム ナチュラル/フリントグレー タイプケース型 本体寸法(mm)W80×H163×D12 本体質量(kg)46 対応機種iPhone 16 Pro 特性MagSafe対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

ガス溶接用万能ガスライターです。
用途ガス溶接・切断用。 タイプ点火用ライター 仕様ライター石1個付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

繊細なディテールと洗練された仕上げのデュアルトーンデザインが特徴のスリムなPUレザーケース/アルミニウム製のカメラレンズベゼルとサイドボタンで強化し、激しい衝撃から保護/内側には傷を防ぎ、衝撃吸収層として機能させる、滑らかで高品質のマイクロファイバーを使用/磁気ワイヤレス充電対応/最大2.5mからの落下に耐える
材質PU+アルミニウム ナチュラル/フリントグレー タイプケース型 本体寸法(mm)W83×H168×D15 本体質量(kg)56 対応機種iPhone 16 Pro Max 特性MagSafe対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

光の分散をなくしたもので、普通のプリズムと比較して使うと効果的です。 20°(フリントガラスF2)と40°(クラウンガラスBK7)のプリズムを1組にしたもので、40°プリズムを通った光の色収差を20°プリズムによって完全に消すことができます。
材質光学ガラス 高さ(mm)45
1セット(2個)
7,800 税込8,580
4日以内出荷

2段階式着火のヤスリライターの3本パック。空回り式で、ヤスリの歯車を強く押し、回して着火するタイプ。
タイプフリント式ライター 質量(g)18.84 本体寸法(mm)24×11.8×80.5
1袋(3本)
219 税込241
当日出荷

TGK(東京硝子器械)パスツールピペット 145mm
アルカリ溶出が少ない硼珪酸ガラス製と、安価なフリントガラス製の2種の材質の製品があります。先端が直角にカットされていて均一なため、再現性よく採液できます。※先端内径:0.8~1.4mm
長さ(mm)145
1箱(250本×4ケース)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(133mL)
819 税込901
当日出荷

シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。 帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。 ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造 仕様男女兼用 規格ISO クラス6相当品 グレードクラス1000対応 材質(ファスナー)ファスナー部:樹脂
1着
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

徹底したコストダウンにより生まれた品質と価格競争力を兼ね備えた汎用性の高い防塵服です。フード一体型なので管理が容易です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
1着
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ウェアとブーツを分けて収納できます。 グレー、ネイビーのツートンカラー。
用途クリーンルーム内作業。 グレー/ネイビー 材質ポリエステル
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。 仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品 混率(%)ポリエステル100
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様後ゴム絞り帯電防止加工 種別キャップタイプ 質量(g)40 規格ISO グレードクラス1000対応 混率(%)ポリエステル100% 機能帯電防止加工
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。 親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。 表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。 耐磨耗性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
用途電子機器、光学機器、医薬品製造機器、および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃。 寸法(mm)230×230×2 クラスなし 材質PVFM(ポリビニルホルマール) タイプドライ 耐熱温度(℃)湿熱60℃以下
1ケース(5枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。 クラス100 材質ポリエステル超極細繊維 ホワイト 生地ニット
1袋(10枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。今までの防塵服のように熱がこもりません。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
1着
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スポンジ一体構造のリントフリータイプです。親水性と連続多孔質構造による毛細管現象により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。柔軟性が高く、対象物の表面を傷つけません。耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台の拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。 材質PVFM(ポリビニルホルマール) 耐熱性湿熱60℃以下
1枚ほか
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様クリーンフード(FC406C、FC407C)のマジック加工付きに使用可能 材質ナイロンメッシュ ホワイト 質量(g)10 規格ISO グレードクラス1000
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋リントフリークリーンフード
徹底したコストダウンにより生まれた価格競争力を備えた汎用性の高いフードです。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。 サイズフリー 仕様後頭部ゴム絞り 質量(g)65 規格ISOクラス6(FED/STDクラス1000)相当品 混率(%)ポリエステル100
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジ一体構造のリントフリータイプです。 親水性と連続多孔質構造により水分を高速吸収します。 微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。 対象物の表面を傷つけない高い柔軟性です。 耐磨耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減します。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台などの拭き取りに。 クリーンルーム内の清掃に。 材質PVAスポンジ 厚さ(mm)4
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)