自由な形状にして繰り返しご使用頂ける結束材です。
芯材にはスチール(焼きなまし)を使用し、樹脂コーティングを被覆していますので、耐久性にもすぐれています。
結束はもちろん、簡易的なハンガーやフック等アイデア次第で幅広くご使用いただけます。
材質(キャップ)TPR(エラストマー樹脂)
芯材スチール(焼きなまし)
被覆TPR(エラストマー樹脂)
簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。
用途コード類の結束に。簡易的なフックに。
材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂
幅(mm)4
2018年トラスコ掲載ページ6 1754
曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。
繰返し使用可能です。
カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。
アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。
用途ケーブルの固定や結束に
仕様屋内、屋外用
材質熱可塑性エラストマー、スチール
色ネオンイエロー
曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと、汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。繰返し使用可能です。
用途ケーブルの固定や結束に。
仕様屋内、屋外用
材質熱可塑性エラストマー、スチール
いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!。ポップなカラーバリエーション。キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
用途キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
2018年トラスコ掲載ページ3 0940
いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!。ポップなカラーバリエーション。キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
用途キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線
寸法(幅W×長さL)(mm)約10×300
繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
リピートタイプ
取り外しが簡単で、再結束できる
全長(mm)108
材質66ナイロン
幅(mm)5.6
最大結束内径(Φmm)25
1個
¥398
税込¥438
4日以内出荷
レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。
簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。
固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに
ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20)
特性耐候性
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
幅(mm)7.5
種類耐候性
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。
取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11
寸法B(mm)20.1
寸法C(mm)8.8
寸法T(mm)1.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
自由な長さにカット可能です。耐候性に優れ屋外結束に有効です。柔軟性に優れた設計、ケーブルにフィットし易く縦幹線の横滑防止に有効です。
用途電線の結束などあらゆる結束に。
材質ポリアセタール樹脂、特殊銅合金
関連資料寸法情報はこちら(0.54MB)
2018年トラスコ掲載ページ3 0943
繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。
乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
結束径(Φmm)2~25
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。
生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。
主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン
色乳白
仕様ハロゲンフリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
防災もシンプル、オシャレに。扉の開閉つまみ・ハンドルのロックキーパー。取付位置の幅に合わせて調節可能。
自由な長さにカット可能です。耐候性に優れ屋外結束に有効です。柔軟性に優れた設計、ケーブルにフィットし易く縦幹線の横滑防止に有効です。
用途電線の結束などあらゆる結束に。
材質ポリアセタール樹脂、特殊銅合金
関連資料寸法情報はこちら(0.54MB)
2018年トラスコ掲載ページ3 0943
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
2018年トラスコ掲載ページ3 0925
ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。
5cmごとに手で切れる仕様で、まとめたケーブルの太さに合うように長さを調節できます。
繰り返し使える、面ファスナータイプです。
柔らかい素材のため、結束したケーブルを傷つけません。
ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。
放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。
接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触することを防止。
作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
幅(mm)約15
色ブラック
長さ(m)約1m
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
仕様プラスユニット取付可能、天井埋込型、遮光角:横方向30度、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。
長さ(mm)1261
材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴長(mm)1235
デスクの上や、キャビネット内での書類整理に便利なA4サイズのファイルスタンドです。
何を入れても自由自在。タテ・ヨコどちらでも使えるフリータイプ!
しっかりとした作りのため、倒れにくく便利!
用途書類収納に
色クリア
付属品タイトルシール
材質ポリプロピレン
サイズA4
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×242×325
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.10
規格食品衛生法適合
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。
飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。
ごはん…おいしくふっくら温めます。
自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様ターンテーブル
色ホワイト
質量(g)10600
周波数(Hz)50/60
容量(L)17
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190
高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。
厚さ(mm)0.2
使用温度範囲(℃)-10~80
定格電圧(V)600
JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)
伸び(%)175
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁破壊強度(kV/mm)49
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.08
規格食品衛生法適合
機能耐油、伸縮性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリータイプです。
テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。
水道管の水漏れ補修。
凹凸部の絶縁・防水。
仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要
連続使用温度(℃)90
引張強度(N/10mm)98
剥離紙あり
絶縁破壊電圧(kV/mm)10
特性電気絶縁性、防水性
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様押下圧:60g
付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149
対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)
機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
使用電池単四形乾電池 × 2本
電池寿命最大24カ月
キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離10m
仕切板を使用しないフリータイプ。
変形品やかさ張る道具をガッツリ収納するのに便利なタイプ。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
仕切りなし
RoHS指令(10物質対応)対応
調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。
飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。
ごはん…おいしくふっくら温めます。
自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。
フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
色ホワイト
質量(g)11700
周波数(Hz)50/60
容量(L)18
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180
高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン
モノタロウ
¥269
税込¥296
鉛フリータイプです。
高い絶縁特性を持っています。
内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。
低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。
切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。
トラスコ品番217-2798
質量(g)98
連続使用温度(℃)90
粘着力(N/10mm)9.8
引張強度(N/25mm)24.5
引張強度(N/10mm)9.8
粘着力(N/25mm)24.5
剥離紙なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)28
特性絶縁特性
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。
仕切板なし(フリータイプ)です。
ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。
色クリア
仕切数(個)なし
耐水性・耐久性に優れ、水回りや屋外、冷蔵庫や冷凍庫で使える便利なフリーカットラベル!
枚数10枚入り
用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)
高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上
極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用
キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』
リモコン、電卓など、いろいろと使用可能
フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能
ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減
帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減
両面テープで固定タイプ
用途ノートPC用キーボードカバー
特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感
付属品両面テープ×1セット(9片)
種別ノートPC用
材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー
厚さ(mm)0.1
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。
仕様押下圧:60g
付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定
対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)
センサーマウス:オプティカル
機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
ホイールスクロール有
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.2
ボタン数(チルト機能含む)3
キーピッチ(mm)19
キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
操作距離約10m
自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。
空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。
速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。
1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
硬化が速い。
塗料の上塗りが可能。
タックフリータイムが従来の約半分。
色白
種類シール剤
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ