使い方は自由自在♪組み立て式の樹脂製収納ボックスです!
軽量で耐久性がある素材なので移動もしやすく、使用しない場合はバラして保管もできます。
組み立ては、棚板を連結部品にパチッと押し込むだけの簡単構造。
縦向き、横向きのどちらでも使えます。
水拭きできるので掃除も簡単です。
用途収納ケース、オープンラック、整理棚などに。
軽量な小物や書類、本などの収納に。
CD、DVD、衣類、タオル、靴、バッグなどの収納に。
取扱説明書(1.1MB)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×980 (3段連結後)
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×305×310 (1段)
耐荷重(kg)約5/段
材質ポリプロピレン(PP)+スチールワイヤー
段数3
質量(kg)2.1
スタッキング可能(4段まで)
セット内容棚板13枚、連結部品16個
フレームのロック部を押して、開くだけ!フレームをワンタッチで開閉。押して開くだけです。ワンプッシュロックの安全樹脂コーナー採用。
仕様タテ・ヨコ吊り下げ可、JOINTEXオリジナル
付属品吊り下げ用ひも(パネルの中の写真は販売しておりません。)
種別フレーム
材質フレーム:アルミニウム、コーナー:PC樹脂、表面シート:透明樹脂板(PET)、裏面:ダンボールマット板
色シルバー
外寸厚(mm)12
フレーム幅(mm)11
収納厚(mm)3.5
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:38×38×36
材質ポリカーボネイト制
仕様t5mmのパネルに対応
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
1個
¥589
税込¥648
10日以内出荷
入れ替えカンタン工具いらず。表面はUVカット効果の高いPETを使用。環境にやさしく変色、退色を防ぎます。
仕様ひも付ビニール袋入
材質(表面シート)再生PET製、(裏板)グリーンボード紙、(フレーム)アルミ製
厚さ(mm)8
フレーム幅(mm)14
収納厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ボード厚さ(mm)3
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本
材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
1個
¥473
税込¥520
10日以内出荷
お好みの部分を手でむしると、簡単きれいに穴をあけられます。最高で3列千鳥の穴あきマルチとして使用できます。
用途菜園の基本資材、黒マルチ。乾燥防止や雑草対策に使用します。
幅(cm)95
厚さ(mm)0.02
仕様センターライン入り
材質ポリエチレン
色黒
材質CSM60°±5°(合成ゴム)
質量(g)216
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。
屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。
他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。
天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様4辺前開き式フレーム・ロック機構付
付属品バックスプリング・吊り紐・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
さまざまな用途に安心して使える代表的な前開き式ポスターフレーム。
仕様前開き式アルミフレーム(屋内用)
付属品吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1・A0・B1・B0サイズのみ)
材質(背板)紙ダンボール(表面コート)、(透明板)ペット樹脂
グリーン購入法適合
ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
換気小窓を利用してエアコンの配管を屋外に通します。
配管が先にできる分割パネル。
窓ストッパー付。
質量(kg)0.15
色ライトグレー
使用荷重(kg)0.15
表面処理AAS製
適合高さ(mm)小窓/125~149
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途室内機据付桟
材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系)
高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。補強リブを工夫し強度を増しました。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途直線部に使用します。板厚1.6mm有り従来品の平パネル(板厚1.2mm)より厚く丈夫です。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載の、100Hz対応23.8型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイより残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。一般的な60Hzのディスプレイより、1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。約3.3mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約4.7/スタンドなし:約3.0
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法
消費電力(W)通常使用時(オンモード) :12.1
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)[チルト角] 上:20 下:5、[スイベル角] 左:45 右:45
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約541×229×385~497(突起部を含まず)、スタンドなし:約541×47×329(突起部を含まず)
対応機種パソコン:Windowsパソコン/Mac/Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch/PS5/PS4(R) Pro/PS4(R)/Xbox Series X/Xbox Series S
最大消費電力(W)32
コントラスト比1000:1
表示色1677万色
解像度1920×1080
視野角上下:178°、左右:178°
走査周波数(水平)HDMI1:31.0 ~ 110.0kHz、HDMI2:31.0 ~ 110.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 110.0kHz
走査周波数(垂直)HDMI1: 59.9 ~ 100.0Hz、HDMI2:59.9 ~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 ~ 100.0Hz
応答速度5ms[GTG]
入力端子HDMI×2/DisplayPort×1
組立時間約3分(大人1人)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)120
USBポートダウンストリーム USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)38.2
回転角度(°)左:90 右:90
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
パネルTFT23.8型ワイド/ADS
表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V)
最大輝度(cd/m2)300
待機時消費電力(W)0.2
モニターサイズ23.8型
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
リフレッシュレート(Hz)100
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
EDACTerminalEDAC516シリーズTerminalコンタクトは、メス圧着タイプコンタクトです。コネクタボディのコンタクトの向きはストレートで、定格電流は8.5Aです。コンタクト材質はりん青銅製で、コンタクトめっきはニッケルの上に金めっきが施されています。動作温度範囲は、-65→105℃ですEDAC516製品8.5A多極コネクタを広範囲にわたって取り揃え、安全性と信頼性が要求される幅広い用途での使用に適しています。こうした用途には、オーディオ放送、鉄道信号、石油ガス産業の制御システム、一般的な産業用/車載制御/テストシステムなどがあります。このコネクタは、マルチピンケーブルとパネル、又はケーブルとケーブルを接続する必要がある場合に適しています。この高密度システムのプラグはコネクタの固定又はフリーのいずれかを形成でき、設計者に優れた柔軟性を提供します。安全な接続を保証オス/メス両用の金属製コンタクト設計です極性成形、金属ロケータ圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトですコンタクトはプラグとソケットにフィットします認定ANSI/ESDS20.20:2014ですBSEN61340-5-1:2007
シリーズ516
定格電流(A)8.5
材質(コンタクト)りん青銅合金
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1セット(1800個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE)
エコ商品
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/LTE/GPS
仕様●メモリカードスロット:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(D):188mm●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●PCグリーンラベル:★★★V14●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Ultra 5 135U●WiMAX:なし●最大消費電力:110W●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●ディスプレイサイズ:10.1型●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ストレージ容量:512GB●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●バッテリ容量:4360mAh●外部ディスプレイ出力:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●電気通信事業法備考:本体●WWAN:4G●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):279mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●メインメモリ:16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●PCリサイクル:対応
電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)
本体質量(g)1190
メモリー容量16GB
ディスプレイ10.1型
解像度1920X1200
使用CPUCore Ultra 5
スピーカーステレオ
OSWin11Pro64
ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴
Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothありBluetooth v5.3 Class1
グリーン購入法適合
内蔵マイクあり
SSD512GB
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)
USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
仕様IEC61076-2-101. 7/8インチパネルフィードスルーシングルエンドコネクタ. Hartingフィードスルーメスパネルコネクタには自由端ワイヤが付いており、7/8インチのフォーマットで3極(2極 + PE)、4極及び5極(4極 + PE)のタイプが用意されています。 これらの耐久性の高いパネル取り付けコネクタコードセットは、多くの業界で使用されている高速イーサネットを含む、多数のデータネットワーク用途に最適です。 これらのパネル取り付けコネクタは、被覆加工が施されていない0.5 mのマルチカラーフリーエンドケーブルに付属しています。. 特長. 高速イーサネットに最適 コードセットの長さ: 0.5 m IP67定格
長さ(m)0.5
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
断面積(mm2)1
コネクタAストレート7 / 8-16
コネクタB未処理終端
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア
関連キーワード