カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(119)
    • ブレーキフルード(23)
    • オイル機器(39)
    • パワーステアリングフルード(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(29)
    • ブレーキフルード(20)
    • オイル関連機器(2)
    • フォークオイル/サスペンションオイル(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(80)
    • エア抜きポンプ(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(577)
  • 機構部品(394)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
  • バイク部品(127)
  • 自動車純正部品(60)
  • 卓上消耗品(41)
  • 家電(34)
  • 制御機器(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 梱包用品(23)
  • 食品・飲料(20)
  • 作業服(19)
  • カー用品(18)
  • 厨房用品(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 電気材料(12)
  • トラック純正部品(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 測定用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 日用品(7)
  • 医療(7)
  • 農業機械(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 切削工具(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 作業工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 照明(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 完成車(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フルード」の検索結果

1,944件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキフルード モノタロウブレーキフルードモノタロウ(1432件のレビュー)
799税込879
1缶(1L)
欠品中
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用規格FMVSS NO.116 DOT4使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
ブレーキフルードブリーダー モノタロウブレーキフルードブリーダーモノタロウ(253件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム接続口径(トリガー)PT1/4インチ使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース長さ(m)約1使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
エア抜きポンプ (チューブ 1m付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]エア抜きポンプ (チューブ 1m付)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](63件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)4使用チューブ外径(Φmm)7
フルード吸入器 KTCフルード吸入器KTC(70件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。容量(mL)50仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0793材質PP質量(g)30寸法L(mm)240寸法D(mm)49寸法l(mm)138危険物の類別非危険物
ブレーキフルードサブタンク 1L モノタロウブレーキフルードサブタンク 1Lモノタロウ(62件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。 流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。 締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
用途ブレーキフルードの補給にタンク容量(L)1クランプ幅(mm)17(最大)ノズル口径(Φmm)17サイズ(mm)115×280(全体)、115×175(タンク)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレーキエア抜きSET DAYTONA(デイトナ)ブレーキエア抜きSETDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
付属品ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm)タンク容量(mL)800危険物の類別非危険物
ブレーキフルードDOT4 スズキブレーキフルードDOT4スズキ(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(0.5L)
欠品中
スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
エコフルガード(折りたたみ式養生材) フクビ化学エコフルガード(折りたたみ式養生材)フクビ化学(24件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(5枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
丈夫で便利な環境に優しい再生紙を使用。 取扱い中に柱や壁に当っても傷の心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場転用ができ経済的です。 他の養生材との組合せの必要がなく「エコフルガード」のみで納まります。 表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。 折りたたみタイプですので持ち運び・取扱いが簡単です。
長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(mm)910×1820シート厚さ(mm)約3
エア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付 モノタロウエア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付モノタロウ(67件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
用途ブレーキフルードなどのエア抜きに付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm)容量(mL)30
エコフルガードΣ 4ツ折タイプ フクビ化学エコフルガードΣ 4ツ折タイプフクビ化学(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(10枚)
当日出荷
丈夫で便利!スリット付きでリフォーム現場もらくらく養生! 複数回の現場で転用可能で経済的。 防水性エンボスシートで滑りにくい汚れにくい。 折りたたみタイプで持ち運び・取扱簡単です。 エコフルガードのみでOKなのでほかの養生材との組み合わせ不要。 床材にとめる場合は「フクビ床養生テープ」をおすすめします。
材質エンボスシート、再生紙(1mm厚)、発泡ポリエチレンシート(2mm厚)長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(mm)910×1820折りたたみ寸法(mm)910×455
Pデリカケース 江戸川物産Pデリカケース江戸川物産(4件のレビュー)
199税込219
1パック(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
行楽シーズン等に便利な使い捨てのフードパック(お弁当容器)です。おかずやサラダ、サンドイッチ、フルーツ入れに。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリスチレン耐熱温度(℃)(本体)約140、(フタ)約80
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 ハーフフード ミドリ安全トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 ハーフフードミドリ安全
19,980税込21,978
1足
当日出荷
破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。洗濯することが出来ます。
ホワイト足幅3E材質(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)420(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
ラインストッパー モノタロウラインストッパーモノタロウ(31件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4個)
当日出荷
用途に合わせて4サイズに対応できます。 ブレーキラインやガソリン、オイルラインの液体流出を防ぎます。 手でつまんで挟むだけで簡単に使用できます。
用途ブレーキ周りの整備に。セット内容フレア用5/16、フレア用3/8、フレア用1/2、バンジョー用×各1個材質ナイロン(本体)、バネ(銅)、ストッパー(ゴム)タイプトヨタ、ホンダ、キャンターなど危険物の類別非危険物
キュキュット クリア除菌 業務用 花王キュキュット クリア除菌 業務用花王(25件のレビュー)
3,500税込3,850
1個(4.5L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
●乾いたこびりつき汚れへの高い洗浄力で、放置したこびりつき汚れもラクに落とせる。 ●高い泡の持続力で、継ぎ足しの手間軽減。 ●茶渋もパッ!とクリアに。 ●牛乳などのくすみもピカピカに。 ●消臭 ●まな板・スポンジの除菌、ウイルス除去(すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証) ●手にやさしい ●原液使用 ●グレープフルーツの香り
用途●食器・調理用具の洗浄 ●スポンジの除菌 ●まな板の除菌・ウイルス除去 ●食器・調理用具のウイルス除去 ※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。 ※エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
ワンウェイバルブセット DAYTONA(デイトナ)ワンウェイバルブセットDAYTONA(デイトナ)(96件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。
仕様商品内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2セット内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード ミドリ安全トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フードミドリ安全(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1足
当日出荷
破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。脱着が容易なファスナータイプです。洗濯することが出来ます。
ホワイト足幅3E材質(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)435(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
キッチンクラブ アルコール除菌スプレー 第一石鹸キッチンクラブ アルコール除菌スプレー第一石鹸(7件のレビュー)
389税込428
1個(400mL)
当日出荷
まな板・包丁 および 食卓・リビング などの除菌にご使用ください。フルーツ酸でニオイもスッキリ消臭。
AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー モカ・ブレンド1000g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー モカ・ブレンド1000g味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(3件のレビュー)
4,698税込5,074
1袋(1kg)
当日出荷
香り引き出す、じっくり焙煎。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「香り引き出す、じっくり焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるHRC粉です。「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラー・コーヒー モカ・ブレンド1000gは、エチオピア産モカ豆の特徴を活かした、フルーティーな香りと甘くコク豊かな味わいをお楽しみください。お得な大容量タイプ。コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。※「粉」なので、コーヒーミルは不要です。
用途【ホットのおいしい飲み方】 カップ1杯分の適量 お湯:約140ml コーヒーの粉:大さじ2杯(約10g) よく沸かしたお湯をドリッパーの中の粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らしてから、数回に分けて湯を注ぎます。 【アイスのおいしい飲み方】 カップ1杯分の適量 氷:5~6個、お湯:約100ml コーヒーの粉:大さじ2杯(約10g) ポットに氷を入れ、お湯をドリッパーの中の粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らしたあと、残りのお湯をゆっくり注ぎます。 ※必ず耐熱ガラス製器具をお使いください。 ●粉の分量はお好みに合わせて加減してください。タイプレギュラーコーヒー(粉)種類モカ・ブレンドシリーズちょっと贅沢な珈琲店アズワン品番65-0369-95
ファイバースコープカメラ(ファイバー長10m、2レンズ360度回転、1080P) ブロードウォッチファイバースコープカメラ(ファイバー長10m、2レンズ360度回転、1080P)ブロードウォッチ
41,980税込46,178
1個
当日出荷
10mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能5インチの液晶ディスプレイ付きフル充電で約3時間連続稼働IP67相当の防水撮影した映像はmicroSDカードに保存可能付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる
用途配管など筒状の内部確認セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35質量(g)本体:約370、ケース:約1170電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラ:約10ヘッド径(Φmm)カメラ:約8時間可動:約3時間ディスプレイ5インチ解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720視野角約78°焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
LEDワークライト カシムラLEDワークライトカシムラ(5件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス奥行(mm)85入力電圧(V)DC12/24光源LEDコード径(Φmm)9色温度(K)6000LED色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)コード長さ(cm)40防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)電球の種類LED
ブレーキブリーダー 1.8L モノタロウブレーキブリーダー 1.8Lモノタロウ(28件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きにタンク容量(L)1.8付属品エアーカプラ寸法(幅W×高さH)(mm)260×250接続口径(inch)PT1/4ホース内径(Φmm)4使用空気圧力(MPa)0.5~1.2ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フルードキャッチタンク KTCフルードキャッチタンクKTC(12件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。容量(L)1仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0792材質PE質量(g)170寸法L(mm)282寸法D(mm)100寸法l(mm)182危険物の類別非危険物
【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/71~80cm・Aフルート) タマパック【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/71~80cm・Aフルート)タマパック(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1パック(10枚)ほか
3日以内出荷
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。 1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工ライナーK5
ジンバル搭載ドローンLEVIO GFORCEジンバル搭載ドローンLEVIOGFORCE
27,000税込29,700
1個
当日出荷
航空法規制対象外の軽量95gながら、シングルジンバル搭載の高性能カメラを備えたドローン。ブレを抑えた滑らかな映像撮影が可能で、初心者でも映画のような空撮が楽しめます。ToFセンサーやオプティカルフローによる自律安定性、Wi-Fi接続によるスマホ操作、フルガード設計など、安全性と操作性も抜群。バッテリー2本で最大20分の飛行が可能で、持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEVIO本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー × 2、予備プロペラ × 4、USB Type-C 充電ケーブル、ランディングパッド、プラスドライバー、U型レンチ、取扱説明書質量(g)95時間フライト可能:約10分バッテリーLiPo 7.4V 520mAh充電時間約90分(※バッテリーの状態によって異なります)サイズ(mm)150×122×32Wi-Fi電波到達範囲:最長およそ40m(Wi-Fi 30m)
ベルグテックアクアブロックレインジャケット mizuno(ミズノ)ベルグテックアクアブロックレインジャケットmizuno(ミズノ)(2件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1枚
当日出荷
ベルグテック素材を使用した、耐水性、透湿性、撥水性をバランスよく備えたちょっといいレインジャケット少しゆとりのあるレギュラーシルエット日常のシーンにも合うシンプルなデザインフルシームシーリング加工の防水設計フード内簡易収納機能が可能視認性の良い再帰反射ロゴマーク腰ポケット付き。裾, フードはドローコードでアジャスト可能ジャケット用スタッフサック付きベルグテックは防水性, 透湿性, 撥水性に優れた素材です耐水圧15000mm以上, 透湿性約10000g/m2-24h, 20洗耐久撥水加工光沢感を抑えたマットな質感裏面は透明ウレタンコーティングの2層素材
耐水圧(mm)15000以上混率(%)ポリエステル100透湿性(g/m2・24hr以上)10000
ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4 YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4YAMAHA(ヤマハ)(32件のレビュー)
419税込461
1個
欠品中
高沸点、防錆性、安定性、ゴム劣化防止性に優れ、(DOT4/BF-4)規格に合格した非鉱油系の高品質ブレーキフルードです。トリブチルアミンを含まない商品です。
【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/111~120cm・Wフルート) タマパック【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/111~120cm・Wフルート)タマパック
9,998税込10,998
1パック(10枚)ほか
3日以内出荷
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。 1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工ライナーC5
【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/131~140cm・Aフルート) タマパック【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/131~140cm・Aフルート)タマパック(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1パック(10枚)ほか
3日以内出荷
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。 1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工ライナーK5
【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/121~130cm・Wフルート) タマパック【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/121~130cm・Wフルート)タマパック(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1パック(10枚)ほか
3日以内出荷
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。 1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工ライナーC5
【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/101~110cm・Wフルート) タマパック【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/101~110cm・Wフルート)タマパック(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1パック(10枚)ほか
3日以内出荷
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。 1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工ライナーC5
【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/81~90cm・Wフルート) タマパック【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/81~90cm・Wフルート)タマパック
8,898税込9,788
1パック(10枚)ほか
3日以内出荷
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。 1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工ライナーC5
ステインペン Dr.Beckmann(ドクターベックマン)ステインペンDr.Beckmann(ドクターベックマン)
599税込659
1本
4日以内出荷
シミはついたらすぐ取りましょう!バッグやオフィスの引き出しに常備、ランチや飲み会でもシミを気にせず食事を楽しめます。シミはついたその場でとるの一番効果的。ステインペンは、ついたその場でアッと間に「シミ 消える」を実感できます。トマトソース、カレー、コーヒー、ワイン、口紅、ファンデーションなど、うっかりつけてしまったシミを、つけたその場でアッという間に消してくれます。【落とせるシミ】コーヒー、紅茶、醤油、フルーツジュース、ヨーグルト、ベビーフード、トマトソース、ワイン、口紅、ファンデーションなど、ついたばかりのシミに対応。また、乾いたシミの応急処置にも。【落とせないシミ】朱肉、墨汁、インク、ボールペン、色の濃いシミ【使えない素材】絹、ドライクリーニングのみの衣類/ファブリック、水で色落ちや輪ジミになるものステインペンは、布張りチェアやソファ、テーブルクロス、ランチョンマットなどインテリアや布製アイテムの食べこぼし、飲みこぼしなどのシミとりに大変便利です。インテリア業界でも「部分的にシミの処置をできるのが便利」だと、インテリアケア用品として販売していただいています。使用方法1)ティッシュなどで当て布を敷く2)ペン先を押して、「ステインペン」の液を出す。3)ペン先でシミをこする。4)白い布を水で濡らす。5)シミを叩いて落とす。シミとりした後は、かならずペン先を外して水ですすいでからしまってください。固形物が付いたままでは不衛生になります。キャップはカチッと閉まった音がすることを確認してください。
成分界面活性剤(10%、2-エチルヘキシル硫酸ナトリウム、アルコールエトキシレート)、酸素系漂白剤(過酸化水素)、ホスホン酸1%、メチルイソチアゾリノン、ベンジソチアゾリノン形状液体質量(g)10内容量(mL)9液性弱酸性直径×高さ(mm)14×138商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード ロープロファイル StarTech.comギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード ロープロファイルStarTech.com
4,498税込4,948
1個
当日出荷
10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x1 ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠 IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応 ジャンボフレームに対応 フルおよびハーフデュプレックスサポート Wake-on-LAN機能対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X)
用途10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレードワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加長さ(mm)70幅(mm)18質量(g)27ポート数1湿度(%RH)10~90保存温度(℃)0 ~ 100高さ(cm)4.9動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 1000Mbps
ブラインドシェードコンビセット ZENPOブラインドシェードコンビセットZENPO
9,798税込10,778
1セット
6日以内出荷
加工も生産も日本製!車用サンシェード1台分 フロント リア フロントサイド リアサイド のフルセットです!車内の着替えや宿泊(車中泊)、盗難防止、エアコン安定による燃費向上!
用途フロント リア フロントサイド リアサイド のフルセットです。フロント用、リア用を別々にご購入いただくよりもお買い得となっております!車中泊 日よけ シェード車にプライバシー空間を!防水・遮光車種別サンシェード登場!車内の着替え,宿泊、盗難防止、エアコン安定による燃費向上!カーテンタイプと違ってレールを付ける必要もございません。吸盤による簡易脱着なので誰でも簡単に何度でも装着できます。キャンプ、海、サーフィン、スノボ、スキーに大活躍です!
キーボード 無線2.4GHz メンブレン式 テンキー付き ワイヤレス 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応 エレコムキーボード 無線2.4GHz メンブレン式 テンキー付き ワイヤレス 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応エレコム
5,898税込6,488
1個
当日出荷
日々の汚れや小さなホコリの除去に!IPX5対応の防水設計と、キートップを浮かせるデザインでスムーズに水洗いが可能。さらに抗菌加工で安心をプラスするワイヤレスタイプの防水・抗菌フルキーボードです。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1サイズフル質量(g)【キーボード本体】約498※電池含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、 macOS Monterey (12)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】436.6×148.7×26.7(スタンド含まず)、436.6×148.7×34.7(スタンド時)、【レシーバー】19.8×15.4×6.8インターフェースUSB保証期間1年間電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 8ヶ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数13キー電波周波数2.4GHz帯
Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-SX準拠 2芯SC端子 マルチモード StarTech.comGigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-SX準拠 2芯SC端子 マルチモードStarTech.com
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ギガビットイーサネット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-SXネットワークのマルチモード光ファイバで変換・延長 費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現 マルチモード光ファイバケーブル(SC接続)で最大550mの延長に対応 壁面設置が可能なコンパクトな設計 ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応 リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター 850nm波長 IEEE 802.1q タグVLANパススルーをサポート
用途光ファイバのバックボーンでイーサネット接続を最大550mまで延長イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューション長さ(mm)70ブラウン高さ(mm)26質量(g)200消費電力(W)5適合規格1000BASE-SX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T湿度(%RH)5~90コネクタ形状光ファイバー(SC、2芯)、RJ-45出力電流(A)2.6保存温度(℃)-10~70芯数1芯製品幅(mm)97入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~50伝送距離(m)550発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大1ファイバータイプマルチモード
パレード20フロアブル 日本農薬パレード20フロアブル日本農薬(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個(250mL)
当日出荷
パレード20フロアブルは新規有効成分「ピラジフルミド」含有する野菜・畑作・花き用SDHI殺菌剤です。 幅広い病害スペクトラムを有します 効果持続性に優れます 適用作物への薬害リスクが極めて低く使いやすい薬剤です
有効期限(年)3分類野菜用殺菌剤有効成分ピラジフルミド…20.0%農林水産省登録第(号)24071毒劇区分普通物
マイクロハンドツール ウシオ(UHT)マイクロハンドツールウシオ(UHT)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。 精密ですばやい仕上げ。 振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。 長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)130使用空気圧力(MPa)0.4セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り全長(mm)143切替方式コントロールグリップバルブ空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フードランタン ミドリ安全トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フードランタンミドリ安全
19,980税込21,978
1足
当日出荷
破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。ファスナー無しです。洗濯することが出来ます。
ホワイト足幅3E材質(筒部)ポリエステル種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)415(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
...