ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に!。ギア数72山のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
ギヤ歯数72山
送り角度(°)5
材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂
表面処理クロムメッキ
ラチェット式のフレアナットレンチ3本組セットです。
ギア数72山、送り角5度のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
回転方向が一目で識別できます。ラチェット部は赤を上向きにセットすると緩め作業、黒を上向きにセットすると締め作業ができます。
用途ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に
セット内容10mm(FNG-10)、12mm(FNG-12)、14mm(FNG-14)
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)300
ラチェット機構あり
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
トラスコ品番853-3507
セット内容FNFG-10、11、12、13、14、収納用ポーチ
材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂
質量(kg)0.8
表面処理クロムメッキ
1セット(5本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業に
セット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17
材質クロムバナジュウム
1セット(5本組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
カーメンテナンスに便利です。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
狭い箇所・奥まった箇所に最適のラチェットレンチセット
用途狭い箇所、奥まった箇所のボルト外しに
仕様ギア数72山、送り角度5°
ソケットサイズ(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
配管用のレンチです。
1セット
¥89,980
税込¥98,978
59日以内出荷
ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
全長220mmで最大開口32mm。さらに17mmギアレンチ、13mmメガネレンチ、蝶ネジ回し付。
最大開口(mm)32
全長(mm)220
質量(g)290
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ラチェットタイプなので素早く作業ができます。
フレアナットの開閉に最適です。
12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。
ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
ラチェット機構あり
ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。
簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。
マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。
さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。
セット内容1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm
1セット(22個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
めがね部はラチェット式で作業性抜群。
切替レバーで容易に正逆の切替が可能
めがね部は14°オフセット仕様のため干渉を避けて作業が可能
仕様●二面幅(mm):7●ギア歯数:60●全長(mm):140●厚み(mm):4.6(スパナ部)、6.5(めがね部)●重量(g):35
アズワン品番67-5848-90
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
口開き~42mmまで使える超ワイド開口。
頭のサイズがコンパクトなので取り回しがしやすい。
作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。
落下防止コード取り付け穴付き。
全長(mm)260
対辺寸法(mm)3~42
最大口開き(mm)42
アズワン品番65-1937-22
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
専用のリングと合わせてさまざまなサイズで使えます。フリクションタイプで狭い場所でも作業できます。強いトルクをかけて作業できます。
用途建設現場
材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み
2018年トラスコ掲載ページ4 0414
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる
セット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ)
材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼
全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224
最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314
アズワン品番65-1969-72
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。別売のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めができる
厚さ(mm)ラチェット部:9、メガネレンチ部:9
全長(mm)224
呼び寸法19
最大トルク(N・m)ラチェット部:162、メガネレンチ部:314
ギヤ歯数72
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
モンキーレンチ、ギヤラチェットレンチ等の収納に最適な小サイズ万能カラビナタイプを搭載。ダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。
どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール
ギアレンチ、ラチェットめがねレンチに取り付けることで、ラチェットとしてソケットなどを締め付ける作業を行うことが可能です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
クイックリリース機構付きでソケットを簡単に着脱でき、確実に保持します。
ラチェットレンチにセットすれば、差込角ソケットを使用することが出来ます。
用途ギアテックラチェットレンチにセットしてラチェットハンドルとしてご使用下さい。
仕様クイックリリース機構付き
6.35mm角ドライバービットをセットすれば、ラチェットドライバーに早変わり。
用途ギアテックラチェットレンチ10mmにセットしてラチェットドライバーとしてご使用下さい。
適合6.35mm角ドライバービット用
使用寸法10mm
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの5本組セットです。180度フレックスヘッド採用で、窮屈な場所でも最適なオフセット角を設定できます。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容10・12・13・14・17mm
ラチェット機構あり
1セット(5本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。
用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。
仕様パワーフィット
トラスコ品番821-7891
質量(g)80
寸法L(mm)143
寸法T(mm)10
寸法S1×S2(mm)10×10
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの3本組セットです。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容10・13・17mm
ラチェット機構あり
1セット(3本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
ロングタイプで奥深い場所に最適で、高トルクを掛けやすい長さです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。ソケットの突出形状はオフセットされたボルトに最適です。ラチェットレンチ側は首振りタイプで干渉物を避けての作業が可能です。早回しはラチェット側で高トルク作業はメガネ側で行うと便利です。ボディはスーパーフラット&フルポリッシュで上質な質感です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
首振角度(°)180
首振りあり
ラチェット機構あり
ギア数高性能72山ギア搭載
関連キーワード
1
2
3
次へ