フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。
その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
用途R22、R12、R502用
長さ(cm)30
常用圧力(MPa)5.5
接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
対応冷媒種別R22、R12、R502用
用途R22、R12、R502用
内径(Φmm)5
外径(Φmm)11
接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
常用圧力(MPa)5.5
仕様ムシ押し付
対応冷媒種別R22、R12、R502用
仕様5/16″フレアメス×5/16″フレアメス(ムシ押し付) 長さ…30cmR410A色黄
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具05
ホース外径(Φmm)13.3
ねじTG1/4
最高使用圧力(MPa)7.0
最高衝撃圧力(MPa)10.3
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)80
呼称6
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)34.5
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/260
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc
全長(mm)30
材質(本体)真鍮
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7849-49
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
こんなお得な商品も!
R410A/R32対応 チャージホース
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用
接続口径5/16フレア
対応冷媒種別R410A/R32
常用圧力(MPa)5.5
接続口径1/2フレア
ホース長さ(cm)183
トラスコ品番852-1049
アズワン品番64-6753-89
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)9.5
金具両端金具05
ホース外径(Φmm)17.5
ねじTG3/8
最高使用圧力(MPa)14.0
最高衝撃圧力(MPa)20.5
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)115
呼称9
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/400
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)7.0
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状コネクタ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類G
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
使用圧力(MPa)5.5
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
長さ(cm)15
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
ねじ径機器側- 1/4 フレアメス、 ホース側(バルブ付)- 1/4フレアオス
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット
常用圧力(MPa)5.5
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状コネクタ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
材質黄銅(C3604BD)
形状ニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
R410A/R32用チャージングホースです。溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)
冷媒の種類R410A/R32
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。
冷媒を外に漏らしません。
用途R410A/R32用
接続口径5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押し付)
全長(mm)190
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具05
ホース外径(Φmm)13.3
ねじTG1/4
最高使用圧力(MPa)21.0
最高衝撃圧力(MPa)30.9
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)100
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
呼称6
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)103
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/260
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
最高2.4MPaまで押し込むことができます。
先端に逆止弁が入っているため、空調機の圧力が逆流しません。
7.4ml毎に目盛りが入っています。
接続口1/4”フレア(5/16”フレアホースに接続時はアダプター(TA159P-1)をご使用ください。)
全長(mm)230
充填量(mL)0~66.6
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
クイックジョイント R134a用
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
接続口径ホース側:1/4フレア オス
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
チッソ耐圧気密テスト対応。
新冷媒の耐圧気密テストも可能。
ホース接続側1/4インチフレア仕様。
使用圧力(MPa)5
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)(1次側)0~25、(2次側)0~10
寸法1/4”
ホース長さ(mm)(クーラント)150
キット内容。冷媒回収装置(TA110XZ)×1。1/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×2。1/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1。インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2。R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1。R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1。R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1。フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2。回収機用ワゴン(TA111WA)×1。R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.
対応冷媒種別R134a
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
全てのポートに3/8″フレアを採用。小型から大型までの冷凍機に対応します。【仕様】。・高圧連成計…Φ68 -0.1~2.8MPa。・低圧連成計…Φ68 -0.1~1.0MPa。・ホース接続ポート…3/8″フレア(UNF5/8″-18)。・ホース…アンモニア用両端3/8″フレア 長さ122cm×3
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
付属品ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm)
タンク容量(mL)800
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用
使用冷媒R410A、R32
接続口径(チャージホース)5/16フレア
ホース長さ(mm)約920
圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)
連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)
ゲージ径(Φmm)80
付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
材質(ホース)NBR
外寸(幅W×高さH)(mm)120×230
取付ねじ1/8NPT
接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア
常用圧力(MPa)5.5
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
用途R22、R12用
接続口1/4"フレアオス(ホース接続口)
対応冷媒種別R22・R12
仕様シールキャップ付
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !。R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
対応冷媒種別R134a
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)-0.1~3.8
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
セット内容300mmクーラントホース1個、1/8",1/4"ノズル各1個、1"フレアノズル1個、1/4"NPTバルブ(オス)1個、1/4"六角NPTコネクタ1個、1/4"マグネット1個
寸法1/4”
ホース長さ(mm)(クーラント)300
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
セット内容フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
68Φゲージ
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用
対応冷媒種別R22、R12、R502用
仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)-0.1~3.4
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)68
オイルタンクからポリ缶への給油が可能です。
送油径1/2B専用です。
用途小出しノズルセット
ホース長さ(mm)500
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計…ー0.1~5.0MPa。チャージホース…150cm(青)(TA133AB-2)150cm(黄)(TA133AB-3)
対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ