2,760件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業に セット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17 材質クロムバナジュウム
1セット(5本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
1丁
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
1丁
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)





チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管用のレンチです。
トラスコ品番369-8696 セット内容M26-1011、1214、1719 全長(mm)155、160、165 質量(g)340
1個
6,898 税込7,588
欠品中

ブレーキパイプ用めがねとスパナを組合わせたレンチです。スパナはブレーキパイプ用めがねで緩めた後の早回し用に使用できます。
トラスコ品番113-5321 セット内容・ブレーキパイプ用メガネレンチ(MZ11-10、12) 質量(g)135
1セット(2本組)
4,798 税込5,278
当日出荷

頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。
用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。 仕様パワーフィット トラスコ品番821-7891 質量(g)80 寸法L(mm)143 寸法T(mm)10 寸法S1×S2(mm)10×10
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に!。ギア数72山のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
ギヤ歯数72山 送り角度(°)5
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケース入りで持ち運びにも便利です。
仕様10×11・10×12mm(ブレーキパイプレンチ) サイズ8×9・10×12・11×13・14×17・16×18・17×19mm 3/8×7/16・1/2×8/16 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,900 税込13,090
当日出荷

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 材質クロムバナジウム鋼 形状オフセット 角度(°)45
1丁
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり ラチェット機構あり
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に シノの有無あり 材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適なフレアナットレンチのセット。
セット内容9×11・10×12・13×14・15×17mm 全長(mm)152・166・178・193
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 形状オフセット 寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294) セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 材質クロムバナジウム鋼 対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 表面処理クロームメッキ、マット仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
1,798 税込1,978
当日出荷

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。 セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ モノタロウ 動画あり
仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に 全長(mm)180 シノの有無あり 材質炭素鋼 質量(g)320 寸法t(mm)16 寸法D(mm)35 寸法l(mm)17 寸法d1(mm)6
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応 モノタロウ 動画あり
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。 材質(本体)炭素鋼 差込角(mm[inch])12.7[1/2] プレート寸法(mm)50×60×6 二面幅(mm)21 作業範囲14~85mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。 表面処理リン酸マンガン処理 材質クロムモリブデン鋼 形状ストレート(打撃)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25 材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装 ソケット種別両口ソケット
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

メガネレンチ 超ロングタイプ モノタロウ 動画あり
超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装 シノの有無
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切替式ラチェットめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クイックラチェットめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。 材質構造用鋼
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
材質(本体)S45C
1本
518 税込570
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

首振クイックラチェットめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りあり ラチェット機構あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
1丁
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラチェットレンチ 角度付 セット モノタロウ 動画あり
狭い所や奥まった所に便利な角度付ラチェットレンチです。設備、配管、建設、整備など幅広くご使用できます。
用途設備、配管、建設、整備など幅広いシーンで 呼び寸法(mm)6×8、10×12、11×13、14×17、19×21 全長(mm)120(6×8)、144(10×12)、170(11×13)、199(14×17)、228(19×21) 歯数18(6、8、10側)、 20(11、12、14側)、19(13側)、22(17、19側)、24(21側) 角度(°)25 送り角度(°)20(6、8、10側)、 18(11、12、14側)、18.95(13側)、16.36(17、19側)、15(21側)
1セット(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷