許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
常用トルク(N・m)200
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)S45C
質量(g)1100
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)38
最大トルク(N・m)400
ボルト数8
慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4
ねじ寸法MM5
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)D64
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)13000
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0~+1.5
ねじ締付トルク(N・m)8.5
スリーブタイプEGR
スリーブ長(mm)31
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。
シンプル構造で組み立てが容易です。
耐油性・電気絶縁性があります。
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。
MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュータイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
軸穴径公差H8
常用トルク(N・m)100
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])7900
許容偏心(mm)0.02
形状スタンダードタイプ
サイズXHS-79C
材質(本体)A2017
質量(g)748
タイプクランピング
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)42
最大トルク(N・m)200
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)23000
軸方向変位(mm)±0.55
ねじ締付トルク(N・m)28
適合アルミフリーダクト(サイズ100)換気パイプ(サイズ100)
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
許容偏角(°)2
許容偏心(mm)0.2
付属品六角穴付き止めねじ
種類セレーションタイプ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5
付属品キャップスクリュー
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理
材質(ディスク)SUS304
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(ピン)ステンレス(SUS303)
材質(スペーサ)A2017
軸方向変位(mm)±0.5
エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング
アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現
ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に
電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類スリットタイプ
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュータイプ
適合軸公差h6およびh7(推奨)
表面処理アルマイト処理
付属品六角穴付き止めねじ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)A2017
タイプクランピングタイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)0.25
その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。
適合ステッピングモータ検出器
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
使用温度範囲(℃)-40~120
表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理
材質(ねじ部)SCM435
バックラッシゼロ
軸方向変位(mm)±0.25
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.25
適合ステッピングモータ検出器
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
使用温度範囲(℃)-40~120
表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理
材質(ねじ部)SCM435
バックラッシゼロ
軸方向変位(mm)±0.25
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1
適合汎用モータステッピングモータ
軸穴種別キー・止めねじタイプ
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
基準規格新JIS規格対応
材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
バックラッシ有
概要一目でわかる最大シャフトオフセット:ラジアル +/- 0.25 mm、アキシャル +/- 0.4 mm、アングル +/- 4 ° 最大回転数は 10、000 rpm です 最大トルクは 120 Ncm です 材質:ステンレススチール製ベローズ、アルミハブあなたの利点エンコーダベアリングを過負荷から保護し
仕様●カップリングタイプ:ベローズカップリング●外径:21mm●長さ:29mm●固定タイプ:クランプ●ネジり剛性:120Nm/rad●ずれ - パラレル:0.25mm●ずれ - 軸:0.4mm●ベローズ材質:ステンレス鋼●コード番号:213-3263
アズワン品番65-7899-44
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
概要一目でわかる最大シャフトオフセット:ラジアル +/- 0.25 mm、アキシャル +/- 0.4 mm、アングル +/- 4 ° 最大回転数は 10、000 rpm ですあなたの利点エンコーダベアリングを過負荷から保護します。 高ねじり剛性及び円周方向のクランプにより、測定誤差を防止します。Sick ソリッド / フルシャフトとの併用向けに設計されたフレキシブルベローズカップリングです エンコーダ用途最大トルクは 120 Ncm です 材質:ステンレススチール製ベローズ、アルミハブ注
仕様●カップリングタイプ:ベローズカップリング●外径:21mm●長さ:29mm●固定タイプ:クランプ●ネジり剛性:120Nm/rad●ずれ - パラレル:0.25mm●ずれ - 軸:0.4mm●ベローズ材質:ステンレス鋼●コード番号:213-3262
アズワン品番65-7899-43
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Ruland FCMR38-16-10-A は、内径 16 mm x 10 mm、外径 38.1 mm、長さ 57.2 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR38-16-10-A はゼロバックラッシュで、最大 6
仕様●ボア:10 mm, 16mm●外径:38.1mm●長さ:57.2mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.76mm●ずれ - 軸:0.38mm●コード番号:186-4117
アズワン品番65-7969-69
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
カップリングタイプ = ダブルループmm。外径 = 29mm。固定タイプ = クランプ。定格トルク = 50Ncm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
常用トルク(N・m)6.3
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)16
最大トルク(N・m)12.6
ねじ寸法MM3
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500
材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.5
ねじ締付トルク(N・m)1.5
常用トルク(N・m)3.3
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)14
最大トルク(N・m)6.6
ねじ寸法MM2.5
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400
材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.4
ねじ締付トルク(N・m)1
常用トルク(N・m)15
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
許容偏心(mm)0.25
材質(本体)A2017
質量(g)156
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)22
最大トルク(N・m)30
慣性モーメント(kg・m2)4.7×10-5
ねじ寸法MM4
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)6400
材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.6
ねじ締付トルク(N・m)3.5
常用トルク(N・m)50
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])9800
許容偏心(mm)0.35
形状スタンダードタイプ
サイズXHW-64C
材質(本体)A2017
質量(g)490
タイプクランピング
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)35
最大トルク(N・m)100
慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4
ねじ寸法MM6
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000
軸方向変位(mm)±0.9
ねじ締付トルク(N・m)13
常用トルク(N・m)50
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])9800
許容偏心(mm)0.02
形状スタンダードタイプ
サイズXHS-64C
材質(本体)A2017
質量(g)328
タイプクランピング
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)35
最大トルク(N・m)100
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000
軸方向変位(mm)±0.45
ねじ締付トルク(N・m)13
常用トルク(N・m)100
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])7900
許容偏心(mm)0.5
形状スタンダードタイプ
サイズXHW-79C
材質(本体)A2017
質量(g)1100
タイプクランピング
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)42
最大トルク(N・m)200
慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3
ねじ寸法MM8
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000
軸方向変位(mm)±1.1
ねじ締付トルク(N・m)28
常用トルク(N・m)0.6
許容偏角(°)1.4
最高回転数(min-1[r.p.m])42000
許容偏心(mm)0.1
形状スタンダードタイプ
サイズXHW-15C
材質(本体)A2017
質量(g)9.4
タイプクランピング
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)6
最大トルク(N・m)1.2
慣性モーメント(kg・m2)3×10-7
ねじ寸法MM2
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)100
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)0.45
常用トルク(N・m)37.5
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
許容偏心(mm)0.3
材質(本体)A2017
質量(g)340
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)28
最大トルク(N・m)75
慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-4
ねじ寸法MM5
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)12000
材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.7
ねじ締付トルク(N・m)8
常用トルク(N・m)1.5
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])33000
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)8
最大トルク(N・m)3
ねじ寸法MM2
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)300
材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)0.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ