2ポスト8U卓上用サーバーラック:19インチラックマウントのネットワーク/AV/メディア/IT機器用オープンフレームラック。専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に最適。アクセスしやすいデザイン:高さ41cmコンパクトな形状で、機器の前面と背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に理想的な、自立型ネットワークラック。仕様:8Uオープンフレームラック/幅:19インチ(50.3cm)/2ポスト/EIA/ECA-310-E準拠/ユニット(U)高さマーク付き/耐荷重:50kg/M5ケージナット、およびねじ付属。簡単セットアップ:フラットパック梱包で出荷され、輸送中の破損を防ぎ、組み立てが簡単。ホームやオフィスのデスク、テーブル、床などの設置に最適。機器取り付け用ケージナットとねじ付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(cm)50.4
色ブラック
耐荷重(kg)50
長さ(cm)29.2
高さ(cm)41
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
デバイス取り付け用M5ネジ20本とケージナットを同梱
組み立てが簡単
TAA準拠でGSAスケジュールに対応
配置換えが簡単な軽量設計
EIA規格に準拠
用途パッチパネル、ネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい場所に配置。ホームオフィス ネットワークや小規模ITオフィスに最適。KVM、ラックマウントコンピューター/サーバシステムを卓上またはデスクの横にすっきりと配置。ブロードキャスト/ディストリビューションデバイス、スイッチ、エクステンダなどのAV機器を取り付けます
幅(cm)50.3
色ブラック
耐荷重(kg)50
長さ(cm)29.2
高さ(cm)58.6
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
靴をたくさん収納できるシューズラック『Frame』靴をたくさん収納できる3段タイプのシューズラック。玄関スペースや靴の量に合わせて横幅を伸縮させて調整可能。
男性のシューズなら最大約12足、女性のヒールなら最大約16足収納可能。
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約2000
耐荷重(kg)約3(1段につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41~70×25×46
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP
奥行(mm)355
間口(mm)603
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:250全体:500
キャスターなし
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)70
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)25
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
棚板厚さ(mm)40
取扱説明書(6.1MB)
ウッドシェルフの温かみのあるデザインが作業環境を柔らげ、見た目にも整った印象を与えます。工場内のショールームや来客エリアでの製品サンプル展示にも最適です。温かみのある色合いと自然な素材感が魅力のナチュラル。柔らかな印象で、優しい雰囲気の空間を演出。シックハウス症候群のホルムアルデヒド低減の基準をクリアしたF★★★★仕様(JIS規格)のメラミン天板を採用。棚1段あたり100kgの耐荷重。
用途書架・物品棚・陳列棚
付属品テーパードスリーブ クリア 1セット(8ヶ)入り
材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード/フレーム:アルミ(フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装)
耐荷重(kg/段)100(垂直荷重・等分布)
色(天板)ナチュラルウッド
色(フレーム)ホワイト
3方向からの天板の出し入れが可能。車輪:Φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角) ナイロン・ウレタン樹脂製材質:フレーム・アルミニウム/アルマイト加工棚板有効間隔:85×13段 積載荷重:70kg登録実用新案。フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて 収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することが できます。アルミ製なので、らくらく移動ができます。
材質アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×450×1849
TKG品番9-1034-0101
TKG品番(2017)6-0910-0101
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

メッシュラック 間口600mm
モノタロウ
¥5,698~
税込¥6,268~
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。
付属品アジャスター
奥行(mm)360
間口(mm)660
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250
キャスターなし
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
用途衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。
仕様組立式
材質棚板フレーム部:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング、棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
使用温度範囲-29~52℃
組立時間1人40分
棚板調整ピッチ(mm)25.4mm
2018年トラスコ掲載ページ8 0207
2ポスト9U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き45.7cmで、狭いスペースでのIT、AV、データ機器、パッチパネル、スイッチ、シェルフの設置に最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板を使用し、機器を適温に保つための効率的なエアフローや簡単な取り付けに配慮した高耐久設計の19インチオープンフレームラック。耐荷重80kg。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。EIA/ECA-310-E準拠。取付金具付属:2ポストウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、ケーブル結束用面ファスナーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
材質フレーム、サイドネット:スチール棚板:MDF
質量(kg)14.2
色ブラック
表面処理フレーム、サイドネット:エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×310×2270-2770
総耐荷重(kg)60以下(棚板一枚あたり:12)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
リビング、キッチンをはじめ、玄関、居室等にもフィットする13タイプをラインナップ。
タイプによって、幅・高さ・奥行、フレーム形状、棚荷重(6kg~最大30kg)が異なりますので、
ディスプレイするもの、お使いになる用途に応じ、最適なアイテムをお選びください。
関連資料(0.99MB)
取扱説明書(0.44MB)
カンタンな組立てで完成する、シンプルでおしゃれな収納ラックです。ブラックカラーのフレームは頑丈なスチール製で、落ち着いたワイルドオークカラーのボードとマッチし、モダンでおしゃれな雰囲気をインテリアに与えます。シンプルな構成のため軽量で、移動もしやすいです。脚には傷付き防止のプラスチックカバーが取り付けられます。転倒防止のベルトも付属しており、震災時にも被害を軽減できます。。がたつきやキズ防止のフェルトも付属しています。
付属品本体組立て部品一式(ボルト・脚カバー含む)、転倒防止ベルト、フェルト・六角レンチ
材質スチール(紛体焼付塗装)MDF(メラミン化粧繊維板)
備考組立式
サイズ(cm)約29×23.5×高さ80
耐荷重(kg)棚板1枚あたり/約5.0
本体質量(kg)約2.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
カンタンな組立てで完成する、シンプルでおしゃれな収納ラックです。ブラックカラーのフレームは頑丈なスチール製で、落ち着いたワイルドオークカラーのボードとマッチし、モダンでおしゃれな雰囲気をインテリアに与えます。シンプルな構成のため軽量で、移動もしやすいです。脚には傷付き防止のプラスチックカバーが取り付けられます。転倒防止のベルトも付属しており、震災時にも被害を軽減できます。。がたつきやキズ防止のフェルトも付属しています。
付属品本体組立て部品一式(ボルト・脚カバー含む)、転倒防止ベルト、フェルト・六角レンチ
材質スチール(紛体焼付塗装)MDF(メラミン化粧繊維板)
備考組立式
サイズ(cm)約58.5×23.5×高さ80
耐荷重(kg)棚板1枚あたり/約8.0
本体質量(kg)約4.5
1台
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
カンタンな組立てで完成する、シンプルでおしゃれな収納ラックです。ブラックカラーのフレームは頑丈なスチール製で、落ち着いたワイルドオークカラーのボードとマッチし、モダンでおしゃれな雰囲気をインテリアに与えます。シンプルな構成のため軽量で、移動もしやすいです。脚には傷付き防止のプラスチックカバーが取り付けられます。転倒防止のベルトも付属しており、震災時にも被害を軽減できます。。がたつきやキズ防止のフェルトも付属しています。
付属品本体組立て部品一式(ボルト・脚カバー含む)、転倒防止ベルト、フェルト・六角レンチ
材質スチール(紛体焼付塗装)MDF(メラミン化粧繊維板)
備考組立式
サイズ(cm)約58.5×23.5×高さ144
耐荷重(kg)棚板1枚あたり/約8.0
本体質量(kg)約7.1
1台
¥9,988
税込¥10,987
5日以内出荷
優れた通気性:高い耐久性と通気性に優れ、機器の管理とアクセスが容易な12Uオープンフレームラック。19インチラックマウント型のサーバーやネットワーク、AV機器などの収納に最適。ユニバーサルデザイン:幅広いメーカーの装置に対応する汎用性を備え、EIA-RS-310C規格に準拠した12U ラック。頑丈設計:安定したプラットフォームを確保する厚みのあるスチール製マウントレールを使用した耐久性の高いサーバーラック。耐荷重160kg、製品高さ61.3cm。TAA準拠:米国連邦貿易協定法(TAA)の要件に準拠し、政府のGSAスケジュール購入に対応する耐久性の高い12U 2ポスト ラック。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途スペースが限られたレストランやバーなどの環境でAV装置の収納に活用。修理センターやパソコンショップで装置をラックにマウント。AV編集ルーム、ラジオ・テレビ局スタジオなどで装置を収納
幅(cm)51.8
色ブラック
耐荷重(kg)160
長さ(cm)30.6
高さ(cm)61.3
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
カンタンな組立てで完成する、シンプルでおしゃれな収納ラックです。ブラックカラーのフレームは頑丈なスチール製で、落ち着いたワイルドオークカラーのボードとマッチし、モダンでおしゃれな雰囲気をインテリアに与えます。シンプルな構成のため軽量で、移動もしやすいです。脚には傷付き防止のプラスチックカバーが取り付けられます。転倒防止のベルトも付属しており、震災時にも被害を軽減できます。。がたつきやキズ防止のフェルトも付属しています。
付属品本体組立て部品一式(ボルト・脚カバー含む)、転倒防止ベルト、フェルト・六角レンチ
材質スチール(紛体焼付塗装)MDF(メラミン化粧繊維板)
備考組立式
サイズ(cm)約29×23.5×高さ112
耐荷重(kg)棚板1枚あたり/約5.0
本体質量(kg)約3.3
1台
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
カンタンな組立てで完成する、シンプルでおしゃれな収納ラックです。ブラックカラーのフレームは頑丈なスチール製で、落ち着いたワイルドオークカラーのボードとマッチし、モダンでおしゃれな雰囲気をインテリアに与えます。シンプルな構成のため軽量で、移動もしやすいです。脚には傷付き防止のプラスチックカバーが取り付けられます。転倒防止のベルトも付属しており、震災時にも被害を軽減できます。。がたつきやキズ防止のフェルトも付属しています。
付属品本体組立て部品一式(ボルト・脚カバー含む)、転倒防止ベルト、フェルト・六角レンチ
材質スチール(紛体焼付塗装)MDF(メラミン化粧繊維板)
備考組立式
サイズ(cm)約58.5×23.5×高さ112
耐荷重(kg)棚板1枚あたり/約8.0
本体質量(kg)約5.8
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
リビング、キッチンをはじめ、玄関、居室等にもフィットする13タイプをラインナップ。
タイプによって、幅・高さ・奥行、フレーム形状、棚荷重(6kg~最大30kg)が異なりますので、
ディスプレイするもの、お使いになる用途に応じ、最適なアイテムをお選びください。
関連資料(0.99MB)
取扱説明書(0.44MB)
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「フレームラック」はスポンジ、アロマ、キャンドルなど小物の収納ができるパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
寸法(mm)120X120
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質木製 強化コート紙貼り
質量(kg)8
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×32 、内寸:80.4×33×22
2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重60kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置 。AV放送機器や信号分配器を設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適
仕様エンクロージャタイプ:スチール、最大取り付け深さ:50cm、特別機能:完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応、マウントレールプロファイル:G型、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:8U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチール
セット内容1 - ウォールマウントラック、16 - 組み立て用ネジ、16 - M5ネジ、16 - M5ケージナット、16 - トラス頭ネジ、1 - インストールガイド
性能Weight Capacity:61.2kg
質量(kg)11.1
色ブラック
間口(mm)504
高さ(cm)45.5
縦(cm)30.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
基本枠のみです。
仕様組立式
付属品転倒防止金具、連結用ビス、アンカー取付金具
トラスコ品番393-2907
材質スチール
幅(mm)900
質量(kg)10
高さ(mm)985
奥行(mm)430
最大積載量(kg)80/台
組立時間(目安)1人30分
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
必要最小限なサイズと機能を備えたシンプルなスリッパラック。玄関靴箱横や廊下やリビングなど場所をとらず、すっきり収納できます。しっかりした安定感で、使いやすさと機能性を重視したスリッパラック。
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約1700
収納数スリッパ6足
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×21×86
無機質でマットな質感のスチールに木のぬくもりをプラスしたおしゃれな収納
スチール×天然木の組み合わせがモダンでスタイリッシュな雰囲気を演出。
上品で艶のないマットな質感のスチールは天然木との相性が抜群◎
洋服が掛けやすく選びやすいオープンタイプ。
使わない時は半分に折りたたんですき間に収納可能です。
広げた状態でも圧迫感が少なくお部屋のインテリアにも合わせやすいデザイン。
省スペースなので玄関や、脱衣所に設置するのもGOOD◎
マット質感のスチールにハンガーバーの天然木をプラスする事により、スタイリッシュなだけではなく上品で落ち着いた印象も与えてくれます。
脚裏ゴムカバー付き
折りたたみみ可能
用途ハンガーラック・コートハンガー・スチールハンガー・衣類収納・折りたたみ物干し・タオルスタンド・省スペースなので玄関・事務所・オフィス・店舗などにも
仕様組立商品.木目柄.折りたたみ可能
材質天然木(ラバーウッド)・スチール
質量(kg)2.6
耐荷重(kg)約3(バー1本につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×20×1505(2枚)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×45×1505
塗装ラッカー塗装・粉体塗装
テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP
奥行(mm)458
間口(mm)907
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:250、全体:500
キャスターなし
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)70
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
棚板厚さ(mm)40
取扱説明書(6.1MB)
マルシェ簡易フレーム専用の追加棚です。自然な木目が美しく、節がアクセントとなるラーチ合板を使用した木棚・トレーが新登場!。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。マルシェ簡易フレーム本体ホワイト(メーカー品番:2171-2120)専用
用途「木棚セット」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。
厚さ(mm)棚:18
ウッドシェルフの温かみのあるデザインが作業環境を柔らげ、見た目にも整った印象を与えます。工場内のショールームや来客エリアでの製品サンプル展示にも最適です。上品な雰囲気と温かみが魅力のウォールナット。高級感と温かみを同時に演出します。シックハウス症候群のホルムアルデヒド低減の基準をクリアしたF★★★★仕様(JIS規格)のメラミン天板を採用。棚1段あたり100kgの耐荷重。
用途書架・物品棚・陳列棚
付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り
材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード/フレーム:アルミ(フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装)
耐荷重(kg/段)100(垂直荷重・等分布)
色(天板)ブラックウッド
色(フレーム)シルバー
ウッドシェルフの温かみのあるデザインが作業環境を柔らげ、見た目にも整った印象を与えます。工場内のショールームや来客エリアでの製品サンプル展示にも最適です。温かみのある色合いと自然な素材感が魅力のナチュラル。柔らかな印象で、優しい雰囲気の空間を演出。シックハウス症候群のホルムアルデヒド低減の基準をクリアしたF★★★★仕様(JIS規格)のメラミン天板を採用。棚1段あたり100kgの耐荷重。
用途書架・物品棚・陳列棚
付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り
材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード/フレーム:アルミ(フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装)
耐荷重(kg/段)100(垂直荷重・等分布)
色(天板)ナチュラルウッド
色(フレーム)シルバー
ウッドシェルフの温かみのあるデザインが作業環境を柔らげ、見た目にも整った印象を与えます。工場内のショールームや来客エリアでの製品サンプル展示にも最適です。上品な雰囲気と温かみが魅力のウォールナット。高級感と温かみを同時に演出します。シックハウス症候群のホルムアルデヒド低減の基準をクリアしたF★★★★仕様(JIS規格)のメラミン天板を採用。棚1段あたり100kgの耐荷重。
用途書架・物品棚・陳列棚
付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り
材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード/フレーム:アルミ(フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装)
耐荷重(kg/段)100(垂直荷重・等分布)
色(天板)ウォールナット
色(フレーム)ブラック
ウッドシェルフの温かみのあるデザインが作業環境を柔らげ、見た目にも整った印象を与えます。工場内のショールームや来客エリアでの製品サンプル展示にも最適です。上品な雰囲気と温かみが魅力のウォールナット。高級感と温かみを同時に演出します。シックハウス症候群のホルムアルデヒド低減の基準をクリアしたF★★★★仕様(JIS規格)のメラミン天板を採用。棚1段あたり100kgの耐荷重。
用途書架・物品棚・陳列棚
付属品テーパードスリーブ クリア 1セット(8ヶ)入り
材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード/フレーム:アルミ(フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装)
耐荷重(kg/段)100(垂直荷重・等分布)
色(天板)ホワイトウッド
色(フレーム)ホワイト
ウッドシェルフの温かみのあるデザインが作業環境を柔らげ、見た目にも整った印象を与えます。工場内のショールームや来客エリアでの製品サンプル展示にも最適です。上品な雰囲気と温かみが魅力のウォールナット。高級感と温かみを同時に演出します。シックハウス症候群のホルムアルデヒド低減の基準をクリアしたF★★★★仕様(JIS規格)のメラミン天板を採用。棚1段あたり100kgの耐荷重。
用途書架・物品棚・陳列棚
付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り
材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード/フレーム:アルミ(フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装)
耐荷重(kg/段)100(垂直荷重・等分布)
色(天板)ホワイトウッド
色(フレーム)シルバー
ウッドシェルフの温かみのあるデザインが作業環境を柔らげ、見た目にも整った印象を与えます。工場内のショールームや来客エリアでの製品サンプル展示にも最適です。上品な雰囲気と温かみが魅力のウォールナット。高級感と温かみを同時に演出します。シックハウス症候群のホルムアルデヒド低減の基準をクリアしたF★★★★仕様(JIS規格)のメラミン天板を採用。棚1段あたり100kgの耐荷重。
用途書架・物品棚・陳列棚
付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り
材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード/フレーム:アルミ(フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装)
耐荷重(kg/段)100(垂直荷重・等分布)
色(天板)ブラックウッド
色(フレーム)ブラック
ウッドシェルフの温かみのあるデザインが作業環境を柔らげ、見た目にも整った印象を与えます。工場内のショールームや来客エリアでの製品サンプル展示にも最適です。上品な雰囲気と温かみが魅力のウォールナット。高級感と温かみを同時に演出します。シックハウス症候群のホルムアルデヒド低減の基準をクリアしたF★★★★仕様(JIS規格)のメラミン天板を採用。棚1段あたり100kgの耐荷重。
用途書架・物品棚・陳列棚
付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り
材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード/フレーム:アルミ(フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装)
耐荷重(kg/段)100(垂直荷重・等分布)
色(天板)ウォールナット
色(フレーム)シルバー
マルシェ簡易フレーム専用の追加棚です。自然な木目が美しく、節がアクセントとなるラーチ合板を使用した木棚・トレーが新登場!。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。マルシェ簡易フレーム本体ブラック(メーカー品番:2171-2110)専用
用途「木棚セット」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。
セット内容木棚×1 ブラケット×2
材質棚:木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ ブラケット:スチール製 粉体塗装
厚さ(mm)棚:18
マルシェ簡易フレーム専用の追加棚です。自然な木目が美しく、節がアクセントとなるラーチ合板を使用した木棚・トレーが新登場!。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。
用途「木棚セット」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。
材質棚:木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ
厚さ(mm)棚:18
耐荷重(kg)30
奥行き(cm)底板:40
寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×40
1枚
¥6,588
税込¥7,247
翌日出荷
1個
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ