土足使用の木床に最適な専用オイル。
良質のオイルを使用。
用途土足使用の木床でのほこり止めに。
成分石油系炭化水素、染料
比重0.85
引火点(℃)178
臭気溶剤臭
外観淡褐色透明液体
標準塗り面積(1回塗り)(m2)300~450
1個(18L)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造ニードルパンチ仕上げ。表層は油を吸い込み、摩擦に強く、作業場を明るくするグリーン層、中心層は油吸着に優れた天然ウール層、裏層は摩擦滑り防止層。
用途オイル用。工場出入り口、機械周り、通路に
対応オイル
仕様油吸収量(L/枚):1.8
トラスコ品番283-3620
厚さ(mm)7
材質/仕上表:ポリエステル、中:ウール、裏:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)9
サイズ(mm)500×900
1箱(50枚)
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
トラスコ品番807-2689
質量(kg)4.5
容量(L)4.25
pH値12~13
液性アルカリ性
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
トラスコ品番807-2687
質量(kg)4.5
pH値13
液性アルカリ性
使用缶4.5kg缶
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
鉱物油や動植物油に対し、自重の20倍以上の吸着力があります。
フロアや路面に飛散する水や油を同時に吸着できます。
水溶性液体や有機溶剤の吸着もできます。
用途オイル・水用。
対応オイル、水
トラスコ品番791-5934
材質コットン
質量(g)145
タイプ植物系天然繊維シートタイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×4
吸油能力3.3(L/袋)、3.3(L/パック)
吸油量(L/枚)0.33
吸収量(L/枚)0.8
1セット(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラスコ品番807-2688
質量(kg)18
pH値13
液性アルカリ性
使用缶18kg缶
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し
成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水
容量(L)4
液性弱アルカリ性
使用の目安1m2に対して約10mL
1本(4L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
木目をいかす半透明の着色仕上げです。
日本建築学会建築工事仕様書M-306適合の美しい仕上がりと色の持続性
内装用の半透明3分つや有り仕上げ
耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。
ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。
用途家具、建具、子供用の玩具に最適/壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます/壁、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ワックス 床用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
種別水性(樹脂系)
標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
床面に付着した油汚れを簡単に除去することができます。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで汚れを除去します。
用途原液~40倍液で使用する洗剤で、油汚れの除去に。
トラスコ品番200-1504
材質/仕上界面活性剤/添加剤/水
質量(kg)4.5
摘要4.5kg缶
1缶
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。
裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。
ポップアップ式で簡単に1枚づつ取り出せるので便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など
タイプポップアップ
材質ニトリルゴム、ポリエステル
寸法(縦×横)(mm)970×650
TKG品番9-1453-0601
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
屋内硬質床専用の汚れ防止・色揚げ・艶出し用カラーメンテナンス材です。
硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、清掃が楽になります。
水性で安全に作業できます。
用途硬質床の汚れ防止用カラーメンテナンス材。
主な用途屋内床
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
特性艶出し
白木の木目を損ねることなく表面を保護します。ポリシャーで磨くことにより白木の美しさをよりひきたたせることができます。
用途木床用ワックス
液性アルカリ性
質量(kg)19.8
標準使用量約650m2/18L
1個(18L)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
床面に付着した汚れや油汚れを簡単に除去することができます。
用途原液~40倍液で使用する洗剤で、油汚れの除去に。
トラスコ品番807-2641
材質界面活性剤/添加剤/水
質量(kg)18
pH値13
液性アルカリ性
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
トラスコ品番807-2690
質量(kg)18
容量(L)16.98
pH値12~13
液性アルカリ性
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
1歩で82%、3歩で98%のスピード吸油!
靴底に付着した油汚れをすばやく吸収し、客席などへの油汚れの拡散を防ぎます。
床に直接貼り付けるだけの簡単設置。
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。
汚れがめだたない。
長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。
クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。
はさみやカッターで簡単にカットすることができる。
用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。
靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)4
色ダークグレー
適合規格防炎適合品
幅(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。
汚れがめだたない。
長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。
クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。
はさみやカッターで簡単にカットすることができる。
用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。
靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)2
質量(kg)約6.8
色ダークグレー
長さ(m)30
適合規格防炎適合品
幅(cm)90
寸法(cm)90×30×2
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約51.3
1巻
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。
希釈液を床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。
用途作業内容:床の洗浄と清掃、目的:フォークリフトのタイヤ痕やスリップ痕の除去:古いラインテープの残り糊の除去、業種:清掃業者または日常管理として清掃を行なう担当者
成分アルコール含有アルカリ洗剤
仕様希釈液をタイヤ痕の上に撒き数分放置後、デッキブラシなどで床を洗浄。汚れた床面を水洗いするのと同じ感覚で使用が可能。手軽な希釈タイプ
トラスコ品番807-2680
材質主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤
タイプ希釈タイプ
pH値12~13
液性アルカリ性
主な用途床
1個(4.5kg)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
鉱物油や動植物油に対し、自重20倍以上の吸着力があります。
フロアや路面に飛散する水や油を同時に吸着できます。
水溶性薬品や有機溶剤の吸着もできます。
用途オイル・水用。
対応オイル、水
仕様シートタイプ
トラスコ品番329-0140
厚さ(mm)4
質量(g)700
寸法(縦×横)(mm)550×750
質量(g/枚)70
吸収量(L/枚)1.40
1袋(10枚)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
濃縮タイプの油汚れ洗剤です。
油汚れ用洗剤 工業用(07584245)や、油汚れ用洗剤 工業用 強力タイプ(07583152、07583161)よりさらに4倍濃縮です。
少しの量で油汚れを洗浄可能なので経済的です。また容量を1kgにすることで簡単に持ち運べることが出来て、さらにコンパクトなので無駄なスペースを省くとこが可能です。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。
厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし
付属品ノズル
成分水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、洗浄助剤、法定色素、水、その他成分
使用方法軽い汚れ:30~60倍希釈、普通の油汚れ:10~30倍希釈、焼き付いた鉄板やひどい油汚れ:原液 ~10倍希釈
pH13.0以上(原液)
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
商品タイプボトル
1本(1kg)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)4
仕様シート状
材質/仕上天然繊維主原料
対応オイル
工場などの床・壁・機械設備などの油汚れを素早く洗浄する希釈タイプの強力汎用クリーナーです。低発泡性のため、すすぎ作業が簡単にできます。腐食防止剤を配合しています。
用途工場などの床・壁・天井・機械設備などあらゆる表面に付着した鉱油系の油汚れ落としに。
液性アルカリ性
トラスコ品番423-2216
質量(kg)20.3
容量(L)18
主成分非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、有機アルカリ
希釈の目安新しい油汚れの洗浄15倍~60倍(原液1に対して水14~59)古いガンコな汚れの洗浄5倍(原液1に対して水4)
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フロアのしつこい油、脂肪鉱物油などを取り除きます。希釈倍率30~40倍で使用します。
用途床用油脂除去洗剤。
容量(L)10
質量(kg)10.9
トラスコ品番397-8419
形状液体
pH8.3
商品タイプ業務用
1個(10L)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。
粘度ISO VG10
容量(mL)300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)
危険物の類別非危険物
幅広い用途で使用出来る濃縮油汚れ洗剤です。
製造現場の設備に付着した汚れの拭き掃除や床の油汚れをよく落とします。さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。
厨房・キッチンの油汚れや自動車・トラックのエンジンルームなど、汚れに合わせて原液や希釈してご使用ください。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。
厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし
付属品ノズル、Oリング
成分界面活性剤(8.6% ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、非イオン界面活性剤)、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エタノール、アルカリ剤、キレート剤、水
色透明
pH11.0~12.0(1%水溶液)
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
無リンタイプ強力水性クリーナー。
無リン・無溶剤。
中性でアルミ、ゴム、プラスチックへの影響が少ない。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去、及び工場フロアーの油汚れの清掃。
車輌、船舶等の機械の油汚れ、及び室内の清掃。
自動車のエンジン、タイヤ、車内内張り等の清掃。
必要に応じて水で希釈、又は原液でご使用下さい。
液性中性
成分非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、炭酸塩、キレート剤、精製水、消防法上の非危険物
種別無リン
使用温度範囲常温
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。
タイプロールタイプ
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)383
特性耐水、耐油
■[各種の汚れに対応] マイナスイオンが油汚れ、手垢、ヤニ、カビを分解・除去します ■除菌・消臭効果] 水を主成分とした完全水系洗浄剤で除菌(カビ・O-157大腸菌・サルモネラ菌など)・消臭効果もあります。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 ■[刺激臭がありません] 非塩素系なので、刺激臭がなく安心です。 ■[環境や肌にもやさしい] 水系洗浄剤なので、作業時の手肌の荒れが少なく、環境にも優しい。 ■[汚れからガード] 低分子界面活性剤が汚れの付着を防ぎます。 ■[乾拭きでOK] 残存性が非常に低く、洗浄後は乾拭きでOKです
用途■各種汚れの除去 及び 除菌・消臭効果 【油汚れ / 手垢 / ヤニ】■室内壁 ■[各部屋] 場所 : ペット用品 / テレビ / パソコン / エアコン / 玩具 / 子供・ベビー用品 / 介護用品 / バス・トイレ用品 など 素材 : プラスチック製品 / 陶器 / 木製品 / 布製品 など ■[玄関・床・階段・窓・家具 など] 場所 : フローリング / クッションフロア / 玄関タイル / 壁 / 柱 / 手すり / ガラス窓 / 箪笥 / テーブル / 椅子 【油・醤油・機械油・血液】 ■[布製品] 衣類 / カーテン / カーペット / ファブリックソファ / クッション / テーブルクロス / タオル 【油汚れ / 黒ずみ /茶渋】 ■[キッチン周り] 場所 : 室内壁 / ガラステーブル / クッキングヒーター / 換気扇 / キッチンカウンター / オーブン / 電子レンジ /食器 / 魚焼き用グリル 【雨だれ汚れ / 黒ずみ】 ■[屋外 その他] 場所 : 外壁コンクリート / 塗装面 /テント 塩ビシート など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。 ■アルカリ性に弱い素材 ■[液剤を使用してはいけない素材] 吸水して膨張し元に戻らない素材 / 通電している素材 など ■[仕上げに密着性が低い塗料を使用している物] ステイン / 自然塗料 / ラッカー塗料 など 【ご使用方法】[1] 液剤が垂れない程度に直接霧吹きするか、布やスポンジに含ませて、汚れている所に塗りつけて下さい。 ※液ダレを長時間放置すると、洗いムラが出る事がありますので、拭きのばしてください。 ※壁紙など広い面積の素材を洗う場合には、液だれ防止の為、必ずスポンジか布に含ませて御使用下さい。 [2] 汚れと洗剤を乾いた布で拭きとって下さい。
液性アルカリ性
成分水、水質軟化剤、非イオン系界面活性剤、キトレー剤、アルカリ助剤
使用の目安3プッシュ:約0.2m2、1本(300mL):約4.5~9m2
アズワン品番64-1164-70
1缶(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
床をふくだけで、しつこいベタベタ汚れを落とせるだけでなく、空間の油臭の消臭までできる強力タイプのウエットシート。フロア用クイックル史上最強のふき取り力*で、ホコリ・髪の毛はもちろん、皮脂汚れや油汚れまで一気にふき取ります。しかも、床をふくだけで空間に広がった油臭の消臭までできるから、油料理の後の床そうじにピッタリです。ストロンググリーンの香り。*メーカーフロア用ウエットシート調べ
1個(24枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

油汚れ洗剤 強力多用途 除菌
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。消防法上の非危険物。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。
仕様PRTR:該当、有規則:非該当
質量(kg)約18
内容量(L)18
pH13~14
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×300×300
臭気ミスト臭:強い
商品タイプ業務用
1箱(18L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。ハードフロアに付いた床面のしつこい油汚れに最適です。従来品と比べて泡立ちが抑えられ、ダウンタイムの低減に効果があります。
用途日常清掃から定期清掃まで幅広い用途に使えます。食品工場、スーパー、飲食店などのハードフロアにご利用ください。
トラスコ品番217-8425
質量(kg)10.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
1本(10L)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピットクリーナー
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
溶剤の洗浄力と活性剤の洗浄力のWパワーで頑固な汚れを落とします。洗浄後は水で洗い流すことができます。
用途工場フロアー、ガソリンスタンドフロアーなどの油汚れの洗浄
成分溶剤、界面活性剤
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

油汚れ洗剤 強力多用途 除菌
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。消防法上の非危険物。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。
仕様PRTR:該当、有規則:非該当
質量(kg)約18
内容量(L)18
pH13~14
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×240×360
臭気ミスト臭:やや強い
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ