SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
幅(mm)240
全長(mm)580
質量(kg)16.4
高さ(mm)145
使用温度範囲(℃)-20~45
最高位(mm)380
最低位(mm)142
ハンドル長さ(mm)525
使用作動油ISO VG15
サイズ(Φmm)50
オイル量(mL)約130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に
最大荷重(t)3
寸法(mm)(サドル)98
質量(kg)43
ハンドル径(Φmm)32
最高位(mm)508
最低位(mm)103
ハンドル長さ(mm)1250
使用作動油ISO VG15
使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃
揚幅(mm)405
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162
取扱説明書(3.3MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 3t
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
4WD・1BOX車に!!支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t)(最大)3.0 ※車両重量ではありません
質量(kg)(本体)14.8、(総質量)16.1
タイプ油圧式
規格SG規格適合製品
最大使用荷重29.4kN
最高位(mm)435
最低位(mm)140
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×590×170
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アダプター使用で、車高の高いお車でも難なく作業ができます。
最大揚力(t)3(車両質量ではありません)
ストローク(mm)300
質量(kg)(本体質量)16/(総質量)17.45
色黒
タイプ油圧式
最高位(mm)468(アダプタ使用時558)
最低位(mm)168(アダプタ使用時258)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)188×172×590
使用荷重(kN)(最大)29.4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 3t
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
ミニバンもらくらくUP!
両輪をらくらくジャッキアップ。
安全・安心設計(17.7kgの本体質量でしっかり車体を支えます。)
最大荷重(t)3
エスコ品番EA993LB-3E
質量(kg)17.7
使用温度範囲(℃)-10~60
最高位(mm)430
最低位(mm)140
ハンドル長さ(mm)620
使用作動油ISO VG10
揚幅(mm)290
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)635×255×158
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 3t
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)3
付属品ハンドル
種別スーパーハイリフト
ストローク(mm)約382
色ブルー
質量(g)18000
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約705×180×185
地上高さ(mm)最低/最高:約148/530
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等
ストローク(mm)ハンドル:420
質量(kg)35
最高位(mm)500
最低位(mm)80
ハンドル長さ(mm)980
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220
最大荷重(t)3
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用
能力(t)3
質量(kg)44
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×345×170
最高位(mm)535
最低位(mm)98
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
最大荷重(t)3
寸法(mm)Φ118(サドル)
質量(kg)45
ハンドル径(Φmm)34
最高位(mm)547
最低位(mm)102
ハンドル長さ(mm)990
使用作動油ISO VG10 220mL
揚幅(mm)445
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥33,880
税込¥37,268
当日出荷
アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー
スピードリフト&スローダウン機能付
最高値約465mm
質量(kg)26.2
使用温度範囲(℃)-20~45
最大積載量(kg)3000
最高位(mm)約465
最低位(mm)約100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255
使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)
油量(cc)約210
地上高さ(mm)最低約100/最高約465
容量(kN)最大揚程:29.4
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
純正ローダウン車のジャッキアップに最適。
軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)3
付属品ハンドル
種別ガレージローダウン
ストローク(mm)約375
色ブルー
質量(g)33600
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約645×160×345
地上高さ(mm)最低/最高:約90/465
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。
しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。
サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
取扱説明書(2.6MB)
最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに
質量(kg)43.5
ハンドル長さ(mm)980
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205
最大荷重(t)1.5
揚幅(mm)70~610
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 3t
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
軽自動車~SUV・ミニバンに最適
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)3
付属品ハンドル
種別ハイリフト
ストローク(mm)約295
色ブルー
質量(g)14600
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約595×170×190
地上高さ(mm)最低/最高:約140/435
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コンパクトで使いやすい
能力(t)3
質量(kg)36.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)675×346×180
最高位(mm)520
最低位(mm)140
1台
¥33,980
税込¥37,378
37日以内出荷
スニットのガレージジャッキ・フットペダルモデル・セルフリターンハンドル・下降制御装置
能力(t)3
全長(mm)720
質量(kg)40.5
全幅(mm)353
最高位(mm)500
最低位(mm)95
ハンドル長さ(mm)1100
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
作業効率性を考えたフットペダルモデル
ツヤ消し・ブラスト仕上げの高級感漂うカラー
【セルフリターンハンドル】
手を離すと自動で止まる安全機能が働きます。
【下降制御装置(安全機能)】
アームに荷重がかかっている時に急激に下降しない制御機能が働きます。
40mmピストン採用
ジャッキアップポイント保護のラバーパッド付
パーツトレイ付
床への傷を軽減するナイロンホイール
全長(mm)720
質量(kg)40.5
全幅(mm)353
能力(t)3
最高位(mm)500
最低位(mm)95
ハンドル長さ(mm)1100
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
ダブルピストン搭載
能力(t)(最大)3.25 ※車両重量ではありません
質量(kg)44
最大使用荷重31.85kN
最高位(mm)535
最低位(mm)98
ハンドル長さ(mm)1230
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)345×780×170
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
ツインピストンで作業が早い!スピードリフト機構
軽自動車からRV車まで幅広く対応!
仕様●最大荷重:3トン●揚幅:133mm~465mm●質量:30.7kg●サイズ:344(W)×682(L)×215(H)mm
アズワン品番68-0828-03
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
高品質、豊富なラインナップで大好評!
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。
低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。
四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付
全長(mm)1300
使用温度範囲(℃)-5~40
全幅(mm)361
マフラーにつなぐだけセダン、2トン、4WDに適応!
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
車体の保護に便利な、ガレージジャッキ用の汎用タイプです。サイドのジャッキポイントで持ち上げる際、車体の耳部分を潰さず効率的に作業できます。溝付き設計で滑りにくく、安定した作業が可能です。。適合サイズ。台座よりパッドの直径が15mm以上大きいものをお選びください。。対応確認済。ARCAN。アルカン。アルミジャッキ2t。アルミジャッキ3t。ルミ&スチールハイブリッドジャッキ2.5t(HJ2500)。アルミ&スチールハブリッドジャッキ3t(HJ3000JP)。スチールジャッキ 3.25t。アルカンHJ2500。アルカンHJ3000JP
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
トラスコ品番384-9051
1個
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
トラスコ品番384-8559
1個
¥3,398
税込¥3,738
28日以内出荷
コンパクトボディで高揚程を実現
ハンドル3段ロック機構付
トラスコ品番384-9050
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.8
最高位(mm)370
最低位(mm)85
ハンドル長さ(mm)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×565×150
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)105
最大荷重(t)2
揚幅(mm)285
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1BOXからRV車におすすめ。
用途車のメンテナンス
幅(mm)625
質量(kg)14.6
色BK
高さ(mm)185
奥行(mm)225
最高位(mm)435
最低位(mm)140
最大耐荷重(t)3
地上高さ(mm)140-435
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
仕様油圧式軽自動車~SUV・ミニバンに最適
ストローク(mm)約382
幅(mm)175
寸法(mm)705(W)×185(D)×180(H)(サドル)約Φ60×18(H)mm
全長(mm)(ハンドル取付後)約1210
質量(kg)約18
使用温度範囲(℃)-20~60
使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)
ハンドル寸法(mm)約545
アズワン品番64-2299-34
油量(cc)約185
最大耐荷重(t)3
地上高さ(mm)(最低/最高)約148/約530
1個
¥22,800
税込¥25,080
当日出荷
仕様油圧式
ストローク(mm)約375
幅(mm)263
寸法(mm)645(W)×345(D)×160(H)(サドル)約Φ107×15(H)mm
全長(mm)(ハンドル取付後)約1590
質量(kg)約33.6
使用温度範囲(℃)-20~60
使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32)
ハンドル寸法(mm)約1100
アズワン品番64-2299-32
油量(cc)約250
最大耐荷重(t)3
地上高さ(mm)(最低/最高)約90/約465
1個
¥40,000
税込¥44,000
当日出荷
能力(t)3
仕様安全弁・足踏みペダル付
エスコ品番EA993LG-3
幅(mm)132
質量(kg)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×1310×190
ハンドル長さ(mm)1048
最低高さH(mm)126
最大揚高(mm)606
1個
¥83,800
税込¥92,180
翌日出荷
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
使用温度範囲(℃)-20~70
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
能力(t)3
トラスコ品番465-4684
ストローク(mm)515
全長(mm)1367
質量(kg)80
タイプ低床・ペダル付き
使用温度範囲(℃)-20~70
全幅(mm)361
最高位(mm)613
最低位(mm)98
ハンドル長さ(mm)1070
フレーム高さ(mm)135
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)2
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)10.2
使用温度範囲(℃)-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140
最高位(mm)375
最低位(mm)135
使用作動油ISO VG10 110mL
取扱説明書(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
用途2~10tトラック(標準ボディ)
能力(t)15(2台使用時)
ピッチ(cm)33
仕様9段調整
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
ハンドル長さ(mm)1070
仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
関連キーワード
1
2
次へ