仕上り色はコンクリート近似色であり、露出仕上げが可能です。耐摩耗性に優れ、人・車等の通る場所など強度を必要とする場所への露出仕上げが可能です。刷毛引き仕上げ・こて押え仕上げが可能です。一材型製品のため、缶・ボトル等の廃材が出ません。工場生産による均一配合のため、水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。
仕様標準調合:清水/約4.5r
仕上適合:露出仕上げ、塗床
適合部位内・外床、住宅基礎立ち上り
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル等
特性耐摩耗性
施工面積(m2)標準:約4(4mm厚)
塗布厚さ(mm)標準:2~5
1袋(25kg)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
NSハイフレックスHF-1000の混入により、ポリマーセメントモルタルとして接着耐久性に優れ、長期間高い接着力を保持します。
ゼロ接点から10mmまでの幅広い補修ができます。抜群の作業性、仕上り性を有しており、作業効率向上と工期短縮が図れます。
各種仕上材の下地調整に幅広く使用できます。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
施工面積(m2)(10mm厚)約2
塗布厚さ(mm)0~15
1袋(25kg)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
モルタル接着増強剤
危険物の類別非危険物
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内部床、手摺天端、天井(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
施工面積(m2)(3mm厚)約7
塗布厚さ(mm)0~5
1袋(25kg)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
作業性が良く、耐摩耗性・圧縮強度に優れています。
浮き・亀裂の少ない、平滑な床補修ができます。
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル
施工面積(m2)(2mm厚)約8.5
塗布厚さ(mm)約1~3
1袋(25kg)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
軽量骨材(砂に相当する材料)、 繊維(ヒビ割れを防ぐ)接着増強剤(塗りやすさと付着強度の向上)が配合してありすごく塗りやすいです。普通モルタルに比べ、保温性、断熱性、防結露性に優れています。
用途外壁の塗り替え・補修 その他薄塗り仕上げに
色灰
硬化時間半日~2日
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約0.5×65×65
流動性が良く、セルフレベリング性に優れるため、打設後はトンボ等で均すだけの簡単な作業で精度の高い平坦床面が得られます。
作業性に優れ、短期間で大規模面積の施工ができるため、作業の省力化が図れます。
施工翌日には軽歩行が可能(20℃)で、以後の工程をスムーズに運ぶことができます。
適合(部位)内部床、(仕上)長尺シート、Pタイル、カーペット、フローリング
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、PC板
施工面積(m2)(10mm厚)約1.5
塗布厚さ(mm)5~15
1袋(25kg)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
セルフレベリング性があり、収縮クラックが起こりにくいセメントに!。普通のモルタルより圧縮強度が強い。
速乾、無収縮、砂入りセメント、高強度
用途土間、テラス、ベランダ、ガレージ、浴室の床部分
色グレー
硬化時間(分)150
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×340×40
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦400×横500mm / 厚さ2×縦1000×横1000mm
適応下地モルタル、コンクリート面
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間6~12時間
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内部床、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル
施工面積(m2)(1mm厚)約20
塗布厚さ(mm)0~2
1袋(25kg)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
接着性に優れ圧縮強度に優れる。
無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25
圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)
硬化時間(時間)2
危険物の類別非危険物
施工面積10mm厚 約300×330mm
適応下地モルタル、コンクリート面
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。
補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修
色グレー系
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36
質量(g)1450
危険物の類別非危険物
施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
作業性が良く耐摩耗性、圧縮強度に優れています。
従来のモルタルと比べ耐水性、耐久性に優れ、浮き・亀裂の少ない平滑な床補修が可能です。
タイル等の仕上が可能です。ウレタン・エポキシ等有機材の仕上が可能です。
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル
施工面積(m2)(10mm厚)約1.4
塗布厚さ(mm)約4~15
1袋(25kg)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色灰
硬化時間30~60分
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
色灰
危険物の類別非危険物
ケルヒャーフロアクリーナーFC 3dでご利用いただける洗浄剤です。
ハードフロアの床の洗浄に最適で、すすぎは必要ありません。
疎水効果があり、速乾性もあるため床を効果的に洗浄できます。
用途ハードフロア(フローリング材、PVC、リノリウム、石材等)の洗浄
商品タイプ本体
1本(500mL)
¥1,090
税込¥1,199
5日以内出荷
本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。
仕様アクリル樹脂系エマルジョン
成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料
色黄色
使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g
乾燥時間(時間)夏:1、冬:3
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
耐久性に優れたアメリカ製のチェアマット。
椅子のキャスターによるフローリングの摩耗・汚れを防止します。
傾斜がついているのでカーペットとマット間の移動もラクラク。
椅子のキャスターがスムーズに動きます。
材質PVC(塩化ビニール)
形状マット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)902×1220×2、リップ部分:476×249
アズワン品番65-0495-29
1枚
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
耐久性が高く様々さ床に対応しますブラシヘッド部分の両側に柄がつけられ、ブラシが摩耗したらもう片側に柄を付け替えることで、摩耗状態を均等にでき長持ちします。
強度があり砂など重量のある掃除に適しています。
商品タイプスペア
奥行(mm)65
毛丈(mm)65
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
ハードワイプとフロアスタンドのセット商品です。
フロアスタンドは管理が易しいワイピングクロスがセットできます。
サイズ(mm)フロアスタンド(W410×D410×H860)、ハードワイプ(275×380mm)
シャフト径(Φmm)19
紙質パルプ繊維+ポリプロ繊維
セット内容フロアスタンド(FS20)×1台、2ロール
1ロール(枚)480
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
適合(替ブラシヘッド)EA928BM-42
材質柄:金属パイプにビニールコート、毛:再生PET、ブラシ台:合成樹脂
ハンドル径(Φmm)24
材質(毛)ハード
サイズ(mm)ブラシ:610×70毛丈:76柄全長:1524
アズワン品番64-7951-02
入数2本
繰り返し・詰め替え対応
1組(2組)
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
イギリスのFLOORTEX社製の長方形帯電防止マットは、カーペットや床をしっかりと保護するための優れたアイテムです。このマットは、椅子の移動やキャスターによる摩耗や傷からカーペットを守るだけでなく、マッサージチェアやトレーニングマシンなどの重い家具からも床をしっかりと保護します。この製品は、帯電防止機能を備えており、静電気の発生を抑えることで安全性を高めています。また、欧米のオフィスではチェアマットの使用が常識となっており、チェアマットを敷くことで、椅子のキャスターの動きがスムーズになり、作業環境が快適になります。FLOORTEX社の帯電防止マットは、耐久性に優れた素材で作られており、長期間にわたってご使用いただけます。オフィスや家庭での使用に最適なこのマットで、大切なカーペットや床を保護し、快適な生活空間を実現しましょう。素材:PVC
用途FLOORTEX社の帯電防止マットは、オフィスや家庭での多様な場面で役立つ便利なアイテムです。
厚さ(mm)2.5
縦(mm)150
横(mm)120
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
汚れの度合いでソフトタイプ、ハードタイプを選択できるフロアブラシ!。細かく軽い汚れをかきだす事に優れています。大型タンクや容器の内面を洗浄するのに適しています。
材質(本体)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)425×62
毛丈(mm)60
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)130
ライブナチュラルORIGINAL用付框
用途付け框
幅(mm)30
関連資料(1.2MB)
ライブナチュラルORIGINAL用玄関框
用途玄関框
関連資料(1.2MB)
さまざまなインテリアスタイルとコーディネイトできる床材に抗ウイルス加工を施し、リニューアルしました。
傷に強く、車椅子の使用が可能。しかも汚れがつきにくい床材。
お手入れはから拭きだけ。ワックスなしで美しさが長持ち。
食べこぼしやらくがきなどの汚れがつきにくい。
熱に強いから、床暖房の仕上げ材に使える。
複数の柄パターンで、ムクの風合いと深みを表現。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
玄関框・床見切縁とのコーディネイトも可能。
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
材質(表面)特殊化粧シート
材質(基体)エクセルタフベース+針葉樹合板(裏面防虫処理)
表面仕上げ抗ウイルス剤配合ハードマット塗装
業務用カーペット用掃除機CVS 65/1 Bpは、リチウムイオンバッテリーで稼働するカーペット向けのバキュームスイーパーです。2層構造のフィルターシステムを搭載しており、自動でチリ落としが可能です。着脱式リチウムイオンバッテリーは2.1kg(36V7.5Ah)で、バッテリーを含めたマシンの重さは39kgと非常に軽量です。どなたでも簡単に手押し出来て、方向転換も容易です。作業音は56dBと掃除機よりも静かで、その静音性とコードレスの安全性で、オフィスや公共施設の営業時間中の清掃も可能です。カーペットフロアに限らずハードフロアも清掃できます。ブラシ圧はLEDランプの色で確認できるため、簡単に最適な調整ができます。バッテリーの残量は分単位で分かる為、清掃計画に役立ちます。
用途カーペットフロア、ハードフロアの清掃に
質量(kg)(梱包時)43.2
容量(L)(コンテナ)20
電圧(V)36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)980×675×1070
本体質量(kg)36.9(アクセサリーを含む)
清掃幅(集塵幅)(mm)450
機能ダストクラス:M/自動チリ落とし機能でフィルター清掃/サイドブラシ(調節可能)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
清掃能力(m2/h)(サイドブラシ1個使用時)1800
真空度(kPa)0.1
騒音値(dB(A))(50/60Hz)56
作業幅(mm)625(サイドブラシ1個使用時)
入力電力(W)(定格)300
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ポリッシャー用飛散防止カバーです。
ガードパネルはPVCを使用し更に丈夫さを高めました。
用途ハードフロアに。
適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通
材質ガード部(透明)・フタ部(紫):ポリプロピレン(PP)
被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ポリッシャー用飛散防止カバーです。
ガードパネルはPPを使用し軽さと丈夫さを兼ね備えています。
用途ハードフロア・タイルカーペットに。
適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通
材質ガード部(白):ポリプロピレン(PP)、フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC)
Pタイルなどのハードフロアに使えるスタンダードタイプ、砂、ホコリをクロス全面でしっかり捕らえます。
用途Pタイルなどのハードフロアの除じん清掃。
材質ポリエチレン(PE)・PET
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ
モノタロウ
¥8,898
税込¥9,788
コンパクト、操作性バツグンで高耐久性を兼ね備えた先進ウエットバキュームです。
用途ハードフロア洗浄汚水の吸水。
集塵容量(L)18
コード長さ(m)10
質量(kg)10
トラスコ品番409-6886
幅(mm)390
高さ(mm)550
奥行(mm)440
電源単相100V
消費電力850W
騒音値(dB)64
最大風量(m3/min)1
吸水量(L)12
パッド幅(mm)370
最大真空圧(kPa)10.6
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。ハードフロアに付いた床面のしつこい油汚れに最適です。従来品と比べて泡立ちが抑えられ、ダウンタイムの低減に効果があります。
用途日常清掃から定期清掃まで幅広い用途に使えます。食品工場、スーパー、飲食店などのハードフロアにご利用ください。
トラスコ品番217-8425
質量(kg)10.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
1本(10L)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
汚水をスムーズに回収。コンパクトで扱いやすいウエットバキュームです。直径125mmの大型キャスターで、移動がスムーズ。メンテナンス性も抜群です。。【高い吸水性を発揮するウエットノズル】。床面に密着する柔軟なゴムの採用で汚水をスッキリと回収できます。。【優れたメンテナンス性】。開口部が大きく、内蔵の大型ハンドルにより汚水の排水や内部の清掃が楽に行えます。。【安全性にも配慮】。サーモプロテクタ、電源ヒューズ、断線防止用コードサポートを採用。作業者の安全にこだわった仕様です。。【付属品】 汚水取り用床ノズル、サクションホース、延長管セット
用途ハードフロア洗浄後の汚水回収。
質量(kg)12.8
消費電力(W)1060
電源AC 100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×448×540
電源コード(m)10
ホース長さ(m)1.8
運転音(dB)72
回収容量(L)15
真空度(kPa)最大:17.8
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
1本のハンドルに用途に合わせてカンタンに交換できるワンタッチシリーズ。ハードフロアの除塵掃除に。
幅(mm)約605
質量(g)約550
カーペットからハードフロアまであらゆる床面の除塵作業ができるスイーパーです。(バッテリー式)
用途カーペット・ハードフロアの除塵
清掃能力(m2/h)1875
清掃幅(集塵幅)(mm)625
ダストボックス容量(L)35
質量(kg)55
仕様充電器内蔵
付属品サイドブラシ
トラスコ品番462-8403
幅(mm)615
高さ(mm)994
奥行(mm)1033
電源DC12V 1個
連続運転時間(h)約3
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。泡立ちを防止し、作業効率が飛躍的にアップ。
用途ハードフロア用消泡剤。
pH7.0
成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤
比重1.00
臭気微油脂臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)5
使用量30Lに対し30~60mL
繰り返し・詰め替え対応
1セット(500mL×20本)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ