仕上り色はコンクリート近似色であり、露出仕上げが可能です。耐摩耗性に優れ、人・車等の通る場所など強度を必要とする場所への露出仕上げが可能です。刷毛引き仕上げ・こて押え仕上げが可能です。一材型製品のため、缶・ボトル等の廃材が出ません。工場生産による均一配合のため、水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。
仕様標準調合:清水/約4.5r
仕上適合:露出仕上げ、塗床
適合部位内・外床、住宅基礎立ち上り
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル等
特性耐摩耗性
施工面積(m2)標準:約4(4mm厚)
塗布厚さ(mm)標準:2~5
1袋(25kg)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
モルタル接着増強剤
危険物の類別非危険物
NSハイフレックスHF-1000の混入により、ポリマーセメントモルタルとして接着耐久性に優れ、長期間高い接着力を保持します。
ゼロ接点から10mmまでの幅広い補修ができます。抜群の作業性、仕上り性を有しており、作業効率向上と工期短縮が図れます。
各種仕上材の下地調整に幅広く使用できます。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
業務用カーペット用掃除機CVS 65/1 Bpは、リチウムイオンバッテリーで稼働するカーペット向けのバキュームスイーパーです。2層構造のフィルターシステムを搭載しており、自動でチリ落としが可能です。着脱式リチウムイオンバッテリーは2.1kg(36V7.5Ah)で、バッテリーを含めたマシンの重さは39kgと非常に軽量です。どなたでも簡単に手押し出来て、方向転換も容易です。作業音は56dBと掃除機よりも静かで、その静音性とコードレスの安全性で、オフィスや公共施設の営業時間中の清掃も可能です。カーペットフロアに限らずハードフロアも清掃できます。ブラシ圧はLEDランプの色で確認できるため、簡単に最適な調整ができます。バッテリーの残量は分単位で分かる為、清掃計画に役立ちます。
用途カーペットフロア、ハードフロアの清掃に
質量(kg)(梱包時)43.2
容量(L)(コンテナ)20
電圧(V)36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)980×675×1070
本体質量(kg)36.9(アクセサリーを含む)
清掃幅(集塵幅)(mm)450
機能ダストクラス:M/自動チリ落とし機能でフィルター清掃/サイドブラシ(調節可能)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
清掃能力(m2/h)(サイドブラシ1個使用時)1800
真空度(kPa)0.1
騒音値(dB(A))(50/60Hz)56
作業幅(mm)625(サイドブラシ1個使用時)
入力電力(W)(定格)300
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
適合(替ブラシヘッド)EA928BM-42
材質柄:金属パイプにビニールコート、毛:再生PET、ブラシ台:合成樹脂
ハンドル径(Φmm)24
材質(毛)ハード
サイズ(mm)ブラシ:610×70毛丈:76柄全長:1524
アズワン品番64-7951-02
入数2本
1組(2組)
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
施工面積(m2)(10mm厚)約2
塗布厚さ(mm)0~15
1袋(25kg)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
作業性が良く、耐摩耗性・圧縮強度に優れています。
浮き・亀裂の少ない、平滑な床補修ができます。
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル
施工面積(m2)(2mm厚)約8.5
塗布厚さ(mm)約1~3
1袋(25kg)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内部床、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル
施工面積(m2)(1mm厚)約20
塗布厚さ(mm)0~2
1袋(25kg)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
体育館や廊下などのゴミ類を、押し集めて清掃できます。
種類化繊ホウキ
奥行(mm)約45
毛丈(mm)約55
材質(ハンドル)天然木
材質(ヘッド)スチール
材質(ホーキ穂)パキン40%・パ-ム30%・ポリプロピレン(PP)30%
ハードワイプとフロアスタンドのセット商品です。
フロアスタンドは管理が易しいワイピングクロスがセットできます。
サイズ(mm)フロアスタンド(W410×D410×H860)、ハードワイプ(275×380mm)
シャフト径(Φmm)19
紙質パルプ繊維+ポリプロ繊維
セット内容フロアスタンド(FS20)×1台、2ロール
1ロール(枚)480
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
接着性に優れ圧縮強度に優れる。
無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25
圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)
硬化時間(時間)2
危険物の類別非危険物
施工面積10mm厚 約300×330mm
適応下地モルタル、コンクリート面
作業性が良く耐摩耗性、圧縮強度に優れています。
従来のモルタルと比べ耐水性、耐久性に優れ、浮き・亀裂の少ない平滑な床補修が可能です。
タイル等の仕上が可能です。ウレタン・エポキシ等有機材の仕上が可能です。
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル
施工面積(m2)(10mm厚)約1.4
塗布厚さ(mm)約4~15
1袋(25kg)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
耐久性が高く様々さ床に対応しますブラシヘッド部分の両側に柄がつけられ、ブラシが摩耗したらもう片側に柄を付け替えることで、摩耗状態を均等にでき長持ちします。
強度があり砂など重量のある掃除に適しています。
商品タイプスペア
奥行(mm)65
毛丈(mm)65
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間6~12時間
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内部床、手摺天端、天井(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
施工面積(m2)(3mm厚)約7
塗布厚さ(mm)0~5
1袋(25kg)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
耐久性に優れたアメリカ製のチェアマット。
椅子のキャスターによるフローリングの摩耗・汚れを防止します。
傾斜がついているのでカーペットとマット間の移動もラクラク。
椅子のキャスターがスムーズに動きます。
材質PVC(塩化ビニール)
形状マット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)902×1220×2、リップ部分:476×249
アズワン品番65-0495-29
1枚
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
イギリスのFLOORTEX社製の長方形帯電防止マットは、カーペットや床をしっかりと保護するための優れたアイテムです。このマットは、椅子の移動やキャスターによる摩耗や傷からカーペットを守るだけでなく、マッサージチェアやトレーニングマシンなどの重い家具からも床をしっかりと保護します。この製品は、帯電防止機能を備えており、静電気の発生を抑えることで安全性を高めています。また、欧米のオフィスではチェアマットの使用が常識となっており、チェアマットを敷くことで、椅子のキャスターの動きがスムーズになり、作業環境が快適になります。FLOORTEX社の帯電防止マットは、耐久性に優れた素材で作られており、長期間にわたってご使用いただけます。オフィスや家庭での使用に最適なこのマットで、大切なカーペットや床を保護し、快適な生活空間を実現しましょう。素材:PVC
用途FLOORTEX社の帯電防止マットは、オフィスや家庭での多様な場面で役立つ便利なアイテムです。
厚さ(mm)2.5
縦(mm)150
横(mm)120
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
粗い表面につまったゴミやがれき取り等に
伸縮性ハンドル仕様
全長(mm)676~1276
エスコ品番EA928BM-842
材質毛:再生PET、ブラシ台:合成樹脂、ハンドル:アルミ
幅(mm)610
タイプハード
段数2段
毛丈(mm)76
ハンドル長さ(mm)600~1200
ブラシ寸法(mm)610
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
粗い表面につまったゴミやがれき取り等に
リサイクルできる材料や環境に優しい材料から出来ています。
通水型
エスコ品番EA928BM-42
材質ブラシ台:合成樹脂、毛:再生PET
幅(mm)610
タイプハード
毛丈(mm)76
接続ねじ3/4インチ(メス)
ブラシ寸法(mm)610×70
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
汚れの度合いでソフトタイプ、ハードタイプを選択できるフロアブラシ!。細かく軽い汚れをかきだす事に優れています。大型タンクや容器の内面を洗浄するのに適しています。
材質(本体)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)425×62
毛丈(mm)60
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)130
流動性が良く、セルフレベリング性に優れるため、打設後はトンボ等で均すだけの簡単な作業で精度の高い平坦床面が得られます。
作業性に優れ、短期間で大規模面積の施工ができるため、作業の省力化が図れます。
施工翌日には軽歩行が可能(20℃)で、以後の工程をスムーズに運ぶことができます。
適合(部位)内部床、(仕上)長尺シート、Pタイル、カーペット、フローリング
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、PC板
施工面積(m2)(10mm厚)約1.5
塗布厚さ(mm)5~15
1袋(25kg)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
ライブナチュラルORIGINAL用付框
幅(mm)30
関連資料(1.2MB)
ライブナチュラルORIGINAL用玄関框
関連資料(1.2MB)
黒生地にUV剤を強化する事により約3年の耐候性を実現。河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に。中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン
寸法(cm)約48×62
<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です
付属品ダストフィルター
質量(kg)26.4
容量(L)【コンテナ】45/20
本体質量(kg)21(アクセサリーを含む)
機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途
清掃能力(m2/h)2800
清掃幅(cm)48
駆動方式手押し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB)
作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
さまざまなインテリアスタイルとコーディネイトできる床材に抗ウイルス加工を施し、リニューアルしました。
傷に強く、車椅子の使用が可能。しかも汚れがつきにくい床材。
お手入れはから拭きだけ。ワックスなしで美しさが長持ち。
食べこぼしやらくがきなどの汚れがつきにくい。
熱に強いから、床暖房の仕上げ材に使える。
複数の柄パターンで、ムクの風合いと深みを表現。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
玄関框・床見切縁とのコーディネイトも可能。
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
材質(表面)特殊化粧シート
材質(基体)エクセルタフベース+針葉樹合板(裏面防虫処理)
表面仕上げ抗ウイルス剤配合ハードマット塗装
カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色灰
硬化時間30~60分
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
こんなお得な商品も!

スイーパー 手押し掃除機 25L
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。
メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。
メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。
清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。
収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。
用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃
ガレージや地下室の清掃
オールシーズンのありとあらゆるゴミ
材質(本体)プラスチック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×600×940
本体質量(kg)9.8(アクセサリー除く)
材質(フレーム)プラスチック
ダストコンテナ容量(L)20
清掃能力(m2/h)1800(サイドブラシ1個使用時)
作業幅(mm)510(サイドブラシ使用時)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ポリッシャー用飛散防止カバーです。
ガードパネルはPVCを使用し更に丈夫さを高めました。
用途ハードフロアに。
適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通
材質ガード部(透明)・フタ部(紫):ポリプロピレン(PP)
被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ポリッシャー用飛散防止カバーです。
ガードパネルはPPを使用し軽さと丈夫さを兼ね備えています。
用途ハードフロア・タイルカーペットに。
適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通
材質ガード部(白):ポリプロピレン(PP)、フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC)
Pタイルなどのハードフロアに使えるスタンダードタイプ、砂、ホコリをクロス全面でしっかり捕らえます。
用途Pタイルなどのハードフロアの除じん清掃。
材質ポリエチレン(PE)・PET
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ
モノタロウ
¥8,898
税込¥9,788
コンパクト、操作性バツグンで高耐久性を兼ね備えた先進ウエットバキュームです。
用途ハードフロア洗浄汚水の吸水。
集塵容量(L)18
コード長さ(m)10
質量(kg)10
トラスコ品番409-6886
幅(mm)390
高さ(mm)550
奥行(mm)440
電源単相100V
消費電力850W
騒音値(dB)64
最大風量(m3/min)1
吸水量(L)12
パッド幅(mm)370
最大真空圧(kPa)10.6
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。泡立ちを防止し、作業効率が飛躍的にアップ。
用途ハードフロア用消泡剤。
pH7.0
成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤
比重1.00
臭気微油脂臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)5
使用量30Lに対し30~60mL
1セット(500mL×20本)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。ハードフロアに付いた床面のしつこい油汚れに最適です。従来品と比べて泡立ちが抑えられ、ダウンタイムの低減に効果があります。
用途日常清掃から定期清掃まで幅広い用途に使えます。食品工場、スーパー、飲食店などのハードフロアにご利用ください。
トラスコ品番217-8425
質量(kg)10.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
1本(10L)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
カーペットからハードフロアまであらゆる床面の除塵作業ができるスイーパーです。(バッテリー式)
用途カーペット・ハードフロアの除塵
清掃能力(m2/h)1875
清掃幅(集塵幅)(mm)625
ダストボックス容量(L)35
質量(kg)55
仕様充電器内蔵
付属品サイドブラシ
トラスコ品番462-8403
幅(mm)615
高さ(mm)994
奥行(mm)1033
電源DC12V 1個
連続運転時間(h)約3
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
汚水をスムーズに回収。コンパクトで扱いやすいウエットバキュームです。直径125mmの大型キャスターで、移動がスムーズ。メンテナンス性も抜群です。。【高い吸水性を発揮するウエットノズル】。床面に密着する柔軟なゴムの採用で汚水をスッキリと回収できます。。【優れたメンテナンス性】。開口部が大きく、内蔵の大型ハンドルにより汚水の排水や内部の清掃が楽に行えます。。【安全性にも配慮】。サーモプロテクタ、電源ヒューズ、断線防止用コードサポートを採用。作業者の安全にこだわった仕様です。。【付属品】 汚水取り用床ノズル、サクションホース、延長管セット
用途ハードフロア洗浄後の汚水回収。
質量(kg)12.8
消費電力(W)1060
電源AC 100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×448×540
電源コード(m)10
ホース長さ(m)1.8
運転音(dB)72
回収容量(L)15
真空度(kPa)最大:17.8
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
特殊素材バソテクトの採用と扇状と立体形成の効果により、セラミックタイルに付着した微細な汚れやポーラス(細孔)に入り込んだ頑固な汚れを洗剤や薬品を使用せずに効果的に除去することができます。
用途平滑なセラミックタイル、ハードフロアの洗浄
1セット
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
清掃時間を大幅短縮!従来の糸モップ&バケツの清掃方法と比べて最大50%の作業時間短縮が可能です。
清掃幅はモップの2倍以上・バケツ給水、排水不要・清掃途中モップすすぎ、絞り不要・後片付けもこれ1本
安全性も向上しコストも削減
バケツや水による衝突事故、スリップ事故のリスクも下がり安全に作業が可能です。また使用する洗浄水も大幅に削減します。
シンプル構造で楽々作業
シンプルな構造で使い方も簡単で、軽量設計なため、どなたでも手軽に作業が可能です。
500ml の液剤ボトル付きで、水または洗剤希釈液を噴霧しながら水拭き作業が可能です。
モップの水拭き作業に、バケツ不要!どなたでも、簡単準備!簡単作業!
用途ハードフロアの除塵、水拭き作業
寸法(cm)フレーム:40×10、ハンドル:157
質量(g)880
タンク容量(mL)約500
作業量(目安)約200m2/1タンク
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ