シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。
ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。
カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。
保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)0.04
使用流体一般鉱物性作動油
バルブ種類流量制御弁
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、
軸心合せが不要となります。
・薄形シリンダ専用タイプ
エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。
片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。
工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
バルブ種類その他バルブ
調整用ダイヤル操作が可能な圧力補償機構付流量調整弁02タイプです。 入口側及び出口側の圧力変動にたいし無関係に一定の設定流量を調整可能です。
呼び2
最高使用圧力(MPa)14
質量(kg)3.5
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式サブプレート取付形
バルブ種類流量制御弁
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、
軸心合せが不要となります。
・エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
仕様(X11) 高温仕様-5~100℃
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
バルブ種類流量制御弁
取付金具フローティンジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
使用流体石油系作動油
取付場所屋内
バルブ種類流量制御弁
薄手で柔らかく、作業性の高い使い捨て手袋です。出入口、フロント、客室、浴室、コンセッション、劇場などでご利用いただくのに好評の手袋です。
用途外食、小売、印刷パッケージ、メディカル、工場、農業、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
材質PVC
色クリア
入数(枚)100
粉有無粉無
スペースを取らないコンパクトサイズ
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構
薄手で柔らかく、作業性の高い使い捨て手袋です。出入口、フロント、客室、浴室、コンセッション、劇場などでご利用いただくのに好評の手袋です。
用途外食、小売、印刷パッケージ、メディカル、工場、農業、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
薄手で柔らかく、作業性の高い使い捨て手袋です。出入口、フロント、客室、浴室、コンセッション、劇場などでご利用いただくのに好評の手袋です。
用途外食、小売、印刷パッケージ、メディカル、工場、農業、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色クリア
サイズS
1箱(100枚)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
引っ張り強度の高いHDPEタイプです。10枚一束で入っているので個分けして使えます。厨房、サニタリー、出入口、レジ周り、フロア、カウンター、フロント、客室、浴室、バックヤード、コンセッション、劇場などでご利用いただくのに好評のゴミ袋です。
用途外食、小売、食品工場、印刷パッケージ、メディカル、工場、農場、環境、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
3層タイプなので引張り・つき刺し強度が強いです。10 枚一束で入っているので個分けして使えます。厨房、サニタリー、出入口、レジ周り、フロア、カウンター、フロント、客室、浴室、バックヤード、コンセッション、劇場などでご利用いただくのに好評のゴミ袋です。
用途外食、小売、食品工場、印刷パッケージ、メディカル、工場、農場、環境、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
材質HD+LD+HD
油膜取りでは取れないウロコを”研磨”して除去する、ガラス用コンパウンドクリーナーです。
手を汚さずに使えるグリップボトルと、最適な圧力で磨ける二層研磨パッドにより、作業時の力を逃がさずスピーディーに作業できます。さらに、ガラス磨きに最適な、アルミナコンパウンドがウロコの凹凸を平滑にし、透き通るクリアなガラスに仕上げます。フロントガラスはもちろんリア・サイドなど、ガラス全面に使用できます。
アルミナコンパウンド:頑固なウロコを削り落とす、粒子径4ミクロンの硬質コンパウンド使用。
質量(g)140
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×70
危険物の類別非危険物
1本(45mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途W粘着(どんな床でも)
全長(mm)1005
テープ幅(mm)160
テープ長さ(m)10.5(65周)
芯径(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途W粘着(どんな床でも)
テープ幅(mm)160
テープ長さ(m)10.5
巻数65
巻芯径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途どんな床でも
1箱(6巻)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1回転でらくらく 一気にきれい!
おそうじ面積従来比約160%
使いやすくなた新サイズ 1枚のシートでたくさんゴミが取れる
強弱のダブル粘着加工
髪の毛、ペットの毛、食べこぼし、ホコリなど
フローリングはスイスイ!カーペットはグイグイ!ゴミを取ります
イライラ解消!スカットカット
めくり口がくっきり見える!スパッと切れる!オレンジライン入り
長い毛が巻きついてもすっきりめくれます
みんなに見やすいユニバーサルカラーを採用
テープ幅(mm)200
巻き芯内径(mm)50
商品タイプスペア
適合用途髪の毛、ペットの毛、食べこぼし、ホコリ、フローリング、カーペット
1個(2巻)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
【ウロコ除去】新開発ウィンドウ専用コンパウンドと特殊クリーナーがフロント/リアガラスに付着したウロコを除去。
用途ウィンドウガラスの汚れ・油膜・コート剤・ウロコの除去
付属品専用スポンジ
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1個(80mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トイレがつまった時の必需品のトイレ用ラバーカップです。トイレのお掃除シートやトイレットペーパーを使い過ぎて詰まらせてしまったときの救世主です。水が溢れかえったり大事に至る前に、非常用に一つ常備しておくと安心です。ラバーカップの先端部を引き出せば、洋式用便器にもぴったりです。お風呂の排水口(バスタブの栓をするところ)の詰まり解消にもぴったりです。持ち手部分にはやわらかいゴム素材が使われているので、滑りにくくて握りやすいので使い勝手が良いです。飲食店や商業施設など店舗や病院、図書館や市役所など公共施設のトイレや水回りにぴったりです。
材質(ゴムカップ)合成ゴム、(柄)アルミ、(グリップ)ポリプロピレン、オレフィン系熱可塑性エラストマー、(フック)ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)348
幅(cm)14.5
高さ(cm)44
奥行き(cm)14.5
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
洗浄力よし!。5倍にうすめても、洗浄力が強いので、浴室洗浄ならこれ1品でOKです。除菌効果もあります。環境によし!。パウチ包装のため、ボトルタイプに比べてゴミの量を大幅に削減できます。また、コンクタイプなので輸送時のCO2も削減します。使い勝手よし!。メーカー独自の菱形のパウチにより、専用希釈ボトルへの詰め替えもカンタン。また、移し替えやすい専用の広口スプレーボトルを用意しています。パウチの特長。ゴミを削減できます。今お使いの一斗缶洗剤から本品に切り替えるだけで、ゴミの発生量も少なく、そのまま捨てることができます。パウチ包装で環境にやさしい。ボトルに注ぎやすく、薄める作業が簡単かつ正確にできます。軽くて扱いやすい省スペース。在庫スペースも少なくて済みますし、軽くて作業者の負担も軽減できます。
成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩)、溶剤(グリコール系)、金属イオン封鎖剤、除菌剤、香料
液性中性
使用の目安5倍希釈液を1m2に対して10mL(スプレーガンで約10プッシュ)
商品タイプ業務用
1箱(4kg)
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
新サイズのマルチ床用コロコロです。ワイドな200mm幅、芯径50mmの新サイズです。オレンジライン入り(スカットカット)で清掃時間の短縮が可能です。特殊粘着で、フローリングからカーペットまで一気に広範囲のお掃除ができます。ケースはトレイタイプの置き式なので、取り出し・収納もカンタンです。
用途フローリング(平滑床面)やカーペット等どんな床も簡単便利に使えるコロコロです。
付属品オレンジライン1巻
トラスコ品番250-5579
材質グリップ・トレイ:ポリプロピレン、シャフト:アルミ、防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙
長さ(mm)630~990
幅(mm)247
タイプマルチ
テープ長さ(m)3
ローラーサイズ(mm)200
寸法(mm×m)テープ:200幅×3
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途W粘着(どんな床でも)
全長(mm)1005
テープ幅(mm)160
テープ長さ(m)10.5
巻数65
巻芯径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
適合用途どんな床でも
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
工場・倉庫などに使われているカラクリート・フェロコンなどの硬質床専用の艶出しメンテナンス材です。
簡単な作業で美しく清潔な床を長期間保つことができます。また特殊水性樹脂を使用し、無臭、引火の心配もありません。
作業は簡単、乾燥も20~30分と早いので短時間で仕上がります。
硬質床の色を生かした艶のある自然な色調に仕上がります。また、フロアーブライトシーラーは、落ち着いた光沢を出します。
月に一回程度の塗布で美しさを常に維持できます。
ヒールマークや汚れが付きにくくなり、美しさを保てます。
床の表面を被膜が覆い、床からのホコリの発生を防止します。
1m2当たりの材料使用量が少なく安価なメンテナンス材です。
水性で安全に作業でき、使用した用具は水洗いできます。
用途カラクリート、フェロコンなどの硬質床の艶出しに。色ムラやエフロレッセンスの解消に。
危険物の類別非危険物
温泉成分(硫酸ナトリウム・炭酸水素ナトリウム)を贅沢に配合した入浴剤 「バスロマンにごり浴柑橘の香り」比
温浴効果を高め、「血行・新陳代謝」を促進。じんわり発汗し、指先足先までポカポカに。イオンのベールによる保温効果で湯ざめしにくく、温まりが続きます。
冷えきった身体に包みこむ極上とろり湯ざわり
10種の植物エキス(保湿成分)を厳選配合:ショウガ、カッコン、ユズ、トウガラシ、ニンニク、チョウジ、ゴボウ、ニンジン、ローズマリー、タイム
上質な香りが最後まで続く:独自のアロマキープ成分配合。温かみのあるホットハーブの香りが落ち着いた空間を演出しお風呂を出るまで堪能できます。10種の天然アロマオイル配合(香料)スクワランを「アロマキープ成分」として入浴剤に配合
お肌にやさしい天然カミツレエキス配合(保湿成分)
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
薬用入浴剤【医薬部外品】
香りホットハーブの香り
湯の色ホットオレンジ(透明)
寸法(mm)110×156×70
成分【有効成分】乾燥硫酸Na、炭酸水素Na、【その他の成分】無水ケイ酸、スクワラン(アロマキープ成分)、グリシン、サリチル酸、カモミラエキス-1(カミツレエキス)、ショウキョウエキス、カッコンエキス、柚子エキス、トウガラシエキス、ニンニクエキス、チョウジエキス、ゴボウエキス、人参エキス、ローズマリーエキス、タイムエキス-2、エタノール、BG、パラベン、乾燥硫酸Na、POE(300)POP(55)、ステアリン酸PEG、石けん用素地、ケイ酸Ca、香料、黄4、黄5、赤102
使用の目安約30回分
使用方法お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(20g:目盛線1杯/30g:目盛線1.5杯)贅沢感を堪能するためにたっぷり30g使用をオススメします。キャップの角(すみ)からお開けください。(4ヵ所いずれからでも可能です。)
シリーズバスロマン
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(600g)
¥609
税込¥670
当日出荷
1回転でらくらく 一気にきれい!
おそうじ面積従来比約160%
使いやすくなた新サイズ 1枚のシートでたくさんゴミが取れる
強弱のダブル粘着加工
髪の毛、ペットの毛、食べこぼし、ホコリなど
フローリングはスイスイ!カーペットはグイグイ!ゴミを取ります
イライラ解消!スカットカット
めくり口がくっきり見える!スパッと切れる!オレンジライン入り
長い毛が巻きついてもすっきりめくれます
みんなに見やすいユニバーサルカラーを採用
用途フローリング、カーペット、タタミ、ビニール床
仕様ダブル粘着加工、スカットカット、矢じるし印刷、ドライエッジ
テープ幅(mm)200
巻き芯内径(mm)50
商品タイプ本体
適合用途フローリング、カーペット、タタミ、ビニール床
関連キーワード
1
2
次へ