用途シーラー用部品
仕様フローガラスシート(シート状)
トラスコ品番836-3993
材質フッ素樹脂、ガラス繊維
厚さ(mm)0.075
質量(g)42
品名フローガラスシート(シート状)
寸法(縦×横)(mm)315×250
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途シーラー用部品
シール長さ(mm)200
仕様フローガラスシート(シート状)
トラスコ品番836-3994
材質フッ素樹脂、ガラス繊維
厚さ(mm)0.075
質量(g)36
品名フローガラスシート(シート状)
寸法(縦×横)(mm)215×250
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート
剥離性のあるシートでヒーターと袋が熱で貼り付くのを防ぎます。
構成部品消耗部品
材質ガラス繊維+フッ素樹脂
厚さ(μm)75
耐熱温度(℃)-100~260
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01
材質PTFE含浸ガラスクロス
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)250×280
耐熱温度(℃)+260
耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
非粘着性ですので物がくっつきません。
低摩擦性で滑りが良好です。
耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス
耐熱温度(℃)-100~+260
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途シーラー用部品
適合P-200、PC-200
トラスコ品番836-3991
材質フッ素樹脂、ガラス繊維
質量(g)19
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(10本)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
用途シーラー用部品
質量(g)20
材質フッ素樹脂、ガラス繊維
厚さ(mm)0.13
長さ(m)5
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
アングル固定テーブル装備足踏み式シーラー。
付属のテーブルはアングルへ引き掛け式で簡単に高さ調整ができます。
オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
寸法(mm)515×560×1040H
質量(kg)27
CA-450-10用補修セット
セット内容10mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本)
対応CA-450-10(200V)
アズワン品番62-9108-31
構成部品消耗部品
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
FR/FA-450-5用補修セット
セット内容5mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(13mm幅)(1本)
対応FR-450-5 SB/FR-450-5
アズワン品番62-9107-70
構成部品消耗部品
1セット
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
FR/FA-450-10用補修セット
セット内容10mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本)
対応FA-450-10(200V)/FIK-450-10(200V)/OPL-450-10(200V)/FR-450-10 SB(200V)/FR-450-10(200V)
アズワン品番62-9107-66
構成部品消耗部品
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
FR/FA-450-10WK用補修セット
セット内容10mm組紐ヒーター線(2本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応FIK-450-10WK(200V)/FR-450-10WK SB(200V)/FR-450-10WK(200V)/FA-450-10WK(200V)/FIK-450-10W/FR-450-10W SB/FA-450-10W/FR-450-10W
アズワン品番62-9108-36
構成部品消耗部品
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
CA-450-10用補修セット
セット内容10mm 組紐ヒーター線(2本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ 25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応CA-450-10W/CA-450-10WK(200V)
アズワン品番67-8109-47
構成部品消耗部品
1セット
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
FR/FA-450-10W用補修セット
セット内容10mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応FIK-450-10WK(200V)/FR-450-10WK SB(200V)/FR-450-10WK(200V)/FR-450-10W/FIK-450-10W/FR-450-10W SB/FA-450-10W
アズワン品番62-9107-67
構成部品消耗部品
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
FR/FA-450-5W用補修セット
セット内容5mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応FR-450-5W SB/FIK-450-5W/FR-450-5W/FA-450-5W
アズワン品番62-9107-65
構成部品消耗部品
1セット
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
CA-450-10W用補修セット
セット内容10mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応CA-450-10W
アズワン品番62-9108-28
構成部品消耗部品
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
用途シーラー用部品
トラスコ品番836-3998
セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:2枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
質量(g)56
アズワン品番0-4071-14
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。
付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚
電源(V)AC100
シール幅(mm)2
機能溶着、溶断
適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計
商品タイプ本体
【簡単な操作】
袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。
【豊富な製品バリエーション】
Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。
【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】
FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど
材質PTFE(ナフロン(R))
テープ幅(mm)300
耐熱温度(℃)約250
こんなお得な商品も!

PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)250
融点(℃)327
関連資料特性
温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現
薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。また、シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、フローガラスシート、ガラステープなどの部品寿命を長くします。
簡単な操作
コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。
安全装備
万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。
関連キーワード