カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「フンガロ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキフルードサブタンク 1L モノタロウブレーキフルードサブタンク 1Lモノタロウ(62件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。 流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。 締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
用途ブレーキフルードの補給にタンク容量(L)1クランプ幅(mm)17(最大)ノズル口径(Φmm)17サイズ(mm)115×280(全体)、115×175(タンク)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フルードキャッチタンク KTCフルードキャッチタンクKTC(12件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。容量(L)1仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0792材質PE質量(g)170寸法L(mm)282寸法D(mm)100寸法l(mm)182危険物の類別非危険物
ブレーキフルードリフィラー DAYTONA(デイトナ)ブレーキフルードリフィラーDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
容量(mL)250質量(g)175
ブレーキフルードブリーダー モノタロウブレーキフルードブリーダーモノタロウ(253件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム接続口径(トリガー)PT1/4インチ使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース長さ(m)約1使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ブレーキブリーダー逆流防止弁付 JTCブレーキブリーダー逆流防止弁付JTC(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。
容量(L)1外形(mm)8ホース内径(Φmm)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルブレーキブリーダータンク モノタロウフレキシブルブレーキブリーダータンクモノタロウ(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
通常のブリーダーが使用できない車種に最適。 ミニバンやワンボックスなどのリザーブタンクが奥まった場所に!
用途自動車のブレーキオイル交換に。タンク容量(L)1付属品ノズル、止め金具材質PE(タンク)、黄銅(アダプタ)寸法(幅W×高さH)(mm)105×560(本体)、105×180(タンク)ホース長さ(mm)210危険物の類別非危険物取扱説明書(1.2MB)
ブレーキオイル入れ JTCブレーキオイル入れJTC
7,798税込8,578
1個
当日出荷
軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 ブレーキフルードの交換作業時にリザーバータンクに設置してフルードを連続供給します。
用途一人でのブレーキフルード交換時などにリザーバータンクに設置してフルードの補給を行う専用のタンクです。締め込み式ステー付でしっかりと固定できます。流量調節 コック付の為、補給量の調節や取り外しの際のフルード漏れを防止できます。容量:1L危険物の類別非危険物関連資料(0.15MB)取扱説明書(0.36MB)
ブレーキブリーダー 1.8L モノタロウブレーキブリーダー 1.8Lモノタロウ(28件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きにタンク容量(L)1.8付属品エアーカプラ寸法(幅W×高さH)(mm)260×250接続口径(inch)PT1/4ホース内径(Φmm)4使用空気圧力(MPa)0.5~1.2ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレーキフルードキャッチタンク アヴァンギャルドブレーキフルードキャッチタンクアヴァンギャルド(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ニップルを解放して1人でエア抜きOK!逆流なしのチェックバルブ付き(ワンウェイバルブ)
タンク容量(L)1寸法(幅W×高さH)(mm)115×175(タンク)ホース寸法(内径×外径)(mm)4×8(シリコンホース)ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119 モノタロウ吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119モノタロウ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
一人で作業ができるブレーキブリーダー(1.8L)MQS-2119専用の吸込ホースです。
ホース内径(Φmm)4ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワンウェイバルブセット DAYTONA(デイトナ)ワンウェイバルブセットDAYTONA(デイトナ)(96件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。
仕様商品内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2セット内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2
ブレーキフルード モノタロウブレーキフルードモノタロウ(1432件のレビュー)
799税込879
1缶(1L)ほか
欠品中
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用規格FMVSS NO.116 DOT4使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
先端ゴム JTC先端ゴムJTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様JTC4829用先端ゴム危険物の類別非危険物パーツNo.10・11・12RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルブレーキオイル入れ JTCフレキシブルブレーキオイル入れJTC(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
軽自動車やワンボックス車等に最適! タンクが奥にある時、今までのオイル入れが使えない車に最適です。タンクはマグネットで固定出来ます。
タンク容量(L)1全長(mm)550
ブレーキエア抜きSET DAYTONA(デイトナ)ブレーキエア抜きSETDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
付属品ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm)タンク容量(mL)800危険物の類別非危険物
ブレーキオイルブリーダー KOTOブレーキオイルブリーダーKOTO
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
マスターシリンダーにネジ固定するだけでブレーキオイルの補充が簡単に行えます。取り付け部は金具なので長くご使用頂けます。ブリーダーのタンクは1リットル仕様でコック付き。
タンク容量(L)1適合2輪車~小型トラック迄危険物の類別非危険物
負圧式ワンマンブリーダー HASCO負圧式ワンマンブリーダーHASCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。
使用温度範囲(℃)0~60タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)丸型オーバーフローSUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様平目皿付ダブルリング付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水接着式:内径Φ30ホース関連資料寸法図(0.02MB)
ワンマンブリーダー フルード自動供給器 HASCOワンマンブリーダー フルード自動供給器HASCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ブレーキエアー抜き時の定番アイテム。独自のシンプルなバルブ機構で簡単操作。 フルードタンクを180度回転させてフルードを注ぐ・止める商品です。
タンク容量(mL)500トラスコ品番471-6469材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)質量(g)330本体寸法(mm)全長約220危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー HASCOワンマンブリーダーHASCO
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
ブレーキおよびクラッチエアー抜き作業を、クリーンでスマートに完了できる手助け機器です。 チェックバルブと廃油タンクが付いて、フルードの逆流を防止。ひとりでぺ※代表画像ですリング作業によりエアー抜きができます。 エアーブリーダーに、ワンタッチロックのブリーダージョイント付き。
危険物の類別非危険物