33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途 種類Vベルト
1本
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
879 税込967
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
679 税込747
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別A形 材質ゴム 種類Vベルト 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)37ブイベルト
部品名称37ブイベルト 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.46MB) 図解NoGX-1500J ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.38、BSA-651 951シリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.39、BSA-950C -1シリーズ エンジン オルタネータ,プーリ部品_No.39、SSA-F505 エンジン オルタネータ部品_No.140、SSA-α1000ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.41、SSA-S602DXVT エンジン ファン・ファンベルト・オルタネータ ~2004年6月部品_No.7、SSA-α500 エンジン ファン、マフラ部品_No.30、SSA-Z550 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.11、SSA-S1002 エンジン ファン・ファンベルト・オルタネータ ~2004年6月部品_No.7、SSA-S550 エンジン オルタネータ部品_No.14、SSA-α510DX エンジン(ファン,マフラ)部品_No.30、SSA-α510 M-A エンジン(ファン,マフラ)部品_No.30、SSA-α510DX M-A エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.13、SSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.41、SSA-α1001ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.41、SSA-α510 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.13、SSA-α510 エンジン ファン、マフラ部品_No.30、SSA-α510 M-A エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.13、L4-520DW エンジン ラジエータ、ファン、エキゾーストマニホルド部品_No.6、SSA-S1000 エンジン ファン・オルタネータ部品_No.7、SSA-α510DX M-A エンジン(ファン,マフラ)部品_No.30、SSA-α510-110 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.13、SSA-α510DX エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.39
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)34.5ブイベルト
部品名称34.5ブイベルト 関連資料(0.89MB) 図解NoSSA-G530 エンジン(オルタネータ)部品_No.39
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)37ブイベルト
部品名称37ブイベルト 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.47MB) 展開図3(0.47MB) 展開図4(0.47MB) 展開図5(1.05MB) 図解NoSSA-M500 エンジン ウォータポンプ・テンションプーリ部品_No.38、GB1010ASR オルタネータ部品_No.140、GB1010BSR オルタネータ部品_No.140、SSA-M500DX エンジン ウォータポンプ、テンションプーリ部品_No.38、GB1010ALN オルタネータ部品_No.140
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)37ブイベルト
備考FM37 部品名称37ブイベルト 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.35MB) 図解NoSSA-F616MAT エンジン(オイルネータ・プーリ)部品_No.12、SSA-S1002 エンジン ファン・ファンベルト オルタネータ 2004年7月~部品_No.12、SSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.12、SSA-G550 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.11、SSA-S611VT エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.12、SSA-S610VT -1 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.12、SSA-S1002(4)-1 オルタネータ・プーリ部品_No.12、SSA-S602DXVT エンジン ファン・ファンベルト・オルタネータ 2004年7月~部品_No.12、SSA-F616VT エンジン(オルタネータ・プーリ9部品_No.12
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)



VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SA形 ベルト高さ(mm)7.0 ベルト上幅(mm)12.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)



VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)


カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M 材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-40~70 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)50 関連資料(0.75MB) ベルト形M
1本
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本ほか
特価
869 税込956
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SC形 ベルト高さ(mm)11.0 ベルト上幅(mm)22.2 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

RESTUBE(レスチューブ)レスチューブ アクティブ
あらゆる水辺のリスクマネージメント。レスチューブは超小型・軽量の腰ベルト装着のポシェットタイプ膨張式・緊急浮力体です。小型・軽量のため、常時着用していてもスポーツの妨げになることもなく、必要時にトリガーコードを引くことで、鮮やかなイエローのブイが瞬時に膨張し現れます。
用途小さければ小さいほど、軽ければ駆るほど良いという、競技スイミングを意識した最小・最軽量モデルです。 セット内容25mm幅ベルト、16g CO2カートリッジ1本(装填済)、セーフティークリップ(装填済)、ずれ防止スイムスティック、日本語取扱説明書、交換用CO2カートリッジ1本(カートリッジ、クリップ) 質量(g)195 サイズ(mm)140×70×40 浮力(N)75
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RESTUBE(レスチューブ)レスチューブ ビーチ
あらゆる水辺のリスクマネージメント。レスチューブは超小型・軽量の腰ベルト装着のポシェットタイプ膨張式・緊急浮力体です。小型・軽量のため、常時着用していてもスポーツの妨げになることもなく、必要時にトリガーコードを引くことで、鮮やかなイエローのブイが瞬時に膨張し現れます。
用途浮力5kgの海水浴や川遊び、シュノーケル、スタンドアップパドル等のレジャー用モデル。 セット内容25mm幅ベルト、10.9g CO2カートリッジ1本(装填済)、セーフティークリップ(装填済)、ずれ防止スイムスティック、日本語取扱説明書、交換用CO2カートリッジ1本(カートリッジ、クリップ) マリンブルー 質量(g)160 サイズ(mm)150×60×40 浮力(N)50
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

腰ベルトで簡単に着用でき、危険を感じたとき、または、休息を必要としたときに、トリガーコードを引くことで、瞬時に、鮮やかなイエローのブイ(浮力体)が現れます。もちろん、スペアーCO2カートリッジを交換することで、何度でも使用が可能です。レスチューブ・エクストリームは、カイト/ウインドサーフィンのハーネスに装着できる幅広のベルトスロットを備えています。50mmのベルトまで対応できるので、その他、フィッシング、防災等でも使用できます。また、誤操作防止バーを装備していますので、激しいスポーツに最適です。レスチューブエクストリームは、スイミング、サーフィン、カイト/ウインドサーフィン、ヨット、シュノーケリング、フィッシング等の、あらゆるマリンスポーツの安全バックアップデバイスです。特に、今まで、浮力体をつけることがなかった、オープンウォータースイミングや、トライアスロン等の、オーシャンスイム時の着用は、超小型、軽量のため、スイムの妨げにならず、『泳げる浮力体』として注目されています。
用途スイミング、サーフィン、カイト/ウインドサーフィン、ヨット、シュノーケリング、フィッシング、オープンウォータースイミングや、トライアスロン等の、あらゆるマリンスポーツ セット内容30mm幅ベルト、16g CO2カートリッジ1本(装填済)、セーフティークリップ(装填済)、ずれ防止スイムスティック、日本語取扱説明書 質量(g)340 サイズ(mm)150×80×40 浮力(N)75
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)