商品豆知識
耐ガス透過性が特に優れ、耐酸性・耐候性・耐オゾン性も良好なゴムシートです。
材質ブチルゴム(IIR)
硬度HAタイプA/60(55)
JIS規格BAH0271
圧縮永久ひずみ(%)100℃×24H/66
静的せん断弾性率(MPa)0.68
こんなお得な商品も!

ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
コンビランプ防水用接着・シーリング剤。
ランプ廻りなどの気密・水密を要する箇所の半乾性接着・シーリング剤です。
耐熱性・耐寒性・耐候性・耐衝撃性に優れています
R77Sはオールシーズン用、R77Cは寒冷地用です。
用途ランプ廻りなどの気密・水密を要する箇所の半乾性接着・シーリングに
色黒
太さ(Φmm)8.4
危険物の類別非危険物
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。
仕様はく離紙付
粘着タイプ強力
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
耐油性、耐熱性、耐ガス透過性、電気的性質などに優れたゴム。
材質ブチルゴム
色黒
硬度60
横(mm)100
耐熱温度(℃)-55~100
寸法縦(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。
粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。
ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。
ボデー各部の隙間のシール剤として。
振動音発生箇所の振動吸収材として。
色黒
長さ(m)5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。
ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。
耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用に。
ケーブル端末の電気絶縁に
機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に
質量(g)100
伸度(%)550
引張強度(N/10mm)15.5
セパレータなし
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
幅(mm)9
長さ(m)3.6
寸法(幅Wmm×長さLm)9×3.6
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(3.5m)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。
トラスコ品番377-6841
質量(g)100
引張強度(N/19mm:参考値)11.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)44
特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
防振・防音に最適です
外壁・タイルなどすき間の穴うめに、また防水などにはパテ材としてご使用いただけます
形状長方形
材質ブチルゴム
弾力性。金属接着性。水密性。気密性。ガス不透過。塗装不可
用途カラー鋼板・トタン・ブリキ・折板の継ぎ目シール
規格(JSIA)F★★★★
主成分ブチルゴム系溶剤形
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量330mL
耐薬品性、耐ガス透過性、耐熱老化性に優れています。
用途気体配管用パッキング素材、耐酸用パッキング素材。
材質イソブチレンイソプレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)切断時/600
耐熱温度(℃)約80
最高耐熱温度(℃)約150
引張強度(MPa)9
硬さ(デュロメータA)64
圧縮永久ひずみ(%)54(100℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)0.8
こんなお得な商品も!

ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
金属、ガラス、プラスチック、ゴムなどあらゆる材料の接着ができます。接着後も柔軟性を保ち固くなることがありません。また日光、雨、温度変化に対して安定しており、長期にわたって優れた接着力を発揮します。脱着を必要とする箇所に最適なテープです。ドア内張りの補修、防水用シートの接着、フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシール材として、接合部から発生するビビリ音の振動吸収材などに威力を発揮します。
用途ブチルゴムを基剤としたテープ状の接着剤です
ブチルゴムを基材としたテープ状のシーリング材です。
自動車の隙間や脱着が必要な個所の接着に適しています。
用途防水やガラスの取り換え作業などに
長さ(m)5
危険物の類別非危険物
粘着性で、様々な場所に使用できます。
仕様のり面:両面
エスコ品番EA944MH-8
材質ブチルゴム
特性防水
1個
特価
¥879
税込¥967
当日出荷
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。
また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。
水切り上部の防水用。
開口部の防湿・気密用。
引張強度(N/10mm)9.8
剥離紙あり
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
ドア内部シーリングスクリーン用接着剤。
ブチルゴムをベースにした、半永久粘着性を持った不乾性タイプの接着剤です。
色黒
テープ幅(mm)Φ3
テープ長さ(m)3.5
危険物の類別非危険物
1巻(3.5m)
¥899
税込¥989
当日出荷
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)18.7
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 静電気対策品 (表面抵抗値:1.0 × 108Ω未満)。 最小厚:0.40mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]
色ブラック
全長(cm)33
材質(樹脂部)合成ゴム(ブチルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
楕円半球型のブチルゴムです
防振・防音
接着テープが入っています
形状楕円半球型
寸法(Φ×mm)30×12
1セット(4枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
防振・防音に最適です
外壁・タイルなどすき間の穴うめに、また防水などにはパテ材としてご使用いただけます
厚さ(mm)2.5~3
材質ブチルゴム
仕様接着テープ付
寸法(mm)40×1000
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.45
全長(mm)330
色ブラック
サイズL
質量(g)96
アズワン品番64-2206-99
1双
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
最大の特徴である”ブチルゴム発泡基材”を使用。屋外使用可能!。合板・ベニヤの仮止めや固定補助に
材質【基材】ブチルゴム発泡体【粘着剤】アクリル系(無溶剤)
厚手。裏地なし。ブチルゴムの特性により、ガスや水蒸気に対して透過抵抗が優れています。粗い表面のグリップにより、耐久性に優れています。
材質ブチルゴム
長さ(mm)中指:80
厚さ(mm)0.71
寸法(mm)掌周り:254
全長(mm)355
色ブラック
サイズXL
1双
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途隙間用
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
柔軟な発泡ブチルゴムシートの採用により、粗面接着性に優れた両面粘着テープです。広い温度範囲で安定した接着性を発揮します。
用途銘板や部品の固定に。粗面に。
タイプはく離紙付きタイプ
適合用途粗面
最大テープ外径(Φmm)56
主なワークパーツ
厚手。裏地なし。ブチルゴムの特性により、ガスや水蒸気に対して透過抵抗が優れています。粗い表面のグリップにより、耐久性に優れています。
材質ブチルゴム
長さ(mm)中指:75
厚さ(mm)0.71
寸法(mm)掌周り:229
全長(mm)355
色ブラック
サイズL
1双
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
建築物の防水・窓枠・レジスター・胴差し回りの防水に。
用途合板目地やサイディングのジョイント部の防水や窓枠部の防水などに
仕様のり面:両面
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ブチルゴム系
厚さ(mm)0.5
長さ(m)20
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.45
全長(mm)330
色ブラック
サイズM
質量(g)92
アズワン品番64-2206-98
1双
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
有機溶剤に
アルデヒド、ケトン及びエステル等に対して強い耐性があります。
耐水性だけでなく、グリップ力と操作性も優れています。
滑り止めコート、帯電防止
全長(cm)35
規格JIS T8116適合品
質量(g)40(片手)
材質ブチルゴム
入数(双)1
左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。
仕様左右別
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.18
全長(mm)355
入数(双)1
耐透過性ケトン類・エステル・酸
耐水性を求められる電線やアンテナの防水被覆絶縁に、ノンセパレーターで作業性抜群。基材を約2倍に引き伸ばしながらハーフラップで巻き付けて使用してください。
用途工具の絶縁、水道下水管の簡易補修や、配管の防水被覆や補修にも
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
1セット(100個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ