省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。
多種多様な組み合わせができます。
用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。
防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。
メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。
材質(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
ゴムブッシュを入れ替えることで、適合電線径を変更できます。
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等
材質EPDM
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです。
用途対応線径を変更したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。
6000347LAはΦ7.0mm以下の線を使用する際、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。 必要に応じてご利用下
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS対応品です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
a方向に軟らかいバネ。
r方向に硬いバネ。
比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
タイプブシュ単体
種類関連商品
材質(ブッシュ)NBR
ニップル・締付キャップを分割。
コネクタ付ケーブル通線後に防水・防塵処理が可能。
用途コネクタ付ケーブル(D-sub、キャノンプラグ、USB、3Pソケット等)のクランプ、防水処理に
保護等級IP67
色黒
適合電線径(Φmm)4~6
本体質量(g)約1
キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。
穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。
屋外での使用も可能です。
材質EPDM(芯金入り)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(m)10
ボルト固定時の振動絶縁用ワッシャーとして用います。
耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。
ゴム系の製品より、防振特性の変化が少ない製品です。
材質(ブッシュ)発泡ポリウレタン、(金属座金)S45Cユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
電源コード折り曲げ保護部品
対応FS-215/FS-315
アズワン品番62-9100-11
構成部品ゴム部品
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
HEAVEN'S製ソロシート全てに適合します。リヤスプリングを取り付けず、スマートに取り付けたい場合に最適。リヤ部は本製品をお使いいただくことでスタッドボルトがフレームにあたることなくライダーの荷重をしっかり受け止めます。ボルト径M8サイズ対応/汎用品。内容物は2個1セットとなります。
厚さ(mm)28
直径(Φmm)50
適合ボルト径M8ボルト対応
1セット
¥999
税込¥1,099
欠品中
適合メーカースズキ(SUZUKI)・マツダ・日産・三菱
主な適合純正品番エブリイ:DA64W/DA64V、スクラム:DG64W/DG64V、NV100クリッパーリオ:DR64W、NV100クリッパー:DR64V、タウンボックス:DS64W、ミニキャブ:DS64V、ブラボー:DS64V
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
専用ゴムアダプタGCH-TM-ADG13と組み合わせて対象物の径に対応
特性耐油性
THB381・THB381E用 ゴムブッシュです。
径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。
材質ゴム(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
適合電線径を変更したい場合に。
タイプ耐油性
適合品番OA-W15M-04(E)/OA-W15M-05(E)/OA-W15M-07(E)/OA-W15M-302(E)、JB-WST303(E)/JB-WS303(E)/JB-WS307(E)
適合機種OA-W15M-04(E),OA-W15M-05(E),OA-W15M-07(E),OA-W15M-302(E),JB-WST303(E),JB-WS303(E),JB-WS307(E)
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
メーカースズキ
主な適合純正品番41712-82000
主な使用車種ワゴンR
1個
¥878
税込¥966
当日出荷
メーカースズキ
主な適合純正品番45341-50F10
高さ(mm)30
外径(Φmm)44.8
主な使用車種エブリイ
上部内径(mm)15.8
下部内径(Φmm)30
1袋(2個)
¥899
税込¥989
欠品中
ゴムブッシュ
用途ワイドキャプコン専用 Φ6~13 ゴムブッシュ
特性耐油性
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
専用ゴムアダプタGCH-TM-ADG13と組み合わせて対象物の径に対応
特性耐候性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ