20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず) 取付シリコン吸着 対応機種汎用 可視光線透過率(%)92±1 取付け方法シリコン吸着 鉛筆硬度3H 反射率(%)1.62±0.05 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) タッチパネル方式 取扱説明書(4.6MB) 反射防止
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

17インチTFTカラーモニタ。 HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能 操作リモコン付 VESA規格75×75mm対応
付属品専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン 質量(kg)約3 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1 最大消費電力(W)約35 ピクセルピッチ(mm)0.264(H)×0.264(W) 解像度(最大)1280×1024 入力端子【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵) VESAマウント(mm)75×75対応 LCD仕様17インチTFT アスペクト比4:3
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

刺激の強いブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルム ブルーライトカット約32% 日本製液晶保護フィルム 反射防止&指紋付着防止&気泡レス加工 タッチパネル操作が快適にできる サラサラ滑らか加工フィルム 『光がギラギラ感じる』『文字がチカチカする』ということでお悩みの方にお勧め 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様(硬度3H) 指紋が付着しても目立ちにくく、付着した指紋を簡単に拭き取り可能 反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.155±0.015(剥離フィルム含まず) 取付シリコン吸着 対応機種汎用 機能指紋付着防止・抗菌仕様 可視光線透過率(%)約72.3※測定値であり、保証値ではありません 紫外線低減機能 取付け方法シリコン吸着 鉛筆硬度3H 反射率(%)約1.1~1.2※測定値であり、保証値ではありません タッチパネル方式 取扱説明書(4.6MB) ブルーライトカット率約32% 反射防止 ブルーライトカット
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号に変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品給電用ケーブル(USB) トラスコ品番836-2371 材質ABS樹脂 質量(g)約40 規格HDCP対応 消費電力(W)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20 インターフェース入力1.HDMI TypeA(メス)×1、出力1.RCAジャック 最大解像度1920×1080 アズワン品番64-0877-86 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ 液晶サイズ4.3インチ 電圧(V)DC12、DC24 仕様(アスペクト比)16:9 適合12V・24V共用 消費電力(W)約0.6 端子形状RCAメス端子 入力/出力【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×15×78(バイザー含まず) 解像度480×272×RGB
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター 。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応 。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 防塵防水性能なし 使用場所屋内 表示部10.1インチ 解像度1024×600ピクセル(LCD) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 入力電源DC12V/1A 寸法(mm)約250×165×35 質量(g)約500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

特殊な微細構造(モスアイ型)により、光の反射を抑え、視認性を向上させます。
材質基材/PET、粘着剤/シリコン系
1袋(3枚)ほか
6,190 税込6,809
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度480×272ピクセル 付属品コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2 寸法(mm)約120×77×16 質量(g)約150 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示4.3インチTFT LCD 信号形式NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替 動作温度(℃)-10~50
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

IchigoJamに最適なワイド・4.3インチモニター。自宅のテレビでは大きすぎたりテレビを専有できない環境の場合などに、このモニターがあると便利です。映像はビデオ入力(黄色)とカメラ入力(白色)の2系統あるので車載用オンダッシュモニターとしても使用可能です。
仕様LCDタイプ:デジタルTFT LCD、画面サイズ:4.3インチ、アスペクト比:4:3/16:9、映像入力:、黄色:ビデオ用(RCAジャック)、白色:カメラ用(RCAジャック)※黄色と白色に映像信号を同時入力した場合、白色が優先します。、赤色:電源用(Φ2.1mm DCジャック)※音声入力はありません。、対応映像信号:NTSC/PAL、コントラスト:350:1、ピクセル:480(W)×272(H)、角度調節機構付スタンド(底面に固定用両面テープ付)、遮光バイザー 電源電圧(V)12 ±10%
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ブルーライトカット液晶保護フィルム サンワサプライ 動画あり
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カットします。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中的にカットします。眼精疲労対策にオススメです。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい設計です。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応で、Windows 8のタッチ操作に最適です。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
付属品取付け用ヘラ 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 取付シリコン吸着 対応機種汎用 透過率(%)81 取付け方法シリコン吸着 鉛筆硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)5 入数1枚 タッチパネル方式 ブルーライトカット
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示7INCH TFT LCD 入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式NTSC 2入力 解像度【水平】480TV/LINE ヒューズ【電源】220A/3A 動作温度範囲(℃)-10~50
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

0.8mm硬質ポリカーボ樹脂製のブルーライトカットフィルターです。可視光線透過率70%で眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。目に有害な紫外線、ブルーライトをカットします。画面への映り込みをAG加工により抑えます。
付属品四辺両面テープ 厚さ(mm)0.8 取付両面テープ 対応機種汎用 可視光線透過率(%)70 取付け方法両面テープ 表面硬度3H ブルーライトカット率35.1% 外光反射率(%)0,78 ブルーライトカット
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ディスプレイを見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発!LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする液晶保護フィルム。
用途液晶保護フィルムとして使用できます。 ブルーライトを大幅にカットするためめをいたわりたい方にご使用いただけます。 指紋がつきにくく、ついた場合も簡単に拭き取れる仕様で快適にお使いいただけます。 自己吸着タイプの素材を採用しており、簡単に貼ってはがすことができます。 表面硬度3Hと硬度が高いフィルムです。 付属品ヘラ 取付方式シリコン吸着 フィルター0.145mm(他セパレートフィルム0.125mm) 可視光線透過率(%)86.9(MAX92) 反射率(%)1.3(MAX0.9) 紫外線カット適合 ブルーライトカット対応
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウ 動画あり
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター7インチTFT LCD 付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g)350 配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式NTSC 2入力 動作電圧12V~24V 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

直流の高電圧測定用プローブ
用途ブラウン管のアノード電圧測定用
1本ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター セット内容本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書 寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)約1.0 サイズ15.6インチ 最大解像度1920×1080pixel 表示色1677万色 視野角水平/垂直160° 入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作湿度(%)10~80(結露なきこと) 比率縦横:0.672916666666667 関連資料(0.42MB) バックライトLED 動作温度範囲(℃)0~50
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
形状アングル 種類角型 定格電流(A)5 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結合方式ねじ 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
329 税込362
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

フルHD(1920x1080)解像度パネルを搭載した15.6型の液晶モニター。 HDMI端子だけではなくアナログ端子(VGA・コンポジット・Sビデオ)も搭載しているので古いメディアソースの表示が可能。 監視用や防犯用、医療用、工業用などの映像表示モニターとして最適。 軽量でコンパクトなので持ち運びも簡単で、省スペースに設置が可能。 VESA規格にも対応しているので、壁掛けやアームへの取付けも可能。
用途公共施設、ビジネスにおいて省スペースでフルHDモニタを使用したい時の高解像度パソコンモニターとして。 質量(kg)1.3 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)10 表面処理ノングレア 接続方式HDMI端子(HDMI Ver.1.4a)(HDCP Ver.1.4)、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、PC端子 音声 3.5mm ステレオミニジャック、Sビデオ端子(ミニDIN-4pin)×1、コンポジット端子(RCAピンジャック)×1、RCAピンジャック(ステレオ)×1組(Sビデオ、コンポジット共用)、ヘッドフォン3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×140×280 コントラスト比700:1 解像度1920×1080 走査周波数(垂直)24~60Hz 応答速度25ms OSnot_machine_specific RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式TN VESA対応対応
1台
29,980 税込32,978
欠品中