218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毛材ナイロン 全長(mm)315 直径(Φmm)(シース部)1 材質毛/ナイロン、シース/PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸/ステンレス アズワン品番8-3136-11 ブラシ寸法(mm)Φ2×15
1袋(3本)
4,510 税込4,961
当日出荷

フレキシブルなシーズ部なので細長い器材にも抵抗なく入ります。シース部は滑らかな樹脂製のため器材内部を傷つけません。
全長(mm)325 材質毛:ナイロン、シース:PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸:ステンレス 寸法(mm)Φ5×25 シース部:灰 アズワン品番8-3136-24 シース外径(Φmm)1.75
1袋(3本)
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
7,898 税込8,688
当日出荷


デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛材ナイロン 全長(mm)625 直径(Φmm)(シース部)1 材質毛/ナイロン、シース/POM(ポリアセタール)、ブラシ軸/ステンレス アズワン品番8-3136-16 ブラシ寸法(mm)Φ3×25
1袋(3本)
4,510 税込4,961
当日出荷

接続ねじUNC1/4inch-20 エスコ品番EA109FS-51 材質ハンドル及びネジ部:スチール製フレキシブルシャフト:スプリングスチールハンドルパイプ:真鍮製
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

軸が自由に曲がります。特殊仕上のため、サビの発生がありません。
用途TA503CS、TA503FS用 セット内容グリップハンドル×1本エキステンションバー×2本豚毛ブラシ(14Φ・16Φ)×各1本真鍮ブラシ(10Φ・14Φ)×各1本 種別取替用 取付ねじ1/4 サイズ(mm)グリップハンドル/602、エクステンションバー/577
1個
14,980 税込16,478
当日出荷


特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。
トラスコ品番201-6869 長さ(mm)1000 質量(g)43 アズワン品番64-9294-45
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

毛材ナイロン 全長(mm)325 直径(Φmm)(シース部)1 材質毛/ナイロン、シース/PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸/ステンレス アズワン品番8-3136-12 ブラシ寸法(mm)Φ3×25
1袋(3本)
4,510 税込4,961
当日出荷

1個
1,069 税込1,176
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(3本)ほか
4,490 税込4,939
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛 耐熱温度(℃)130
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フレキシブルなシーズ部なので細長い器材にも抵抗なく入ります。シース部は滑らかな樹脂製のため器材内部を傷つけません。
1袋(3本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。
材質(本体)バネ鋼 ねじ2分ネジ(1/4インチ) 寸法(Φmm)6 材質(ねじ部)スチールワイヤー
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛材ナイロン 全長(mm)615 直径(Φmm)(シース部)1 材質毛/ナイロン、シース/PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸/ステンレス アズワン品番8-3136-15 ブラシ寸法(mm)Φ2×15
1袋(3本)
4,510 税込4,961
当日出荷

専用ブラシ、持ち手、継手との組み合わせで延伸可能
用途コーワ ヒューム清掃ブラシ用のフレキシブル継手 長さ(mm)196 規格金具UCN1/4
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)(ブラシ部)約80×220(グリップ)約74×130
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接スプレーがしにくい箇所でもフレキシブルノズルで奥まった箇所でも大丈夫。ツールラックなどに引掛けられるフック付き。自在に動くフレキシブルノズル。22PMカプラ付き
仕様(洗浄液)水・水溶性洗浄液 質量(g)480 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×130×200 最高圧力(MPa)(エアー)0.6 ノズル長(mm)300 タンク容量(mL)950
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ブラシも色分けの時代!用途によって色分け出来るHACCP対応
材質ポリプロピレン 毛丈(mm)20 幅W×全長(mm)89×230
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ネジ部:スチール製フレキシブルシャフト:スプリングスチール エスコ品番EA109FS-50 接続ねじUNC1/4inch-20
1個
2,600 税込2,860
当日出荷

エンジンやサスペンションなど、手が入りにくい場所の洗車に最適。 ブラシを折り曲げて作業できます。 ブラシ先端には傷防止用カバーがついているので、車体を傷つけず安心です。
仕様エンジンなど手が入りにくい場所の洗車に最適、折り曲げ可能なブラシ、先端に傷防止用カバー付き
1本
1,498 税込1,648
当日出荷


用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.15 適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.3 材質(ブラシ部)鋼硬線 適合材鉄・軽金属、木材
1個
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm)50 全長(mm)170 仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキシブル 材質鋼線 線径(Φmm)0.2 許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端ジョイントブラシに組み合わせるフレキシブルタイプの中間ロッドです。 細く曲がった個所の清掃に最適です。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。 使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 材質/仕上ウレタンチューブ/SUS 耐熱温度(℃)60 線径(mm)Φ6
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(Φmm)90 下穴径(Φmm)80 材質プラスチック 仕様2個、フレキシブルブラシシール付
1個
1,398 税込1,538
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(Φmm)70 下穴径(Φmm)60 材質プラスチック 仕様2個、フレキシブルブラシシール付
1個
999 税込1,099
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利です。鉄などのサビ落とし、ステンレス、銅、真鍮、樹脂などの汚れ落としにご使用ください。
用途鉄などのサビ落とし、ステンレス・銅・真鍮・樹脂などの汚れ落とし。 軸径(Φmm)6 適合材鉄、ステンレス、銅、真鍮、樹脂など 直径(Φmm)約15 材質(ブラシ部)ナイロン 対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

HiKOKI(日立工機)フレキシブルホース
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
用途天井付近や入り組んだ場所の清掃に。各種ノズルと組み合わせてご使用ください。 適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA アズワン品番65-0294-89
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 線径(Φmm)0.15 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルなワイヤーですき間もOK
用途毛の入りにくいすき間に。 材質柄部/PP、毛部/PP ふつう 毛丈(mm)約40~60
1個
699 税込769
当日出荷


銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
用途鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 軸長(mm)25 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.15
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプの内面や、狭い場所、凹凸面の多い場所に便利です。ステンレス、鉄などの、サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし、バリ取りにご使用ください。
用途ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、内面研磨作業。 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス、鉄 材質(ブラシ部)ステンレス 対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷