397件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。
適合機種BR40/10、BR40/25 幅(mm)110
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。 凹凸のある作業に便利な研磨材です。 異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用 粒度320 トラスコ品番808-0127 材質ブラシ部:66ナイロン、砥粒:Wアランダム砥粒(WA)、芯材:鉄 質量(g)120 ホイール寸法(mm)Φ50×60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
材質(1)SUS(3)04(2)CH5(SUS4(3)0)(3)ナイロンΦ0.(3)mm 軸径(Φmm)20
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)交換ブラシセット
CM-5用の交換ブラシセットです。
セット内容ローラーブラシ(×2)/サイドブラシ/スポンジ(×2)
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロックなどの凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。こびりついた汚れにも効果的です。
トラスコ品番166-6310 適合機種BR30/4 幅(mm)56 高さ(mm)56 奥行(mm)300
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。 凹凸のある作業に便利な研磨材です。 異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用 粒度600 トラスコ品番808-0128 材質ブラシ部:66ナイロン、砥粒:シリコンカーバイト(C)、芯材:鉄 ベージュ 質量(g)110 ホイール寸法(mm)Φ50×60
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
用途樹脂塗布・脱泡用などに。 適合ハンドル専用ハンドル 材質豚毛
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

吐出し性能を追求したことで、塗面への押しつけ力を低減することができ、押さえ塗りによる飛散を防ぎます。 圧倒的な塗料含みと液体保持力により、低粘度でもボタ落ちせず、効率よく塗り広げられます。
芯材ナイロン サイズミニマム 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘアー(アンゴラウサギ)の糸を撚り、特に腰の強い織物にして、毛丈は3m/mですが、含侵量は豊富です。
用途FRP用 主な用途塗布・脱泡兼用
1個ほか
789 税込868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

66ナイロンに320番の砥材の入ったブラシホイールです。
粒度400 トラスコ品番156-8981 質量(g)120
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

変幻自在のテクスチャを生み出します。
種類ローラー 主な用途塗装用
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷


ローラーブラシです。
仕様●仕様:ソフトブラシ●情報:EB30/1Pro専用 アズワン品番67-5805-51
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

トルネードローム13用です。
仕様●品名:ブラシローラー●適合機種:TC10100●ローラー長さ(mm):263●トルネードローム13用ブラシローラー●ブラシ部分最長1cm●原産国:アメリカ●コード番号:344-1591 アズワン品番67-2215-91
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷


スイングバックライト12用の付属品「ブラシローラー」です。
1台
7,798 税込8,578
3日以内出荷

スイングバックライト18用の付属品「ブラシローラー」です。
1台
8,098 税込8,908
3日以内出荷

用途アルミ研磨作業、一般仕上げ研磨に 質量(g)95
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケルヒャーローラーブラシ
高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Carlisle(カーライル)ホットドッグローラブラシ
エコ商品
V型の頑丈なポリエステル毛は、ホットドッグローラーとその接続部を効率的に洗浄します。
材質毛:ポリエステル、ボディ:ポリプロピレン 全長(mm)609 直径(Φmm)25 耐熱温度(℃)毛:約130 ブラシ長(mm)101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷


らせん状のブラシがゴミを掃き込みますので、排気が出ず空気を汚しません。 工具を使わずにブラシを簡単に外せるので、絡み付いた糸クズやゴミを簡単に除去できメンテナンス時間を短縮できます。
トラスコ品番794-0289 適合機種EB30/1Pro 幅(mm)50 高さ(mm)50 質量(g)167 奥行(mm)260
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、屋根塗装など。 ノズル口径(Φmm)1.3 空気消費量(L/min)145 質量(g)640 塗料噴出量(mL/min)180 吹付空気圧力(MPa)0.25 塗料供給方式重力 容器(mL)400 コンプレッサー1馬力以上を推奨
1個
8,698 税込9,568
当日出荷


ローラーブラシです。
仕様●仕様:ハードブラシ●情報:CV30/1専用 アズワン品番67-5807-67
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

ローラーブラシです。
仕様●仕様:標準ブラシ●情報:CV30/1専用 アズワン品番67-5807-66
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷



「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、大物塗装など。 ノズル口径(Φmm)1.3 空気消費量(L/min)145 質量(g)670 塗料噴出量(mL/min)160 吹付空気圧力(MPa)0.25 塗料供給方式吸上 容器(mL)600 コンプレッサー1馬力以上を推奨
1個
8,998 税込9,898
当日出荷





エコスイーパーの補充部品です。
用途消耗部品、AJL920S用ローラブラシセットのみ トラスコ品番244-4709 材質ナイロン 質量(kg)2.5
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷