ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)36
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)235
外形寸法(mm)400×70×60
耐熱温度(℃)121
こんなお得な商品も!

洗車ブラシセット トラック用
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ
種類長柄タイプ
適合ブラシ:593436
材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き
寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小便器トラップの溝掃除にジャストフィットするトイレブラシ。
材質毛:PP、柄:PP、針金:ステンレス
質量(g)42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×370
国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途機械、バット、まな板などの清掃
手の届きにくい箇所の清掃に。
厚さ(mm)40
材質/仕上ブラシ:PBT、柄:PP
質量(g)200
縦(mm)410
横(mm)45
材質毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
毛材ナイロン
適合器具パイプ
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)350
横(mm)20
厚さ(mm)40
毛の細さ(mm)0.4
質量(g)70
材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス
毛丈(mm)25
長い柄付きで、底深い器具の清掃に最適。ブラシ自体の清掃のしやすさを追求し、丸みを帯びたデザイン。全長が410mmと長いため、寸胴などの底が深い調理器具の清掃におすすめです。ハードタイプ:固形残渣の清掃に最適。指がフィットする柄の構造により、握りやすい。吊り下げ保管ができます。
仕様●長さ:410mm●幅:48mm●毛丈:40mm●重量:210g●毛材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)●ブラシ台:PP(ポリプロピレン)●線型:Φ0.6(鉄成分入り)●毛色:灰●耐熱温度:ブラシ部/134℃、ブラシ台/120℃
アズワン品番65-6909-17
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
毛丈(mm)約60
材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC
材質(柄部)アルミ
パイプ径(Φmm)22
危険物の類別非危険物
適合ハンドル75464218・75464227・47775274
ブラシ寸法(mm)70×270×97
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
使用場所排水口まわり
縦(mm)600
タイルのよごれ落としにも使用できます。上部や細かい箇所にも活躍します。
用途左官用ブラシ。
種類刷毛
主な用途掃除用
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。
種類長柄タイプ
トラスコ品番003-7877
長さ(mm)780~1240
寸法(mm)200×970×105
質量(g)605
接続方法ワンタッチ接続式
伸縮範囲(cm)78~124
適合コネクタタカギ製コネクタすべて
危険物の類別非危険物
TKG品番7-1287-1101
TKG品番(2017)6-1229-1101
適合用途洗車
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!

洗車ブラシセット トラック用
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
トラックのフロント周りを洗うのに適した長柄の洗車ブラシです。柄の長さが1.5mありますので、フロントガラス上部まで十分に届き、洗うことができます。ブラシの接地面を二面加工にしてありますので、使用される方や洗う箇所によって最適な面で洗うことが可能です。ブラシヘッド部は300gと軽く、長時間の使用でも疲れにくいです。柄の素材にアルミを採用しているので、丈夫で軽く使いやすくなっています。ブラシの柄の先端に保護ラバーを装着していますので、ミラーアームなどへの洗車中の接触時にも傷がつきにくくなっています。(実用新案出願中)。持ち手部分のブラシ側のラバーは可動式なので、お好きな位置に移動して使用することができます。市販のゴムホースが接続できるので、水を流しながらの洗車が可能です。ブラシヘッドが交換可能なので、非常に経済的です。
用途トラック用長柄ブラシ
材質(ブラシ部)PVC
危険物の類別非危険物
金属検出機で検出可能なHACCP認証の洗浄ブラシです。
用途手の届かないところの清掃に
トラスコ品番208-2737
厚さ(mm)50
色青
質量(g)270
材質(毛)PBTΦ0.6
縦(mm)410
横(mm)45
耐熱温度(℃)134
アズワン品番64-6447-53
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
取付ねじG1/4
塗料供給方式重力式
RoHS指令(10物質対応)対応
柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類柄付きタイプ
材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン
寸法(mm)90×530×100
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛
耐熱温度(℃)130
こんなお得な商品も!

化繊ほうき 長柄
モノタロウ
¥489
税込¥538
毛先部分がポリプロピレンでできておりますので水に強く、重いものでも掃くことができます。
用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に
ブラシ幅(mm)210
材質ポリプロピレン
形状ウェーブ
色ブルー
質量(g)415
径(Φmm)160
毛丈(mm)135
柄タイプ長柄
1本
¥709
税込¥780
当日出荷
穂先素材が樹脂製ですので水に強く毛のちぎれ抜け等が無く、小石・砂利等重いゴミにも対応できます。
全長(mm)1250
幅(mm)230
奥行(mm)30
材質(ハンドル)竹/塩ビ被膜
材質(甲)ポリプロピレン
材質(ホーキ穂)シダ
RoHS指令(10物質対応)対応
柄タイプ長柄
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
柄とブラシ部分に天然素材を使用。柄を取り外し、ハンドブラシとしても使用できます。
使用場所浴室
材質柄/天然木(ひのき) 毛/馬毛
寸法(mm)約380×90×45
種類ブラシ
1個
¥2,618
税込¥2,880
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

赤シダほうき 長柄
モノタロウ
¥439
税込¥483
昔から良く使われているブラシ部がシダでできている箒です。
用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に
長さ(mm)1260
毛先幅(mm)200
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

化繊ほうき 長柄
モノタロウ
¥489
税込¥538
材質ポリプロピレン
形状ストレート
全長(mm)1250
色グリーン
質量(g)415
径(Φmm)160
毛丈(mm)130
ブラシ幅(mm)210
柄タイプ長柄
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

黒シダほうき 長柄
モノタロウ
¥539
税込¥593
SMARTVALUEと株式会社テラモトの共同企画商品。毛先がしなやかでチリ・ホコリなどの細かく軽いゴミをよく掃き取れます。柄は木芯入り。
幅W×全長(mm)外形:240×1270
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ長柄
幅W(mm)240
金属検出機で検出できる樹脂を利用した食品、医薬品現場などで安心してご利用いただける製品シリーズです 。ブラシ素材が金属検出器で検出できます。
材質ブラシ:PBT(鉄成分入り)/ブラシ台:ポリプロピレン
質量(g)220
毛丈(mm)55
耐熱温度(℃)134(ブラシ部)
サイズ(mm)幅48×全長410
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
パイプ内面塗装用に開発した特殊ノズル、キャップを採用し、長尺で内径の小さなパイプの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用
仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/13
本体質量(g)550
空気使用量(L/min)70
塗料噴出量(mL/min)120
吹付空気圧力(MPa)0.25
所要圧縮機(kw)0.75以上
吹付距離(mm)200
塗料ノズル径(Φmm)1.5
塗料供給方式圧送式
最大有効パターン(mm)60
パターンストレート
口径【塗料・空気】G1/4
適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
取扱説明書(0.4MB)
幅(mm)(パターン)200
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送式
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34
水に強く細かなゴミも掃ける化繊ほうきです。
先割れ加工の穂。
全長(mm)約1250
幅(mm)約260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×1250×28
質量(g)370
材質(柄部)樹脂被覆鋼管
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
柄タイプ長柄
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用
仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20
本体質量(g)710
空気使用量(L/min)180
塗料噴出量(mL/min)【フルコーン】130【ホロコーン】130<300>
吹付空気圧力(MPa)0.3
所要圧縮機(kw)1.5以上
吹付距離(mm)【フルコーン】150【ホロコーン】30
塗料ノズル径(Φmm)1.3
塗料供給方式圧送式
最大有効パターン(mm)フルコーン:100、ホロコーン:250<300>
パターンフルコーン、ホロコーン
口径【塗料・空気】G1/4
適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所
仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55
本体質量(g)570
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)200
パターンストレート
口径【塗料・空気】G1/4
取扱説明書(0.4MB)
材質の毛がPPなので水に強く丈夫です。
重いゴミの掃除に便利な毛が太くコシが強いタフな化繊ほうきです。
丈夫なスチール柄です。
用途庭や道路などの砂利・泥・濡れ落葉・雪の掃除に便利
材質パイプ柄:スチール、カバー:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン
全長(mm)1420
色毛:オレンジ
質量(g)600
ブラシ幅(mm)340
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
先端ボルトを緩めることでヘッド角度を90度から-90度まで変更することが可能で、ベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。吹付空気回路とパターン空気回路が別回路(3重管)のため、ガン本体のパターン調節ねじによりパターン操作が可能です。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所
仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、90/60
本体質量(g)625
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)200
パターンストレート
口径【塗料・空気】G1/4
取扱説明書(0.4MB)
パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)200
塗料供給方式吸上式・圧送式
適合塗料容器吸上げカップ及び各種圧送タンク
畳を傷めない、しなやかな掃き心地です。
用途室内用ほうき
長さ(mm)1339
トラスコ品番835-7542
材質柄:竹に樹脂チューブ、穂:ホーキ草
幅(mm)260
質量(g)556
2018年トラスコ掲載ページ9 0199
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
毛が抜けにくく丈夫な手編みタイプです。
畳を傷めない柔らかくしなやかな掃き心地です。
細かなゴミまでしっかり掃けます。
用途畳やフローリングのゴミ掃除に最適です。
材質穂先:ほうき草、柄:竹、塩化ビニル樹脂被膜
幅(mm)300
全長(mm)1360
質量(g)625
毛丈(mm)300
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
天然の馬毛またはストロングカーボン繊維を竹柄に組み込んだブラシです。
主にプリント基板仕上げ用、フラックス除去用で様々なサイズ・タイプからお選びいただけます。
タイプ竹曲柄2行斜めカット植SC
毛丈(mm)8~10
全長(mm)約180
線径(Φmm)0.15
質量(g)約13
材質柄:竹、銅エンボステープ/毛材:ストロングカーボン繊維
有効長(mm)35(ブラシ)
1個
¥5,090
税込¥5,599
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ