29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,400 税込11,440
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
14,300 税込15,730
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。
用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールさび除去等)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工等。 質量(kg)20
1袋(20kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
1袋(4kg)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整 成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン 硬度新モース:12、ヌープ:HK2020 比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工 硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ 動画あり
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻 成分酸化アルミニウム 硬度新モース:12、ヌープ:HK2050 比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(1kg×2本)
4,100 税込4,510
当日出荷

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

窒素ガスアトマイズにより製造する微細な球状粒子。精密金属部品の表層ピーニングに多大な効果が期待されます。アルミ部品の耐磨耗用溶射材としても利用可能。スチールビーズにてショットピーニング処理を施すと部品の強度が増すため強度目的で部品を大きくする必要性が軽減できます
用途ピーニング、研掃作業、梨地加工及び前処理、アルミ部品の耐磨耗用溶射用材料など他分野での使用 成分C:1.00%、Si:1.20%、Mn:0.90% 材質金属 形状球状 硬度高硬度(700Hv以上)
1袋(4kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウ 動画あり
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。 硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度) 比重2.55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(4kg)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング 適合材ステンレス 硬度4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Sio2を主成分とする球状のガラス粒子で、梨地仕上げ・スケール落とし・小バリ取りに適しています。
仕様硬度モース:5.5 粒径(μm)(平均)53~90 呼び番号180
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

不二製作所ナイロンビーズ(樹脂系研磨材)
エコ商品
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り 硬度2(新モース硬度) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に 主な用途 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伊藤機工アルミナ
電気炉で、ボーキサイト・石炭・鉄屑の混合物を溶解して得られます。優れた硬度と靭性を持った研掃、研磨材です。褐色アルミナ(A)を原料とし特殊な接着とコーティングを施した研磨材製品です
用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など 材質非金属 硬度高硬度
1袋(4kg)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


約30%のクロムと約2%の炭素組成を持った高硬度ステンレス鋼のブラスト用研磨材(メディア)です。 スチールグリットと同等の硬度と鋭いエッジによる強力な切削力、耐久性も維持しながら、ステンレスの「錆びにくい」特徴を持っています。
用途もらい錆を気にするステンレスの表面仕上げ、電着塗装やボンデ前処理、ロストワックス(精密鋳造)の砂落とし、スケール除去、ブラスト後工程に機械加工や圧延、伸線工程が入るワークへの表面仕上げや黒皮除去 仕様真比重:7.7~8.1、嵩比重(代表値):4.1 成分【Cr】約30%、【C】約2%、【Mn】1%未満、【Si】1%未満、【Ni】1%未満、【Fe】残部 材質金属系 形状多角形 硬度新モース硬度8(ビッカース硬度800HV ±40) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に黒色炭化ケイ素と呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。アルミナ以上の切削力を必要とする場合に使用されます。 サンドブラスト用の研磨材、研削材です。
用途超精密微細加工(粗面化、表面研掃、ソーマーク除去、窓抜き、ダイシング)、シリコンの切削、セラミック精密加工、リクレーム、マイクロリアクター等のMEMS加工
1袋(20kg)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。 ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。 繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングに タイプハードタイプセラミック系 硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース) 比重真比重/カサ比重 3.85/2.3 適合材アルミ、ステンレスなど 化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けており、環境問題にも配慮しています。 研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式で、パワーが出ます。
用途ガラス、プラスチック、木材、石材、金属の彫刻に、ジュエリー加工に、さびや塗装落しに、歯科技工に、メッキ前処理、汚れ落とし、傷消し、肌あらしに、金型異質層除去やバリ取りに、刃先ピーニングに、スケール剥離に 仕様【噴射ユニット】直圧式(加圧タンク式) トラスコ品番852-3650 セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・ゴーグル・研削材(WA#1202kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック・取扱説明書 質量(kg)16 電源(V)家庭用100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ブラストボックス】458×358×392 機能圧力調整機能、研削材流量調節機能 ノズル口径(Φmm)2 コンプレッサー1馬力以上(別売) 目安容量(g)【研磨材】2000 使用空気圧(kg/cm2)5
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷

加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けています。環境問題にも配慮しています。
用途PMタイプ:霧吹きと同じ原理で、コンプレッサーからの空気の流れに研削材が吸引され、噴射する方式。PDタイプ:研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式。パワーが出ます。 仕様圧力調整機能 トラスコ品番464-0781 セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・コンプレッサー(1.2HP)・ゴーグル・研削材(WA #120 2kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック(ブラスト知恵の実) 幅(mm)458 高さ(mm)392 奥行(mm)358 容量(kg)(研磨材容量目安)2 口径(mm)ノズル:2 コンプレッサー推奨:1馬力以上 使用空気圧(kg/cm2)5
1セット
149,800 税込164,780
8日以内出荷

加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けています。環境問題にも配慮しています。
用途PMタイプ:霧吹きと同じ原理で、コンプレッサーからの空気の流れに研削材が吸引され、噴射する方式。PDタイプ:研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式。パワーが出ます。 仕様圧力調整機能 トラスコ品番464-0772 セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・コンプレッサー(1.2HP)・ゴーグル・研削材(WA #120 2kg)・ブラストガイドブック(ブラスト知恵の実) 幅(mm)458 高さ(mm)392 奥行(mm)358 電源(V)100 容量(kg)(研磨材容量目安)2 口径(mm)ノズル:2 コンプレッサー推奨:1馬力以上 使用空気圧(kg/cm2)5
1セット
179,800 税込197,780
8日以内出荷

加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けています。環境問題にも配慮しています。
用途PMタイプ:霧吹きと同じ原理で、コンプレッサーからの空気の流れに研削材が吸引され、噴射する方式。PDタイプ:研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式。パワーが出ます。 仕様圧力調整機能、研削材流量調節機能 トラスコ品番464-0764 セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・コンプレッサー(1.2HP)・ゴーグル・研削材(WA #120 2kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック(ブラスト知恵の実) 幅(mm)458 高さ(mm)392 奥行(mm)358 電源(V)100 容量(kg)(研磨材容量目安)2 口径(mm)ノズル:2 コンプレッサー推奨:1馬力以上 使用空気圧(kg/cm2)5
1セット
449,800 税込494,780
8日以内出荷

小さい口径のノズルガンをペン感覚で持って、狙った場所に研削材を吹付けるエアーブラスト(サンドブラスト)装置です。最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました (作業ボックス(ブラストキャビネット)や集塵装置は不付)。ペンシル型でピンポイントの酸化皮膜除去(錆取り)、塗装剥がし、梨地処理等に適します。
1台
139,800 税込153,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続噴射が可能な吸引式であるためムラのない安定した仕上面を作り出すことができ、特に精度を要求されるブラスト加工に最適です。研削材の選定や交換が容易にできる他、高性能サイクロンによって常にクリーンな研削材を繰り返し使用できます。前面及び側面からワークの出し入れができる両扉方式、キャビネット内での全面ブラストを可能にした回転テーブル、省スペースタイプの集塵機など、随所に現場の意見を取り入れた設計となっています。ライト及びブロアーの別作動の電源スイッチを1箇所に集め、そのままの姿勢で操作しやすい位置にセットしました。サイクロン外部に耐摩耗性に優れたゴム板を取り付けました。交換も簡単です。圧力計はそのままの姿勢で見やすい位置に設置しました。研削材の噴射圧力を常に監視できます。覗き窓は中央部がスライド式のガラス、その周りがアクリルとなっているためガラス部分をスライドさせることによって簡単に覗き窓の交換ができます。前面と側面の大きな扉からワークの出し入れができる両扉方式なので、設置場所を選ばず出し入れも簡単です。回転テーブル付きであるため、金型など重量物の前面ブラストがとても楽になりました。ワークやキャビネット内部に付着している微粉塵は、エアガンで簡単にブローできます。フットペダルの踏み込みを半分にするとエアの流れる穴径が半開となり、エア噴射量が約半分になって圧力も下がります。このように踏み込み具合で圧力の調整ができます。ブラスト作業中でも両手が自由に使え、エア調整も可能です。ボロンカーバイトノズルは優れた耐摩耗性を持ち、しかも軽量であるため、長時間の作業が可能です。
用途スケールの除去。梨地加工。バリの除去。小物、多品種の量産加工 寸法(mm)集塵機:胴径Φ460~2050H 消費電力(W)照明:200(200V)、集塵機:300(200V) 使用範囲酸化アルミナ:250~37μ/ガラス:300~50μ/ナイロンビーズ:420~150μ/スチールグリット:150μ以下 寸法(m)キャビネット本体~集塵機の集塵ホース:Φ100×3 本体質量(kg)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)作業:900×800×600 空気消費量(m3/min)0.57(5.0kg/cm2) キャビネット寸法(mm)幅900×奥行800×高さ2180
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

クリーンで高性能なブラスト機工を卓上サイズで実現 優れた機構と性能を卓上サイズに凝縮。 シンプルな操作とクリーンな設計で作業環境にも配慮し、どなたにでも容易にお使いいただけます。 直圧式ブラスト方式 強力な研削が可能。また、噴射圧力は減圧弁によって自在調整できます。 複数の研削材タンク 研削材タンクを複数備えており、異なった粒度による研削が可能です。 5種類の噴射ノズル 噴射ノズルは用途に合わせた5種類の形状とサイズ別に用意いたしております。 簡単操作 操作は簡単でわかりやすく設計しており、どなたでも容易にお使いいただけます。
適合業種:アート工房(ガラス、カップ、陶磁器類等)、自動車小物部品、セラミック部品、電子部品、精密機械部品(機械加工部品等)、医療関係部品(歯科技工士等)、プラスチック(樹脂)部品、美術工芸品の修復、研究室 セット内容プロブラスト VMC-X30×1台、ダストコレクター VMC-V500×1台 質量(kg)VMC-X30:12、VMC-V500:17 電圧(V)V単相/100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VMC-X30:570×610×580、VMC-V500:600×300×750 コンプレッサー推奨:アネスト岩田(CFD07B-8.5D)、東芝(KLA86-7TAD)、明治機械(DPK-08)、日立製作所(PB-0.75PSC5/6)
1セット
409,800 税込450,780
翌々日出荷

クリーンで高性能なブラスト機工を卓上サイズで実現 優れた機構と性能を卓上サイズに凝縮。 シンプルな操作とクリーンな設計で作業環境にも配慮し、どなたにでも容易にお使いいただけます。 直圧式ブラスト方式 強力な研削が可能。また、噴射圧力は減圧弁によって自在調整できます。 複数の研削材タンク 研削材タンクを複数備えており、異なった粒度による研削が可能です。 5種類の噴射ノズル 噴射ノズルは用途に合わせた5種類の形状とサイズ別に用意いたしております。 簡単操作 操作は簡単でわかりやすく設計しており、どなたでも容易にお使いいただけます。
適合業種:アート工房(ガラス、カップ、陶磁器類等)、自動車小物部品、セラミック部品、電子部品、精密機械部品(機械加工部品等)、医療関係部品(歯科技工士等)、プラスチック(樹脂)部品、美術工芸品の修復、研究室 セット内容プロブラスト PROBLAST-3×1台、ダストコレクター VMC-V500×1台 質量(kg)PROBLAST-3:15、VMC-V500:17 電圧(V)V単相/100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PROBLAST-3:570×460×390、VMC-V500:600×300×750 コンプレッサー推奨:アネスト岩田(CFD07B-8.5D)、東芝(KLA86-7TAD)、明治機械(DPK-08)、日立製作所(PB-0.75PSC5/6)
1セット
429,800 税込472,780
翌々日出荷