壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
色片側:アイボリー、片側:ホワイト
適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ウォールキャップWC用の穴蓋です。
色調アイボリー
材質EVA
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.22
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
色調ホワイト
材質PP
適合壁厚(mm)50~250
適合穴径(Φmm)60~100
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
色ホワイト
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(Φmm)8
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.19
種類グロメット
外径D(Φmm)12
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:2073。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C。タイプ:ドアホールブランクキャップ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:レザー。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:2セット入り。付属品:ネジキット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
付属品ネジキット
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
材質レザー
色ブラック
タイプドアホールブランクキャップ
内容2セット入り
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
プラグを使用しないときに刃受穴から異物が入るのを防止できます。
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
1個
¥65
税込¥72
当日出荷
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm
材質PP
色アイボリー
付属品ネジキット
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
材質アルミニウム
タイプヴィンテージドアホールブランクキャップ
内容左右セット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品【品番】2080 / 2081 / 2082 / 2083
RJTブランクキャップ. 316ステンレススチール RJTユニオン用
仕様ホース内径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RJTブランクキャップ. 316ステンレススチール RJTユニオン用
仕様ホース内径 = 2インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RJTブランクキャップ. 316ステンレススチール RJTユニオン用
仕様ホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RJTブランクキャップ. 316ステンレススチール RJTユニオン用
仕様ホース内径 = 3インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1袋(2個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
種類グロメット
外径D(Φmm)16.5
記号A
取付穴径(Φmm)8.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24
税込¥26
当日出荷
材質ポリエチレン
色ライトグレー
寸法B(mm)2
寸法C(mm)6
寸法A(Φmm)17
適合穴径(Φmm)12
1パック(18個)
¥539
税込¥593
当日出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。
色ホワイト
縦(mm)325(半埋込310)
収納機器BSHE34023(40A)
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。
仕様(引込開閉器用スペース)付
色ホワイト
縦(mm)325(半埋込310)
横(mm)314(半埋込299)
収納機器BSHE22022(20A)
開口したノックや穴を塞ぐ場合に使用します。
材質樹脂製
接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 48mm。長さ = 13mm。。ブランクエンドキャップDIN14B. このRS ProブランクエンドキャップDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します
窓の開閉可能
窓の左右どちらにも取付可能
風向調整可(給気側)
電源(V)AC100
ハネ径(cm)20
モーター2モーター
電源コード(m)2
フィルター防虫フィルター付
ファン2ファン(プロペラファン×2)
取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
LAN用モジュラージャック専用の保護用防塵キャップです。埃の多い環境下に放置されているHUB、ローゼット等のジャックのブランク部にはめ込んで埃の堆積を防ぎ、通信不良を未然に防止するためのキャップです。燃焼時に有毒な塩素ガスが発生しないエコ材料を使用しています。
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
オネジキャップ付
蓋の取り外し、取り付けビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
仕様●仕様:1~4方出●サイズ(W×D×H)mm:50×100×48●重量(g):107●材質:PVC●適合コネクタサイズ:14・16・22(呼び22用(G3/4))
アズワン品番65-2252-90
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き
材質PVC
色ベージュ
サイズ(mm)Φ106×56
アズワン品番65-2252-92
コネクタネジサイズG1(28)
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性
材質PVC
色ベージュ
サイズ(mm)Φ92.5×43
アズワン品番65-2252-91
コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
関連キーワード