メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.6708.10。販売備考:パッド:標準品/オーガニック(ストリート用)。厚み:8.7mm / ライニング:5.2。仕様:ストリート。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:オーガニック。対応キャリパー:2ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:220.A168.10,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.30,220.B473.40。関連商品:品番:20.9230.10,20.9230.20
仕様ストリート
厚さ(mm)8.7 / ライニング:5.2
容量キャリパー1台分
製法オーガニック
関連部品品番:20.9230.10,20.9230.20
対応寸法(mm)[キャリパー]2ピン ピストン径:異径 4POT:30/34
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。
セット内容パッドピン(Φ6mm×全長54mm)×1本、ベータピン×1個
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。
さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。
レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。
1984年から愛され続けるロングセラー
コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.7855.10。厚み:7.5mm / ライニング:4.5。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:シンタード。対応キャリパー:2ピン ピストン径:同径 4POT:34mm用。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。関連商品:品番:20.7850.11,20.7850.21,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61
厚さ(mm)7.5 / ライニング:4.5
製法シンタード
内容数量:キャリパー1台分
対応【キャリパー】2ピン ピストン径:同径 4POT:34mm用
関連規格品番:20.7850.1120.7850.2120.8343.1120.8343.2120.8343.3120.8343.4120.8343.5120.8343.61
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79847。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。
種類シンタードパッド
適合車種K1200RS 、HP2 Megamoto[メガモト] 、R1200S 、R1100GS/R/RS/RT/S (01-05) 、R1200RT (06-09) 、K1200RS (05-08) 、R1150GS/R/RS/RTK1300S (09-) 、R1200GS (04-) 、K1200GT
主な適合車種HP2 Megamoto 2007-2012年式:フロントに使用
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
【メタリカとは】先進のセラミックカーボン焼結 PAD!!メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫!と女性ライダーにも大人気です。
現在、実にたくさんの種類のブレーキパッドがありますが、全ての面において優れているものはなかなか無いのが実状です。メタリカ・ブレーキパッドは、「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。
カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力◇ 真夏のレースにも耐えうる耐フェード性
一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性
カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ
moto GPライダーをも、うならせた高いコントロール性
ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカ・ブレーキパッドです!◇ 天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)
極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。
ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。
メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。◇ ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。◇ メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)◇ ローターの材質は問いません!当然のことですがその材質により効きは若干変化します。
非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換!
ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。
ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。
高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。
材質シンタードメタルを中心とした特殊金属材(ノンアスベスト)
種類シンタードパッド
全天候型で安定した性能を発揮するコストパフォーマンスに優れたセミメタルパッド。
コストを限界まで抑えつつストリートUSEに必要な性能は十分に確保。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.9882.30。販売備考:パッド:オプション/シンタード(スリット有)。厚み:7.7mm / ライニング:3。仕様:スリッド有。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:シンタード。対応キャリパー:ピン無 ピストン径:同径 4POT:30/34mm用。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:120.B814.69,120.B814.79,120.B814.71,120.B814.81,220.B473.10,220.B473.20,220.9885.30,220.A397.10,220.9885.50,220.A397.50,120.A397.60,220.B010.20,220.B010.10,220.B011.30。関連商品:品番:120.9885.83,120.9885.84,220.C783.10,120.C783.20,220.A885.10,220.D020.10,220.D600.10
仕様スリッド有
厚さ(mm)7.7 / ライニング:3
製法シンタード
内容数量:キャリパー1台分
対応【キャリパー】ピン無 ピストン径:同径 4POT:30/34mm用
関連規格品番:120.9885.83120.9885.84220.C783.10120.C783.20220.A885.10220.D020.10220.D600.10
1個
¥8,998
税込¥9,898
32日以内出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.4183.25。厚み:5.5。内容量[数量]:キャリパー1台分。対応キャリパー:2ピン ピストン径:同径 2POT:38mm用。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
厚さ(mm)5.5
内容数量:キャリパー1台分
対応【キャリパー】2ピン ピストン径:同径 2POT:38mm用
1個
¥4,198
税込¥4,618
32日以内出荷
ダックス/シャリーの純正スイングアームに取り付けできるキャリパーサポートです。カニブレンボ(ラージタイプ)を使用します。
トルクロッド付属装着の際にはリアディスクハブやバックステップ等が必要です。カニキャリパーはラージピストンタイプ(84mmピッチ)をご使用ください。12V車両には装着できません。メーカーリアハブ(39053、39048、39241、39242、39243、39406)対応装着にはディスク用バックステップ、またはマスターシリンダーマウントキットが必要になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の40mmピッチ4ポッドの高性能キャリパーを、ホンダGROM125/MSX125のフロントフォークに装着できるキャリパーサポートです。
サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。
ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
13日以内出荷
HRC製Φ30フォーク用の右側を使用して、ブレンボ4Pの左側のキャリパーを装着する為のサポートです。取付けピッチ40mm 専用テーパーボルト付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
13日以内出荷
ブレンボ4POT用キャリパーサポートのデザインを変更し、新登場しました。ボルトをメッキからステンレスに変更し、さらにボルト頭部をテーパー加工しデザイン性を上げています。また、ステンレスボルトに変更することで、ボルトの腐食を解消し質感を失いません。 ブレンボ4Pキャリパーは取付ピッチ40mmの右側取付用ものをご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
13日以内出荷
ブレンボキャリパーでブレーキング性能アップ!
カニブレンボキャリパーを装着することが可能です。
ノーマルブレーキホース使用可能。
仕様キャリパー取付ピッチ84mm
付属品ステンレステーパーボルト
対応ブレンボ バンジョーボルトピッチ 1.00(ブレーキパッドの一部(赤ライン部)を削る必要があります)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.2686.25。販売備考:旧カニΦ32用。厚み:7.0mm / ライニング:4.5。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:オーガニック。対応キャリパー:1ピン ピストン径:同径 2POT:32mm用。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。関連商品:品番:20.5161.43,20.5161.51
厚さ(mm)7.0 / ライニング:4.5
製法オーガニック
内容数量:キャリパー1台分
対応【キャリパー】1ピン ピストン径:同径 2POT:32mm用
関連規格品番:20.5161.4320.5161.51
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.2255.79。販売備考:GP4-RX/484./GP4-RS/M50/ラジアルモノブロックに対応。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.A885.10,220.C783.10,120.C783.20。関連商品 アキシャルキャリパー:品番:120.B814.69,120.B814.79,120.B814.71,120.B814.81
関連規格【アキシャルキャリパー】品番:120.B814.69120.B814.79120.B814.71120.B814.81【ラジアルキャリパー】品番:220.A885.10220.C783.10120.C783.20
1個
¥1,498
税込¥1,648
32日以内出荷
10インチホイール用 メーカーKSR用ステム(ピッチ181mm)にKSR110のフォークを使用して、メーカー10インチホイールを装着した時、ブレンボ4ポットキャリパーが装着できます。メーカーKSRフォークステム(ピッチ181mm)専用 KSR110フォーク専用 ブレンボ4Pキャリパー(右側用、取付けピッチ40mm、鋳造タイプ)用です。削り出しタイプのキャリパーは装着確認しておりません。10インチワイドホイールは、2.75Jまで装着可能ですが、キャリパーとホイールの個体差により干渉する場合があります。(干渉する箇所を削って対応してください。)
主な適合純正品番4POT 40mmピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種KSR110
適合メーカーブレンボ
1個
¥7,998
税込¥8,798
13日以内出荷
NSR50/80ホイール専用 NSR50/80フロントディスクローター用 KSR110フロントフォーク専用 ブレンボ4Pキャリパーは取り付けピッチ40mmのキャスト製の右側取り付け用 KSRフォークステムキット(フォークピッチ181mm)用
主な適合純正品番4POT 40mmピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種KSR110
適合メーカーブレンボ
1個
¥7,998
税込¥8,798
13日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.4196.85。販売備考:1ピン対応です。関連商品:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88
関連規格品番:20.5165.7420.5165.8420.5165.7920.5165.8920.5165.7820.5165.88
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:122.4849.56。販売備考:パッドピンとスプリングがセット 4PAD用。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.38,20.8343.48,20.8343.51,20.8343.61。関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.7850.11,20.7850.21
品番(関連商品)アキシャルキャリパー:20.7850.1120.7850.21、ラジアルキャリパー:20.8343.1120.8343.2120.8343.3120.8343.4120.8343.3820.8343.4820.8343.5120.8343.61
1個
¥1,398
税込¥1,538
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.6708.21。販売備考:ラジアルCNCキャリパー30/34、Axial キャリパー65mmピッチ適合。厚み:8.7mm。仕様:オールラウンド。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:シンタード。対応キャリパー:2ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:20.9230.10,20.9230.20。関連商品:品番:220.A168.10,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.30,220.B473.40
仕様オールラウンド
厚さ(mm)8.7
製法シンタード
内容数量:キャリパー1台分
対応【キャリパー】2ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm
関連規格品番:220.A168.10220.A016.10120.A016.20220.B473.30220.B473.40
1個
¥9,798
税込¥10,778
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.3204.33。関連商品:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88
品番(関連商品)20.5165.7420.5165.8420.5165.7920.5165.8920.5165.7820.5165.88
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
32日以内出荷
メーカー製フロントハブ(品番39028・39239)専用ブレンボ4Pキャリパー用(10インチ専用)NSR50/80フロントディスクローター用KSRⅠ、Ⅱフロントフォーク専用KSRフォーク用ステムキット用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
63日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.3974.60。販売備考:パッドピンとクリップがセット。関連商品:品番:20.4756.54,20.4756.64,20.4756.57,20.4756.67
品番(関連商品)20.4756.5420.4756.6420.4756.5720.4756.67
1個
¥1,198
税込¥1,318
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.6964.11。販売備考:パッドピンとクリップがセット チタン製。関連商品:品番:20.4756.51,20.4756.61
品番(関連商品)20.4756.5120.4756.61
1個
¥7,198
税込¥7,918
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.2742.20。販売備考:旧2Pキャリパー(90年以前)用
1個
¥999
税込¥1,099
32日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.9882.10。販売備考:パッド:オプション/シンタード。厚み:7.4mm / ライニング:3.65。仕様:スリッド無。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:シンタード。対応キャリパー:ピン無 ピストン径:同径 4POT:30/34mm用。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:120.9885.83,120.9885.84,220.C783.10,120.C783.20,220.A885.10,220.D020.10,220.D600.10。関連商品:品番:120.B814.69,120.B814.79,120.B814.71,120.B814.81,220.B473.10,220.B473.20,220.9885.30,220.A397.10,220.9885.50,220.A397.50,120.A397.60,220.B010.20,220.B010.10,220.B011.30
仕様スリッド無
厚さ(mm)7.4 / ライニング:3.65
製法シンタード
内容数量:キャリパー1台分
対応【キャリパー】ピン無 ピストン径:同径 4POT:30/34mm用
関連規格品番:120.B814.69120.B814.79120.B814.71120.B814.81220.B473.10220.B473.20220.9885.30220.A397.10220.9885.50220.A397.50120.A397.60220.B010.20220.B010.10220.B011.30
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.4426.50。販売備考:チタン/アルミピストン共通 パッド:オプション/オーガニック(鋳鉄ローターに使用可能)。厚み:8.5mm / ライニング:5.3。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:オーガニック。対応キャリパー:1ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm。備考:鋳鉄ローターにも使用可能。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88。関連商品:品番:20.4756.51,20.4756.61,20.4756.54,20.4756.64,20.4756.57,20.4756.67
厚さ(mm)8.5 / ライニング:5.3
備考鋳鉄ローターにも使用可能
製法オーガニック
内容数量:キャリパー1台分
対応【キャリパー】1ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm
関連規格品番:20.4756.5120.4756.6120.4756.5420.4756.6420.4756.5720.4756.67
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.5116.11。販売備考:パッドピン、クリップ、スプリングが入っています。関連商品:品番:20.B851.13,20.B852.15,20.B851.56,20.B852.52,20.B852.78,20.B852.57
品番(関連商品)20.B851.1320.B852.1520.B851.5620.B852.5220.B852.7820.B852.57
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07060XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
¥2,998
税込¥3,298
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07103XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
¥3,998
税込¥4,398
32日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ