121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット
79 税込87
欠品中

協約形KC用の取金具です。(2個入)M4ねじ取付穴
仕様Kシリーズ、ミニ・イコール対応。2個1組
1セット(2個×10袋)
679 税込747
当日出荷

仕様JIS協約 適合機種JIS協約形商品で取付方法が協約型金具が可能な商品 材質亜鉛鉄板(t=1) タイプ10コ用
1個
489 税込538
当日出荷

適合サーキットブレーカ(N-BAK型)、カンタッチブレーカ、リモコンブレーカ用 適合機種サーキットブレーカ(N-BAK型)、カンタッチブレーカ、リモコンブレーカ
1セット(2個)
23 税込25
当日出荷

JIS協約形ブレーカーの取付金具としてご使用ください。 25mmピッチで切り込みが入っております。 必要な極数に合わせて簡単に切り離しが可能ですので、2,3度折り曲げて切り離すことが出来ます。
用途ブレーカー取り付け 材質【バネツメ】SUS301PH 材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
1箱(10枚×32パック)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

1袋
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質(本体)鋼板製 寸法t(mm)2.3 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付金具 質量(kg)0.16 寸法A(mm)25 寸法D(mm)78 寸法B(mm)95 寸法C(mm)60 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造線押え端子 M5 接続可能電線(mm2)Φ1.6~8 漏電表示方式電子式、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) フレーム(AF)50 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品取付金具 寸法A(mm)25 寸法D(mm)78 寸法B(mm)95 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 接続可能電線(mm2)Φ1.6~8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) フレーム(AF)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W36×H913×D44mm●質量:1.9kg アズワン品番65-6483-13
1本
43,980 税込48,378
33日以内出荷

エナジーサポートパイプ用取付金具 BD0-S1300
PC-6/PC-7シリーズ用。電気室等のパイプフレーム取付用に最適
取付寸法Φ30~40
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷



ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1120×D73.5mm●質量:2.6kg アズワン品番65-6482-87
1本
36,980 税込40,678
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1200×D73.5mm●質量:2.3kg アズワン品番65-6483-06
1本
28,980 税込31,878
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H800×D73.5mm●質量:1.5kg アズワン品番65-6482-98
1本
19,980 税込21,978
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1680×D73.5mm●質量:3.4kg アズワン品番65-6482-89
1本
42,980 税込47,278
7日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1680×D73.5mm●質量:2.4kg アズワン品番65-6483-03
1本
33,980 税込37,378
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1360×D73.5mm●質量:2.9kg アズワン品番65-6482-88
1本
38,980 税込42,878
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H800×D73.5mm●質量:1.8kg アズワン品番65-6483-04
1本
23,980 税込26,378
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1680×D73.5mm●質量:2.8kg アズワン品番65-6483-08
1本
35,980 税込39,578
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H960×D73.5mm●質量:2kg アズワン品番65-6483-05
1本
25,980 税込28,578
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1200×D73.5mm●質量:1.9kg アズワン品番65-6483-01
1本
26,980 税込29,678
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1520×D73.5mm●質量:2.7kg アズワン品番65-6483-07
1本
32,980 税込36,278
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1520×D73.5mm●質量:2.3kg アズワン品番65-6483-02
1本
29,980 税込32,978
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H960×D73.5mm●質量:1.6kg アズワン品番65-6482-99
1本
22,980 税込25,278
33日以内出荷

コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカを搭載しています。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)、ただし、アース線は常時接続です。本体は、衝撃に強く、燃えにくい合成樹脂(UL94 V-0)を使用しています。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全です。ブレーカ部には、ハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しています。長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備しています。本体両端に仮止め可能な取付金具が付属しています。マグネットを標準採用しています。
トラスコ品番178-3526 材質ポリカーボネート樹脂 幅(mm)413 高さ(mm)59 奥行(mm)44 定格電圧(V)125 ケーブル長(m)1 コンセント個数6個口 定格電流(A)15 プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付
1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で、電流容量は30A(15Aが2系統))です。各系統それぞれにサーキットプロテクタ(20A)が装備されています。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。現在の電流値が、電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W37.5×H1800×D73.5mm●質量:3.5kg アズワン品番65-6483-09
1本
73,980 税込81,378
33日以内出荷

30Aの入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。 それぞれのさし込み口にコード短絡保護用瞬時遮断機能付の15A安全ブレーカを設置したことにより、短絡や過電流から接続した機器を守ります。 それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。 取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。 またコンセント側・ブレーカ側どちらでもラックの正面に設置することができます。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
コンセント形状抜止形×2ヶ 仕様15A安全ブレーカ×2ヶ付 コンセント個数2 適合電線VCT_5.5mm2、8mm2 適合圧着端子R5.5-5、R8-5
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

用途リモコンブレーカーとリモコンリレーの制御、監視用に使用できます 機能リモコンブレーカ4個(24V 1P)、リモコンリレー4個 消費電流(mA)信号:1.2 取付金具(別売)WR9910 制御電源AC24V 接続長(m)50以下
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷



安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。 HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。 パネルカット取付けも可能です。
用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用 商品番号BS80
1台
109 税込120
当日出荷

1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.0MB)
1箱(4枚)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)