10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800 付属品アウターキャップ×4個 材質PVC・SWRH62A ケーブル種類アウターケーブル
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキワイヤーのアウターを、自分好みに選べます。
用途自転車のチューンUPに 材質スチール 径(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
材質スチール 寸法(Φmm)5 寸法(m)30 ケーブル種類アウターケーブル
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(mm)1800 付属品アウターキャップ4個 材質スチール 長さ(mm)1800 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)4 ケーブル種類アウターケーブル
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
用途11Sシフト用 寸法(mm)2000 ブラック 付属品アウターキャップ×4個 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)4 ケーブル種類アウターケーブル
1本
859 税込945
当日出荷

ブレーキワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)Φ5×1900 材質鉄(PVCコーティング) 長さ(mm)1900 ケーブル種類アウターケーブル
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)変速用アウタケーブル
2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
用途修理交換用 ブラック ケーブル種類アウターケーブル 寸法(m)2 タイプ外装用
1個
739 税込813
当日出荷