豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。
サイズΦ1.6mmインナーケーブル用
材質アルミニウム
豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。
材質アルミニウム
サイズΦ1.6mmインナーケーブル用
フルアルミ製のリユーザブル(再利用できる)インナーキャップ。
ネジ式で締め込んで固定するため加締め工具不要。
ブレーキ用、シフト用の見分けが簡単(※ブレーキ用は先端パーツにライン無し)。
材質アルミニウム
適合サイズ(mm)Φ1.6インナーケーブル対応(ブレーキ用)
ワイヤーを差し込んで固定するキャップです。
材質アルミニウム
全長(mm)15
質量(g)2
タイプインナー用
1袋
¥179
税込¥197
当日出荷
アルミニウム製シフト用インナーキャップです。
色シルバー
サイズΦ1.2mmインナーケーブル用
材質アルミニウム
アズワン品番64-9594-73
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
真鍮製ブレーキ用アウターキャップです。
色シルバー
サイズΦ5mm用
材質真鍮
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に
材質CR-V
全長(mm)65
タイプ12角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
カラーインナーキャップ 1ボトル500個入り
色ゴールド
1個(500個)
¥3,490
税込¥3,839
31日以内出荷
カラーインナーキャップ 1ボトル500個入り
色ピンク
1個(500個)
¥3,490
税込¥3,839
31日以内出荷
カラーインナーキャップ 1ボトル500個入り
色グリーン
1個(500個)
¥3,490
税込¥3,839
31日以内出荷
カラーインナーキャップ 1ボトル500個入り
色ブラック
1個(500個)
¥3,490
税込¥3,839
31日以内出荷
一般軽快車用のヘッドリテーナー。
用途1"用
色シルバー
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用
ハンドル径(Φmm)22.2
材質アルミ合金・樹脂
直径(Φmm)51.6
質量(g)52
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレーキワイヤー
用途ブレーキワイヤー
質量(g)146
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1ペア(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。
材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
1セット(100個)
¥879
税込¥967
4日以内出荷
1個
¥308
税込¥339
7日以内出荷
材質シリコン
耐熱温度(℃)220
硬度(ショア A)約55
アズワン品番64-9570-40
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ブレーキインナーワイヤー(アウターキャップ付)
用途ブレーキワイヤー
色SL
サイズ(スチール)1.5×2000
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
¥349
税込¥384
4日以内出荷
Vブレーキ、またはカンチブレーキ装着車用のブレーキワイヤーです。インナーとアウターのセット商品です。エンドキャップ付き。長い場合はワイヤーカッターで切ってご使用ください。
フルアルミ製のリユーザブル(再利用できる)インナーキャップ。
ネジ式で締め込んで固定するため加締め工具不要。
シフト用、ブレーキ用の見分けが簡単(※シフト用は先端パーツにライン入り)。
材質アルミニウム
適合サイズ(mm)Φ1.2インナーケーブル対応(シフト用)
一般ブレーキレバー用ブレーキワイヤーです。アウターワイヤーにライナーが入っており、動きがなめらかなオイルレスワイヤーです。インナーとアウターのセット。エンドキャップ付き。
関連キーワード