こんなお得な商品も!
ドラムブレーキシュー調整用 工具
モノタロウ
¥399
税込¥439
ブレーキシュー調整専用工具です。
絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
寸法A(mm)6
寸法A2(mm)9
ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランスを調整する専用工具です。両端は角度違いの2種類の形状なので、車種や状況に合わせて使用することができます。
用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に
幅(mm)14(先端)
厚さ(mm)2.2(先端)
全長(mm)170
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!
ドラムブレーキシュー調整用 工具
モノタロウ
¥399
税込¥439
用途ドラムブレーキの調整用
RoHS指令(10物質対応)対応
軽自動車から普通自動車のブレーキシュー調整に
用途奥深い所にシューアジャスターがある車種向け
全長(mm)140
タイプスタンダード
先端幅(mm)12・8
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
ブレーキ調整用
厚さ(mm)1
全長(mm)280
先端幅(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
2/4tトラックのブレーキシュー調整に
用途障害物の多い車種向き
全長(mm)80
先端幅(mm)12・8
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
自動調整式のドラムブレーキシューの隙間幅を調整する専用工具です。ブレーキシューやリターンスプリングを外さずに広げた状態を保持できるのでシリンダーASSYを丸ごと交換する際も大変便利です。
全長(mm)320
質量(g)250
適合車種軽自動車からハイエースクラスの1BOX車
可動範囲(mm)40~170
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
2/4tトラックのブレーキシュー調整に
セット内容EA604F-21・EA604F-22
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
エキスパンダーブレーキの調整用
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種日野 大型車
用途軽自動車から普通自動車のブレーキシュー調整に
セット内容EA604FJ-31・EA604FJ-32・EA604FJ-33
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
軽自動車から普通自動車のブレーキシュー調整に
用途ショックアブソーバー等の障害物のある車種向け
全長(mm)140
タイプオフセット
先端幅(mm)8・12
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
スエンレス製で丈夫!
日野大型車用。エキスパンダー式ブレーキの調整レンチ。
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。
ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
軽自動車から普通自動車のブレーキシュー調整に
用途シューアジャスターまでの距離が長い車種向け
全長(mm)140
タイプラウンド
先端幅(mm)12・8
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
L字型の超ロングのブリーダープラグレンチです。ブリーダープラグの周囲にある突起物や配管等の干渉物があっても楽に回避できます。
用途ブリーダープラグレンチ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途ドラムブレーキのテンションスプリング取り付け、取り外し専用工具
油圧ラインをステアリングギアから分離するために使用します。また、ハンドブレーキレバーの調整ユニット(ASZE)をロックする場合にも使用できます。
適合車種BMW E60、E61、E63、E64、E65、E66、E67、E82、E83、E85、E86、E87、E90、E91、E92、E93RR1およびRR2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番321030
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ブレーキシュー調整専用工具です。絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
用途ドラムブレーキのクリアランス調整専用工具です。
2/4tトラックのブレーキシュー調整に
用途テンションスプリングの張力の大きい車種向き
全長(mm)150
先端幅(mm)12・8
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
ハブに隠れたリテーナーの脱着作業も行えます。
お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。
全長(mm)190(先端を閉じた状態)
適合(リテーナーリング径)12~20Φmm
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
200系ハイエースクラスまで使えるセット。
仕様内径/外径(mm)/青:14.4~16.0、緑:15.9~17.5、紫:17.5~19.1、銀:20.7~22.4、橙:22.2~24.0金:24.0~26.0、薄紫:25.5~27.5、青:30.3~32.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途JTC4655A用
外径(mm)24
内径(mm)22.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキリテーナープライヤー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
ブレーキドラムのスプリングワッシャー脱着用。
材質スチール
全長(mm)180.5
RoHS指令(10物質対応)対応
開口角(°)50
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ハイエースクラスまで使えるセット。
用途4トン車の自動調整ブレーキ用
リーディングトレーディング式ブレーキやパーキングブレーキの、リターンスプリング(アウター)脱着に。
装着側の曲げがポイントです。
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
用途ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具
エスコ品番EA604FH
材質スチール
全長(mm)130
先端径(Φmm)17.8・22
1個
¥2,540
税込¥2,794
当日出荷
六角12ポイント(二重六角)よりタイトな六角設計ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し、丈夫な造りとなっております。バックプレートの干渉を考慮した7mmレンチ。
サイズ(mm)T4.5×L186
六角(mm)7
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
タイトな六角設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。
装着が困難とされている小径リング型カップをカップやピストンに傷つけることなく、早くて確実装着に作業できるツールです。
軽自動車から乗用、商用車までのカップ装着に対応しています。
サイズ別に色分けしておりますので、作業効率を向上させます。アルミ材質ですので錆が発生せず、長くご使用いただけます。
適合サイズ(inch)13/16”~1”
適合車種小型乗用車~乗用・商用
関連資料(0.46MB)
1セット(4本)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ホイールシリンダーカップ装着サポートツール。冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。リーディングトレーディング式ピストン用。近年では、カップの材質が固く伸縮性の低いものに変わりつつあります!後々のトラブル防止のためにも、SSTをご使用下さい。
材質アルミ
ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
セット内容No.1、No.2、No.3、No.4、No.5
質量(kg)1.583
ケース寸法(mm)370×250×80
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
キャリパーのピストンダストブーツを、簡単に装着できるガイドツールです。(対向ピストン型を除く)
ドライバーでこじったりすることなく、安全にブーツが装着できます。
適合軽乗用車~小型トラック
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ