49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、10cmブロックの上に設置したい時に 材質スチール 質量(kg)約1.4(1個あたり) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約130×約180(1個あたり) 仕上粉体塗装
1セット(4個)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY ダークブラウン 取扱説明書(0.88MB)
1セットほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

60角柱専用の固定金具。ブロックの上に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚 材質スチール 幅(mm)116 シルバー(ハンマートーン) タイプ60角柱用 構造完成品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、12cmブロックの上に設置したい時に 材質スチール 質量(kg)約1.5(1個あたり) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約145×約180(1個あたり) 仕上粉体塗装
1セット(4個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。 仕様ブロックはさみ込み専用金具 材質スチール(ユニクロメッ) 適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50 取付幅(mm)80~21
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、15cmブロックの上に設置したい時に 材質スチール 質量(kg)約1.6(1個あたり) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約175×約180(1個あたり) 仕上粉体塗装
1セット(4個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途BS・CSアンテナ45cm以下用 仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ) 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

境界ブロック等への取り付けに。壁沿いにラティスを立てる。ブロック引っ掛けタイプです。※木製の柱を設置する際にご使用ください。※取り付けの際、下部固定金具TKP-02もしくはTKP-21と併用してご使用ください。※フェンスの取り付けには別途、フェンス・柱・下部固定金具・必要に応じてペグ・コンクリートボルトなどが必要です。
幅(mm)64 高さ(mm)12.5 材質スチール ハンマートーン
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY 材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプ組立品、クローズ(フェンス)
1セット
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm)1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽量で耐久性のあるクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。
用途支柱用基礎ブロック吊り 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6160 材質高抗張力鋼 質量(kg)2.6 基本使用荷重(t)0.16 使用荷重(kg)100~160
1個
58,980 税込64,878
欠品中

ガレージミラーをガッチリ固定できる 見やすい位置に角度調整できる すべり止め加工でズレ防止
材質金具/スチール(三価クロメート)ボルト/スチール(三価クロメート) 寸法(mm)(挟み込み金具)130×90 取付可能幅(mm)90~180 ポール径×長さ(Φ×mm)32×300
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ブロック・門扉などに、はさみこんで取り付けられる。 取付場所に穴をあけずに固定できる。
取付幅(mm)45~170
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm)(埋込)145 規格寸法(mm)□40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。 さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。 ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。
用途製品の検査用。 クランプ範囲(mm)Φ8~52 ねじサイズM5(内径)
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HK-1 はさみ込み取付金具 日本緑十字社 動画あり
ブロック・門柱などにはさみ込むだけ。工事の必要なく、簡単にミラーを取付けることができます。
適合壁角25S、壁角35S 材質スチール、ユニクロメッキ 質量(g)294 取付幅(mm)45~170(スライド式) 日本緑十字社品番276530
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立 材質アルミ
1台ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。柱を使わずブロックへ設置出来ます。
材質スチール 付属品木ネジ4本・ボルト4本(予備2本含む)・プレート1枚 幅(mm)116 シルバー(ハンマートーン)
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な場所に合わせてコンクリート手すりに取り付けるためのBS・CS用アンテナ取り付け金具です。
質量(kg)4.59 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!。耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。 材質本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約12×50×6
1セット(6個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き 材質スチール 質量(kg)7.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99 組立時間約20-30分 取扱説明書(0.22MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
支柱基礎ブロック用、ハンド・マシン兼用クランプ
用途各種支柱用基礎ブロック・(独立基礎)のつり上げ・運搬 質量(kg)2.6 寸法H(mm)175 使用荷重(kg)(最小~最大)20~100 寸法F(mm)180 寸法D(mm)95 寸法E(mm)155 寸法B(mm)94 寸法C(mm)180 寸法T(mm)12 寸法I(mm)13Φ 寸法J(mm)14.2Φ 寸法G(mm)275~345 適合部材A:100~150mm
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!。耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。 材質本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約18×50×12
1セット(4個)
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類zyステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.26 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 Z軸18
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 材質(本体)アルミ合金製 耐荷重(N)14.7 質量(kg)0.37 種類zyステージ/支柱取付式ステージ 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 テーブル幅(mm)50 テーブル長さ(mm)30 ストローク(Y距離)(mm)±17 ストローク(Z距離)(mm)±17 ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 Z軸18
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Zステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.26 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)Z軸18
1台
33,980 税込37,378
9日以内出荷

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類xyzステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.4 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 X・Z軸18
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Zステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.15 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)Z軸18
1台
33,980 税込37,378
9日以内出荷

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類xyzステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.51 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 X・Z軸18
1台
69,980 税込76,978
9日以内出荷

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類xyzステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.67 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 X・Z軸18
1台
89,980 税込98,978
9日以内出荷

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Zステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.42 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)Z軸18
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類zyステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.53 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 Z軸18
1台
69,980 税込76,978
9日以内出荷

日東エルマテリアル粗面高輝度プリズム反射テープ
エコ商品
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。 厚さ(mm)0.46 イエロー×ブラック 長さ(m)3 基材アルミホイル 粘着剤アクリル系 粘着力20N/25mm RoHS指令(10物質対応)対応 特性反射
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品陳列時に支柱が見えない設計。75 ブロックシリーズと合わせて使えます。
透明 材質(本体)PC 均等耐荷重(kg)各段10 ピッチ(mm)75
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東エルマテリアル粗面反射テープ
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
1巻ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。 ねじサイズ下ネジD:M5 クランプ範囲(mm)Φ8~52 支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)