ニトロセルロースメンブレンは、親水性のタンパク質の転写に適しています。サポート付きニトロセルロースメンブレンは、破れやすいニトロセルロースを不活性素材で強化しています。イミュンブロットPVDFメンブレンは、高い結合能力で、保持力がありながらバックグラウンドが低く、シグナル検出に優れています。シーケブロットPVDFメンブレンは結合容量タンパク質保持能力が高いため、アミノ酸シークエンスに適しています。
タンパク質用イモビロン-Pは、ウエスタンブロッティング用として、最もポピュラーで汎用性の高いPVDFメンブレン(0.45μm)です。 ●イモビロン-P SQは、20kDa以下の低分子タンパク質の吸着に適した、ポアサイズの小さなPVDFメンブレンです。 ●イモビロン-Fは、蛍光検出用として至適化されたトランスファーメンブレンです。自家蛍光が極めて低いので、様々な蛍光検出において感度を改善します。一般的に用いられる多くの蛍光色素に対応しており、幅広い励起波長や放出波長でお使いいただけます。
電気泳動ゲルの染色・脱色・ブロッティングメンブレンのインキュベーションに適しています。低吸着処理によりタンパク質・抗体のロスを抑えます。ゲルやメンブレンを傷つけにくい構造です。
イモビロン-Pメンブレンはゲルから転写されたタンパク質を効率よく吸着させます。ニトロセルロースと比較した場合、操作性・染色適応性・耐薬品性の面で優れており、そしてより高感度検出が可能です。イモビロン-Pメンブレンはオープンポア構造のため、メンブレンに吸着したタンパク質への抗体のアクセス、メンブレン表面から遊離したプローブの除去を促進することでS/N比を改善します。
イモビロン-Pは、免疫検出のために最適化された疎水性PVDF製メンブレンです。ミリポアが開発した迅速免疫検出法(Rapid Immunodetection Method)を使うことで、検出時間を最大2時間まで短縮することもできます。イモビロン-Pのメンブレン特性(撥水性)により、ウエスタンブロッティングにおけるブロッキングが不要になるだけでなく、特異性と感度を損なうことなく、従来法で必要とされてきた洗浄の回数および時間が大幅に短縮されます。
材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm
検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法
主な結合メカニズム疎水性相互作用
適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン
仕様ブランド名:Immobilon
材質疎水性PVDF
色フィルター:白色
フィルター(コード)ISEQ
寸法(cm)フィルター:9×12
検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)
アズワン品番4-6563-04
アプリケーションWestern Blotting(主要)、高回収プロテインシークエンシング、 低分子量ウエスタンブロッティング、 アミノ酸分析、 N-末端プロテインシークエンシング、 質量分析
孔径(Φμm)フィルター:0.2
1個(10個)
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
TGK品番719-23-37-07
材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm
検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法
主な結合メカニズム疎水性相互作用
適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
1巻
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。
ブロッティング用ろ紙の定番です。
サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙として幅広く使用されています。
中程度の湿潤強度を持つ、比較的厚手のろ紙で、表面は滑らかです。
グレード3MMChr
厚さ(mm)0.34
坪量(g/m2)185
吸水速度(mm/30min)130
仕様流量(mL):35/分
材質コットン100%
厚さ(mm)0.83
質量(g)183/平方メートル
厚さ(μm)80
ろ過流量75~150秒/500mL
色白色
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
穴径(Φμm)0.2
低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン
材質疎水性PVDF
色フィルター:白色
品名製品名:イモビロン(Immobilon)-PSQ トランスファー メンブレン
吸着力ヤギIgG吸着:448(μg/cm2)
名称ブランド名:Immobilon
フィルターコード:ISEQ
寸法(cm)フィルター:7×8.4
吸着量牛血清アルブミン:340(μg/cm2)
インシュリン吸収(μg/cm2)吸着:262
検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)
湿潤性疎水性
適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション
表面フィルター:プレーン
フィルター穴径(μm)0.2
アズワン品番4-6563-01
アプリケーション高回収プロテインシークエンシング, 低分子量ウエスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, 質量分析、主要:Western Blotting
1箱(50個)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
電池実験から水の吸い取りまで様々な用途に使える角形のろ紙です。用途に合わせてカットしてお使い下さい。
グレードNo.1(汎用)
寸法(cm)15×20
1組(50枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。
厚さ(μm)100
ろ過流量20~40秒/500mL
穴径(Φμm)1
色白色
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。
高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。
U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。
135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。
材質PVDF
色白
表面無地
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。
TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。
※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
厚さ(mm)0.7
吸水度(cm)11
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)325
1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。
溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデンフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過、溶媒のろ過。
湿潤性疎水性
厚さ(μm)125
ろ過流量水:35mL/min cm2、エア:20mL/min cm2
色白色
タイプHVHP
材質(フィルター)PVDF
耐熱温度(℃)85
膜厚(μm)125
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
総抽出物0.5%未満
表面無地
滅菌方法高圧蒸気滅菌可能
穴径(Φμm)0.45
バブルポイント(kPa)56
幅(mm)1120
長さ(mm)1000
厚さ(μm)175
メッシュ154
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(μm)85
開口率(%)27
目開き(μm)85
1枚
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
関連キーワード