ブリーザーパイプ間に置き、オイルの飛散を防止するタンクです。レースではレギュレーションにて装着が義務付けられています。
汎用のオイルキャッチタンク 付属のアダプター(19Φ、14.7Φ)により大半のメーカー車に対応
用途有害なブローバイガスからオイルを分離してタンクでキャッチします。クリーンな吸気でエンジンに優しい。
セット内容オイルキャッチタンク本体(約500ml)1個、9mm-19mm変換アダプター(穴あき)1個、タンク固定用メタルバンド1個、9mm-19mm変換アダプター(穴なし)1個、タンク固定金具1個、19Φホース(50cm)1個、取り付けブラケット1個、9mm-14.7mm変換アダプター(穴あき)1個、ボルト&ナット4セット、9mm-14.7mm変換アダプター(穴なし)1個、ガスケットシール2枚、14.7Φホース(50cm)1本、9Φホース(1m)1本、14.7mm/19mm用ホースバンド2個、9mm用ホースバンド3個
容量(mL)約500
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
キャリアの車積工具BOX位置を利用して取り付けることで、ノーマルスタイルを崩さないメーカーZスタイルシリーズのオイルキャッチタンクです。ノーマルキャリアはもちろんSP武川社製アルミZキャリアと合わせてご利用頂くことで、よりドレスアップ効果を生み出します。キャッチタンク本体にはセパレーターを内蔵し、タンク内に送られたブローバイガスから、再び吸気側に還元し燃焼を行う際に弊害となる油分や水分をタンク内に留めます。360°回転する自由度の高いアルミ削り出しブリーザーユニオンが付属。ノーマルクラッチカバー用ブリーザーユニオンにはオイルレベルゲージ付きなのでオイル量の確認が行えます。
ブリーザーパイプ(ライン)間に設置し、オイルの飛散を防止するタンクです。レースレギュレーションでは装着が義務付けられております。また、ホース類は付属しておりませんので別途ご用意ください。
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
燃料タンクブリーザー用と、ラジエター用キャッチタンク。両方共に、転倒時などのオーバーフローの際にガソリン、ラジエター液を車外にこぼさない為に取付けます。
100cc ポリタンク
適合ホース外径10Φ
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
フレームのフェンダー固定を使用して取り付けるキャッチタンクです。リアタイヤとフレームの隙間を埋めることが出来ます。アップマフラーを使用してタンク横に取り付けられない方に最適です。メーカーバックステップとの同時装着可能です。〔装着目安〕8インチ120/70/8バナナタイヤの場合+4センチロングのトリプルスクエアMINIスイングアームに装着できます。(リアショック285mm)10インチ130/70/10ミシュランS1の場合+10センチロングのトリプルスクエアスイングアームに装着できます。(リアショック305mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
83日以内出荷
転倒時等に起こるオーバーフローの際にガソリンを車外にこぼさない為に装着するラジエターキャッチタンクです。
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
転倒時等に起こるオーバーフローの際にオイルを車外にこぼさない為に装着するラジエターキャッチタンクです。
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ピストン運動のさまたげとなるケース内部の圧力をエンジン各所のブリーザーパイプから取り出し、パワーロスとクランクケース内の温度上昇を低減します。
同時に吹き出るオイルをキャッチタンクが確実に受け止め、圧力のみを大気放出。4ストロークエンジンの定番のチューニングパーツです。
アルミ製カーボン巻のキャッチタンクボトルを採用。ボトルキャップ部分はアルミ削り出し、アルマイト仕上げとなっています。
適合車種グロム(FNO,JC61-1000001~1299999)
外径×長さL(Φ×mm)63×(ボトル)115
容量(cc)220
ノーマルマフラーとの同時装着不可 装着には別途ホースキットが必要です。CDIおよびレギュレーターを移設する必要があります。ホース取り出し口径Φ10、Φ8 車体右側取り付けタイプ タンク直径80mm、全長140mm 容量500cc 装着時の前後調整幅25mmメーカー右サイドカバー、純正マフラー(または同様のアップマフラー)との同時装着不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
73日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
交換目安は大型トラック・バス:100,000km又は1年ごと、中型トラック・バス:30,000km又は6ヵ月ごと。交換しないと、汚いままのブローバイガスが吸気口に流れ、オイルミスト内の不純物やカーボンなどの影響で、エンジン性能の低下や、ブーストセンサーの感度の低下、インナークーラーの熱交換率が下がったりします。
用途ブローバイガス(未燃焼ガス)を吸気管内に戻す際のオイルミストを除去。
リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ周りをコンパクトにできます。タイプ3は25度後傾しているため、前に傾斜しているマスターに最適です。NSR50/80リヤマスターシリンダー、またはXR50/100モタード用リヤマスター専用 タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。ホンダ純正部品プレートダイヤフラム45518-GM9-711ダイヤフラム45520-GM9-711 レース専用部品につき公道走行不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
ホースエンドに装着して、オイルなどが飛び散るのを防ぐブリーザーフィルターです。また、ドレスアップ効果も高いアイテムです。バンド付。
作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減。
視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ20
ブリーザーホース等にご使用可能なテトロンホースです。耐油性素材では無い為、短期間で変形・硬化する場合がございます。こまめな交換をお奨めいたします。※ガソリンへは使用できません。
長さ(m)1
関連キーワード