20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昔懐かしいジョークグッズ!ブーブークッションのちびっこサイズが新登場!本体に空気を入れてふくらませたら準備OK!イスやクッションの下に仕掛けて、知らずに座ると大きな「ブッー!」っと音が鳴ります!大人の方には昔懐かしく、ちびっこたちには新鮮で大ウケ間違いなしですよ♪
入数(個)25 グリーンマーク認定
1パック(25個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
用途駐車場のライン引き テープ厚さ(mm)2.4 主な用途表示・安全用 特性高耐久性
1巻
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベビーアイテムのガラガラを作るための各パーツです。
材質ポリウレタン 寸法(幅W×高さH)(mm)約40×55
1袋
179 税込197
7日以内出荷

伸びるカバーでズレを吸収。よく伸びるスパンデックス生地(水着などに使われる)カバーです。
サイズ40×40×5 材質(カバー)ポリエステル・ポリウレタン
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブーブーラインを固定する専用釘。 テープをしっかり押さえるパッキンやローゼットもセット。 ダクロ防錆加工済み。 硬さのある釘なので、少々の石は割りながら入っていきます。 クルマのタイヤで踏んだくらいでは抜けることはまずありません。 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
用途ブーブーライン固定用釘 長さ(mm)100 タイプ砂利用 線径(Φmm)4.57
1箱(50本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭のボタンを押すだけでいつでもどこでもラジオ体操を始めることができる便利な雑貨。9語の応援ボイスを収録しており、ランダムで再生。頭頂部のスピーカー兼スイッチを1回押すとラジオ体操第1が再生され、特に操作がない場合、続けて第2が始まります。第2からスタートしたい場合は、スイッチを約3秒長押ししてください。
用途ラジオ体操、健康管理、ダイエット、ストレッチに。 材質本体:ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.4×10.4×16
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)。駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。
用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。
1セット(12本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ぬいぐるみの頭やお腹に入れて、押すと「にゃーん」と鳴きます。赤ちゃんのおもちゃや、ペットの遊び道具に。
材質ポリエチレン 寸法(幅W×高さH)(cm)約5×4(ディスク型)
1袋(10個)
799 税込879
翌々日出荷

姿勢保持、体圧分散に優れた拭くだけ簡単消毒のクッションです。次亜塩素酸、消毒用エタノール等の薬品を使用できます。汚れたらすぐに清拭で消毒、清潔に保てます。ファスナー部分からも水分が入らないようになっています(防水ファスナー)。ウレタンフォームの多層構造により優れた体圧分散性。分かりやすい「うしろ」表記と名前欄。安心して使用できるよう、タグには「後」、本体には「うしろ」表記をしています。タグには、お名前などを書けるスペースがあります。平らなタイプ。移乗もスムーズに行えます。
材質カバー:ポリエステル・ポリウレタン、中材:ウレタンフォーム 質量(g)550 加工抗菌加工、防水加工 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×42.5×6
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。 ミシン目が入っており、刃物を使わずに100mm×250mmにカットできます。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル・水用。 油拭き取りウエスの代替品として 対応オイル、水 トラスコ品番433-1915 形状ロールタイプ 幅(mm)400 厚さ(mm)3 材質/仕上ポリプロピレン(PP) グレー 長さ(m)18 吸油量(L/箱)29
1箱(1巻)
8,998 税込9,898
翌日出荷

ロールを引っ張り出し、設置するだけで、ピグマットロールは簡単にご使用いただけます。 すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 ミディアムウェイト(厚み2mm)。工場内のクリーンアップはこれで十分な万能マットです。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
グレー タイプピグマット ミディアムウェイト 吸収量約157.9L/箱 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)760×6000×2
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用。 トラスコ品番364-6831 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3 質量(kg)3.7 縦(mm)250 横(mm)330 吸収量(L/箱)36.2
1セット(100枚)
22,980 税込25,278
当日出荷

フロアサイン(ライン) アトムハウスペイント 動画あり
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに 表示・安全用 仕様反射材含有 長さ(m)5
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベビーアイテムのガラガラを作るための各パーツです。
材質ポリエチレン 寸法(幅W×高さH)(mm)約30×30
1袋
179 税込197
10日以内出荷

ブーブーラインを固定する専用釘。 テープをしっかり押さえるパッキンやローゼットもセット。 ダクロ防錆加工済み。硬さのある釘なので、少々の石は割りながら入っていきます。 クルマのタイヤで踏んだくらいでは抜けることはまずありません。 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
用途ブーブーライン固定用釘 長さ(mm)65 タイプアスファルト用 線径(Φmm)4.19 胴径(Φmm)(メッキ含む)約4.5
1箱(50本)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
電源9V乾電池×1個(別売) 寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず) コード長さ(m)1 音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒 材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂) 商品タイプアラーム+パッドセット アズワン品番7-951-01
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ロードマーキング ライン 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,020 税込5,522
当日出荷

ベビーアイテムのガラガラを作るための各パーツです。
材質外側:ポリウレタン、笛部:ポリエチレン 寸法(幅W×高さH)(mm)約50×68
1袋
219 税込241
7日以内出荷

分割施工なので駐車中の車両があっても簡単に施工できます。視認性の高いカラーです。耐久性に優れ、従来の白線のように塗り替える必要がありません。また、塗装ラインのような大掛かりな機材も必要ありません。夜間も視認しやすい反射プレート付です。
用途駐車場の区画整理 トラスコ品番412-7803 材質合成ゴム、再生ゴム 高さ(mm)13 質量(g)250 奥行(mm)90 間口(mm)200 取付穴径5mm 耐荷重10t以下
1個
1,198 税込1,318
当日出荷