用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5
充填圧力(Mpa)0.8
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ純ガス
減圧機構搭載で安定した流量でガスを供給します。放出量を0.1MPaの圧力に調整しますので、ガスの消費量が節約できます。残量を一目で確認できます。
仕様出口継手:Rc1/8"、入口側圧力計(Pa):1M計、入口圧力(Pa):0.1~0.8M、0.1Mpa(放出流量(mL):400/min、メーカー品番:1020-21100
質量(kg)0.4
アズワン品番3-5536-02
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ混合ガス
種類酸素
容量(L)4.5
濃度(%)0.005
アズワン品番2-4067-33
1本
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。
減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。
流量(mL/min)放出:400
材質(本体)C3604BD
質量(g)400
材質(シート)弁調節:PTFE
材質(カバー)C3604BD
材質(Oリング)FKM
調整圧力(MPa)0.1
入口圧力(MPa)0.1~0.8
材質(弁座)C3604BD
継手入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手
材質(弁棒)C3604BD+PCTFE
圧力計入口側圧力計:1MPa計
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
減圧機構を設けているため、安定した流量で供給可能です。 4~6mmΦのホースを接続することができます。
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)95(V/V)
プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-01
品名シリンジ採取コネクター
1箱(1個)
¥8,590
税込¥9,449
当日出荷
少量のガス検知器を校正される場合はボンベと比較して取扱も容易で経済的です。
用途COガス検知器のガス校正用。
トラスコ品番250-7806
材質アルミ缶
幅(mm)75
高さ(mm)275
奥行(mm)75
対象ガス一酸化炭素(250ppm)
1本
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)4.5
内容量(L)0.6
容器スプレー缶
純度(%)99.99以上
内圧(MPa)0.75
上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。
実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質金属
タイプネジ調節式
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様●ネオン NE透明
アズワン品番64-1238-79
充填量(L)5
1本
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。
小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。
仕様封入量/5L
質量(kg/本)0.165
純度(%)95
エアブラシとエア缶を繋ぐ為のアタッチメントです。ホースを用いて接続したい場合にご使用ください。
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
プロ仕様で安心安全
エアーボンベのエアー調整が可能
数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能
ツーリングの携行などに便利
用途仏・米バルブ用
適合タイヤバルブ仏式・米式
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-02
品名交換用セプタム
1箱(25個)
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
ワンプッシュでウエスに溶剤を塗布できるポンプ式クリーナー缶。火災対策改善に。上部のパンを押すと、容器の中の液体がパンの上にたまります。パンから手を離すと、液体は容器に戻っていきます。パンは逆火を防ぐ、フレームアレスターがついています。パンには多数の小さな穴があり、容器内部への不純物の混入を防ぎます。
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。
防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途ウエスへの溶剤の塗布などに
規格FM規格認証
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
未使用時はスリムにたため、使用時はワンプッシュで開きます。細缶~500mlペットボトルまで置けます。エアコン吹出口でも、ドア掛けでも取付けできます。付属品/ブロック用粘着シート×1枚。Sクリップ、ドア用粘着シート(S、L)、ドア用クリップ×各2個。ブロック×3個
用途エアコン取付け・ドア掛けができるドリンクホルダー
セット内容ブロック用粘着シート×1枚。Sクリップ、ドア用粘着シート(S、L)、ドア用クリップ×各2個。ブロック×3個
色ブラック
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×48×85
一定噴射量の脱フロン新スプレー、適所をスピード冷却します。正確にゴミを吹きとばし、精密機器をクリーンにします。携帯便利、圧力調整でブロー量が一定。フロン缶感覚のプッシュボタン式。誤動作防止ロック機構付。ノズル交換自由、転倒防止台付き
用途通信機、交換機の清掃に。光学機器の清掃に。印刷機の清掃に。精密機器部品の組立時に。基板の保守管理に。その他、粉塵等嫌う場所で
仕様バブル(減圧機構、一次側、二時側安全装置付)PAT.P.ノズル(Φ1流量約30L/min 1ショット70ccで約500回カ-トリッジCO2(長さ/130mm、直径/40mm、重量/290g、ガス量/68g・34L)
セット内容バルブ1台・ノズル2ヶ・スタンド1台・カートリッジ2本
安全性減圧機構を有しており、一次側、二次側に安全装置がついています。カートリッジ安全封板がついており、80℃以上で作動する設計になっています。
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
・噴射量が従来品の約3倍で、噴射力を大幅アップ。噴射距離が伸びて離れたところのハエ・蚊を撃退できます。
・軽く押すだけで噴射できるテコ式押しボタン。指の力が弱い方でもラクラク噴射できます。
・廃棄の際に便利なガス抜きボタン付き。中身を使い切らずに廃棄したエアゾール缶の、廃棄処理時の火災事故が大きな社会問題となっている現在、ガス抜きボタンの採用は、環境と安全性に対するKINCHOの姿勢です。
・虫にきびしく、人にやさしい水性処方。
用途蚊成虫の駆除
有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン)
適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダ二の駆除
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(300mL)
¥520
税込¥572
当日出荷
自治体ごとに異なる2種類の廃棄方法のどちらにも対応可能
用途ねじ込み缶のねじ込み口からガスを抜く為の プッシュピンを標準装備
材質ステンレス(本体、ピン)、樹脂(グリップ)、真鍮(グリップエンド)
質量(g)30
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
26.5Lのペールにかさばるペットボトルや缶をラクラク分別。
ワンプッシュ開閉で開けやすく、キャスター付きで移動もできます。
パンチングパネル付きでゴミ箱の存在感を隠し、キッチンカウンター下にもスッキリと収まります。
材質本体枠・前板:鋼板、鋼管(アクリル樹脂焼付塗装)、キャスター:ナイロン、ペール:ポリプロピレン(容量26.5リットル/個)
レジャーやアウトドアなどに、丈夫なハードケースのクーラーボックス。フタがフラットになっているので、簡易テーブルとして使う事ができる。幅いっぱいの大型ハンドル。肩に掛けて持ち運べるショルダーベルト付き。フタはワンプッシュでロック解除でき、開閉が簡単。フタが外せるからお手入れ簡単。500mlペットボトルなら4本、350ml缶なら6本入れられるサイズ。日本国内で製造管理された製品。
材質本体フタハンドルベルト/ポリプロピレン フタパッキン/発泡ポリエチレン 断熱材/発泡スチロール
色マットブルー
質量(g)710
容量(L)4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×19.5×20.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ちょい小窓&ワンプッシュオープン!ドリンクホルダー付きゴミ箱。
スパイク付きですべらない。
おもり付きで倒れない。
500mL紙パック・500mLペットボトル・350mL缶が入るドリンクホルダー付き。
フタはワンプッシュボタンで簡単に開く。
小さなゴミ(タバコサイズ)は小窓から捨てることが可能。
コンビニ袋のセットが可能。
ペットボトルが4本入る大きさ。
スパイク&おもり付き
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×255×170
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自治体ごとに異なる2種類の廃棄方法のどちらにも対応可能。
ねじ込み缶のねじ込み口からガスを抜く為の プッシュピンを標準装備。
用途ねじ込み缶から穴を開けずにガスを抜く。
材質ステンレス(本体、ピン)、樹脂(グリップ)、真鍮(グリップエンド)
質量(g)30
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
積み重ねて二分別できる省スペースダストボックス。上段はボタンを押してワンプッシュで開閉、下段は前開きタイプ。袋の装着がラクにできるポリ袋押さえ付き。下段は2Lのペットボトルやビン、缶などを入れやすい広口設計。
材質ポリプロピレン
フタの種類上段:プッシュ式、下段:前開きタイプ
色ライトベージュ
商品タイプ本体+フタ
形状角形
エアコン吹き出し口取り付け用ドリンクホルダー。はさみこんで調節できるから簡単。直径55mm~85mmまでの細缶/太缶/ペットボトル/カップ麺まで対応。手動で挟み込み、正面のプッシュボタンでアームをリリース。ブラックメッキとカーボン調のスタイリッシュなデザイン
色ブラック
高さ(mm)82
適合サイズ(mm)直径50~80
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
シンプル構造で、環境に優しい缶処理プレス機。電動油圧式ですので、場所を選ばずどこでも使用が可能。押しボタンスイッチを押すだけで簡単にプレスができます(インターロック付)。非常停止ボタン付の安全重視設計
モーターAC200V4P1.13Kw
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×575×1170
処理能力約140個/時間
駆動源電動油圧式
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)410×320
最大加圧力(t)2.5
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌々日出荷
20Lのペールにかさばるペットボトルや缶をラクラク分別。
パネル付きでゴミ箱の存在感を隠し、キッチン・家電収納下にスッキリ収まります。
ペールはワンプッシュオープンでスムーズに開閉、キャスター付きで移動できます。
ポリ袋ストッパー付きでさらに分別を増やせます(DBW-90S/DBW-75S)
材質本体枠:鋼管(カチオン電着塗装+アクリル樹脂焼付塗装)、パネル:鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)、キャスター:ウレタン、ペール:ポリプロピレン(容量20リットル/個)
ドラム缶切りの電動タイプは、ともすると重量型になりがちですが本機自重は14kgで非常にコンパクトで軽量化されています。
押しボタンを押すと本器が自動的にドラム缶の周りを動きながら、僅か2分で天板を切り取ります。
また天板を切った跡がきれいに仕上がります。
切り屑が出にくい切り方をする為、ドラム缶の中へ切り屑が落ち込む事が少ないです。
用途クローズドラム缶の天板カットに。
材質回転刃:特殊鋼、駆動ローラー:特殊鋼
電源AC200
コード長さ(m)5
モーター(W)40
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)430×300×400
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
どこでも防虫1プッシュで簡単衣類ケア:衣類の防虫、消臭、ダニよけ(※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。使用環境により効果は異なります。)【効きめの秘密】効果が広がり、速く効く:スプレーした瞬間に目に見えない粒子となって衣類の裏側や収納空間中に広がり、速く効く効果が長持ち:空間に浮遊する成分と衣類や壁に付着してとどまる成分のWの効果で効く衣類に穴をあける虫以外の様々な害虫(チャタテムシ、キクイムシ)にも効果を発揮します。
1プッシュでベタつかないタイプのスプレーです。金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えますが、衣類に直接かからないようにして使用してください。
パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどの全ての防虫剤と一緒に使えます。
ボタニカルソープの香りウールマーク認定製品(認定I0076):衣類の取扱表示および本防虫剤の製造者が発行した取扱表示に従い使用する場合、ウールマーク付きの衣類の使用に適した防虫剤としてウールマークが認定した製品です。
【内容量】
13.6mL(60プッシュ分)プッシュボタンを1回押すと、必要量が噴射されます。
スプレー缶のくびれがポイント。
ラクににぎれてスプレーしやすい形状。
使用期間(年)スプレー後約6ヵ月間※使用環境により効果は異なります
使用可能回数60回分
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
関連キーワード