806件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AKRacingゲーミングチェアと組み合わせてより快適な着座姿勢をもたらします。チェアと組み合わせて快適なリラックスタイムを演出
座面奥行(cm)44
1脚
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工 動画あり
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。 材質(金具)スチール 材質鉄・ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ ガーデニンググリーン 内径(Φmm)24.1 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンドカッター 矢崎化工 動画あり
イレクター専用のハンドカッターです。必要な長さにまっすぐ簡単に、イレクターパイプをカットできます。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 種別半田付け ハロゲン含有率0.07% 絶縁抵抗(Ω)1011 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質 適合パイプ呼び径Φ28 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 取付レンチ5mm
1個ほか
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% 種別半田付け 危険物の類別非危険物
1本(25mL)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ(GG)用 材質プラスチック ガーデニンググリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

EK-20 S キャスタースパナ 矢崎化工 動画あり
1個
599 税込659
当日出荷

1個
631 税込694
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手軽にフックを開閉出来ます。
用途脱落防止用の金具として 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 表面処理バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨
1個ほか
40 税込44
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。 材質 ブラック 表面処理カチオン塗装
1個
特価
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イレクターパイプ先端に直接取付けるΦ28導電イレクターパイプ専用のキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。
材質(車輪)鉄・導電性ゴム 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ ブルー用 材質プラスチック ブルー
1個
41 税込45
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28スパイラルパイプ用 材質プラスチック イエロー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。 材質 表面処理ニッケルメッキ シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハズレ止め付きだから安心です。
材質(本体)ステンレス 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。
種別半田付け 成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(25mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「パネルキャッチ」とは、差し込むだけで簡単にパネルが構成できるイレクターです。丸パイプに設けられたスリットがパネルを受け止め、ジョイントを使用して固定・取付けをする事で、面を構成する構造物を簡単に製作する事ができます。
用途ホワイトボード、パーテーションの製作 材質プラスチック被覆鉄パイプ 全長(mm)2000 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スペーシアネームホルダー
スペーシアパイプ専用の透明性ネームホルダーです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。
用途パイプに取り付け表示するホルダーです。
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペーシアプラスチックジョイント
エコ商品
専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイントです。腐食しないので水廻り、屋外での使用にも適しています。ビスで固定します。パイプと板材を取付けるプラスチックジョイントです。
用途その他用途 トラスコ品番379-3122 材質AAS樹脂 オフホワイト タイプ1方向オプション(側面オープン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81 税込89
当日出荷

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。取ってに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック 質量(g)42 取付穴数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イレクター 異径メタルジョイント 矢崎化工 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途イレクター Φ42パイプ用 材質プラスチック ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イレクター Φ42メタルジョイント 矢崎化工 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スペーシアユニプラジョイント
エコ商品
接着液不要のネジ式で締め付け固定するプラスチック製ジョイントです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。スペーシアパイプ(Φ28mm)との組合せで組み立て・分解が自由自在にできます。複数の部品で構成するセットジョイントです
トラスコ品番364-6233 オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌日出荷

パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。 材質ポリアミド ブラック
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

水本機械製作所スナップフックCO型
エコ商品
材質(本体)ステンレス 質量(g)40 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.29 使用荷重(N)294
1個
799 税込879
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷

三好キカイパイジョン(丸パイプ)
エコ商品
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
54 税込59
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

関連キーワード