2,345件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
239 税込263
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 材質硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体 材質A-PET
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


筆も収納できる小筒付きでダブル保管できます。
用途書道用紙、作品を保護します。 材質本体・小筒:PE、ストラップ:PVC、金具:スチール 寸法(Φ×高さH)(mm)本体:54×365、小筒:24×270
1本
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
73 税込80
当日出荷

ノックダウン式で簡単に組み立てられます。 図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き 材質クラフトボール 古紙配合率(%)筒・外箱80% エコマーク認定認定 山高さ(mm)20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 155
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテック濾過筒・純水筒
高純度の純水製造の前処理に便利です。受注生産品となります。本体材質はアクリルです。
用途高純度の純水製造の前処理に。 セット内容本体(両フランジ付)1本、キャップ(上下)2個、目皿(ネット組込 孔径(mm)Φ3)2枚、パッキン(平パッキン)2本、ボルト・ナット・ワッシャー1式
1台
58,980 税込64,878
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アールウィズエイチプラスチック製注射器
商品名:プラスチック製注射器 容量10ml6本入り。特長:使い捨てオイル注入キットの注射器です。10mlと20mlタイプがあります。
用途用途:オイル注入器の交換用注射器 危険物の類別非危険物 入数(本)6
1袋(6本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

賞状の保管・受け渡しに便利。
仕様紙クロース張、茶色ワニ模様 芯材古紙使用
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質プラスチック 寸法(mm)Φ50×367
1個
137 税込151
当日出荷


タイプ円筒型 材質(グリップ)ポリアミドブ 材質(シャンク)SUM2 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 毛丈(mm)27 外径(Φmm)15 六角対辺(mm)6.35 全長(mm)78 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体 材質A-PET 厚さ(mm)0.3 深さ(mm)50
1箱(12個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
用途円筒分銅収納用 形状円筒型 材質(ケース)プラスチック
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TRUSCO紙管
梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。 縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
用途シート状の品、反物の梱包用資材に。 異形物の収納用品として。 材質/仕上
1本ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンプッシュ2液同量配合タイプなので、ワンタッチで簡単にご使用いただけます。 速乾性の極めて高い、強力な接着剤です。 しかも溶剤、酸、塩水等に侵されません。 FRP・ウレタン・ABS・PC・PP・TSOP・TPO等のプラスチックパーツの接着補修です。 バンパーはもちろん、ヘッドライトのステーの補修にも最適です。
用途金属やプラスチックの接着。 特性耐溶剤、耐酸、耐塩水 使用方法(1)プラスチック前処理薬等で、接着面を十分に脱脂してください。不十分な場合には、注射器エポキシの効果が生かされません。(2)次に目の細かいサンドペーパーで表面を足付けしてください。(3)2本のノズルの先端をハサミで切り、ゆっくりと柄の部分を押してください。(4)適量を定盤の上に出し、粘度が上がるまで(白く濁るまで)十分に混ぜ合わせてください。(5)接着面に薄く塗り、両面を貼り合わせて完全に硬化するまで24時間程度静置してください。(6)使用後はノズルの先端を布で拭き取り、必ず専用キャップで留め、ノズルを上に、柄を下にして保管してください。 危険等級 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.0283L 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(28.3g)
1,398 税込1,538
当日出荷

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装 材質(外筒)ポリプロピレン(PP) 先端外径(Φmm)4 材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
1袋(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型 材質(ケース)プラスチック
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷



ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。 毛丈(mm)27 筒径(Φmm)16 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)22 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)23
1個
279 税込307
当日出荷

ニーズに合った独創形状。 外筒は透明度が高く、薬液吸引時の万が一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。 いかなる目盛位置においても全く変わらない気密性を保っています。
材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム タイプ針無 筒先中口 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 まな板のみ
用途紙角あて手動カッター まな板の取替品 1枚 セット内容まな板1枚 材質ポリアセタール(プラスチック)
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷

軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式 モノタロウ 動画あり
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。 毛丈(mm)27 筒径(Φmm)16 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)22 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)23
1個
229 税込252
当日出荷

大切な書類の保護に。図面やポスターなど折り曲げたくない資料の保管、持ち運びに便利です。両端を折り曲げてフタをするタイプの紙筒です。折れ線が入っているので簡単にとじることができます。
種類紙筒 厚さ(mm)1.5 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
1箱(10本)
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイネックスシリコングリス 注射器タイプ
エコ商品
ヒートシンク・冷却ファンの効率を高めるための熱伝導グリスです。CPUやビデオチップなどとヒートシンクの間に塗布して使用します。扱いやすい注射器タイプ。Sil-More Industrial Ltd.製 STC 640
内容量(g)1 熱伝導率(W/mk)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
4日以内出荷

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)