49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライマー塗布専用刷毛レジェンドは、t-gear.comオリジナルの目地部分へのプライマー塗布専用刷毛になります 今までのニス用の刷毛よりも硬質の豚毛を使用することにより、プライマーが目地部分の今まで届きにくかった部分に届きます
タイプレジェンド 材質(毛)豚毛
1本
189 税込208
当日出荷

ハンディ・クラウンプライマー目地刷毛
RoHS
プライマー塗布の際に使用する専用刷毛!毛先を短くし、コシ感をアップすることプライマーの塗装に最適です。細かい目地にもしっかりと塗布できるサイズ感!
用途プライマーの塗布に 材質(柄部) 材質(毛)化繊・山羊毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かいところもきれいに塗れる小回りの利く便利な刷毛。 プライマー塗布に最適です。
用途プライマー塗布用等に 形状筋違 毛丈(mm)15 毛色白色 玉厚(mm)5.5 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途目地用 刷毛幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷

刷毛 ホビー 工作用 モノタロウ 動画あり
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。 形状平・金巻 毛丈(mm)28 毛色白色 玉厚(mm)5 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途塗装用、ホビー・工作用
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細かな仕上に役立ちます。 タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 玉厚(mm)5 毛色白色 全長(mm)190 形状平・金巻 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途塗装用
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)白豚プライマー刷毛
プライマーの目地塗布に最適 ! 目地塗布に特化した特別設計 ! 硬めの豚毛を使用しているので、プライマーの塗りかすれがなく毛丈も長いので、目地底までしっかりと塗れます。 長めの毛丈で含みが良く、深目地にも対応 コシがあり、耐久性のある白豚毛使用 だめ込み、入隅、狭部塗装にも
用途目地塗装 一般・多用途 幅(mm)25 毛丈(mm)45 毛材白豚毛 適合塗料低~中粘度 毛厚(mm)10
1箱(12本)
2,298 税込2,528
当日出荷

刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 定期注文 動画あり
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用 形状平・金巻 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途建築用/工業用 毛色黒色
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm)8 厚さ(mm)13 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーリング目地プライマー塗布用刷毛です。
幅(mm)50 サイズ(号)2 毛材山羊毛 毛色
1本
249 税込274
当日出荷

刷毛 目地用 モノタロウ 動画あり
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。 毛丈(mm)35 玉厚(mm)5 形状 全長(mm)275 種類刷毛 材質(柄部)木柄白木地 材質(毛)山羊毛 主な用途目地用、塗装用 毛色白色 材質(金具)銅メッキ
1箱(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm)5 毛丈(mm)32 毛色ハダ色 形状金巻平 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途目地用、塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーキング用のプライマーの塗布を目的として製造されました!! 今までの片手にプライマー缶、もう片方に刷毛という形式では、両手がふさがる、塗布時に塗布部分のカス(不純物)がプライマー缶及び小分け缶に入ってしまう問題を解決しました!! 刷毛の部分を取り外すことができ、刷毛部分を洗うこともできます。 ボトルは250ml、250mlと2種類をご用意!!
タイプコーキングプライマー用
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に優しい水系の蛍光塗料です。F☆☆☆☆を取得。対候性に優れているため、屋外で使用できる。水系なので溶剤の臭いがなく、臭いを嫌う屋内でも使用できる。レベリング性がよく、刷毛やローラー塗装も簡単にできる。水系のシーラー、プライマーとの組み合わせで水系の塗装仕様ができる。
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。 成分アクリルウレタン 使用場所屋内外兼用 特性耐候 型式・種類水系 液性一液性 粘度95KU(25℃) 主な用途マーキング 膜厚(μm)80 密度1.12(23℃) 希釈剤水道水 原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー) 上塗塗装可能時間2時間(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間指触(20分)半硬化(1時間) 顔料蛍光顔料(ホルムアルデヒド非含有) 標準使用量(kg/m2/回)0.12
1缶(1kg)ほか
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

毛先が柔らかいソフトタイプの小バケです。
厚さ(mm)4 形状 種類刷毛 主な用途工作用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シントーファミリーテーププライマーPRO
悪素地への密着性アップ。施工後の後残りが少ない。 逆さ吹きが可能。紫外線による変色が少ない。
用途吹付け材施工時にマスキングテープの接着を補助するプライマー 特性プライマー、密着性 主な用途モルタル・木枠・レンガ・タイル・巾木 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
7日以内出荷

先端毛先加工が施され、徳用万能刷毛より化繊の割合いが多く仕上がりが綺麗で刷毛目がつきにくくなっております。 水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。
玉厚(mm)8 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途多用途用(万能用) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂柄の小バケ。 接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用 材質(柄部)PP 形状 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用、ニス用、水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンシーリング材専用のプライマーです。 セメダイン社製のシリコーンシーラント(8060・8060プロ・8070・8070プロ)にご使用いただけます。
用途金属・ガラス・塗装面・プラスチックなどの非多孔質向け 成分ノルマルヘキサン、イソプロピルアルコール、シリカ、キシレン、エチルベンゼン 透明 容量(g)250 主成分シリコーン系下塗り剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属・ガラス・塗装面・プラスチックなど
1缶(250g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尾崎亀商店白毛金巻刷毛
白毛金巻刷毛530A25mmは、シーリング目地プライマー塗布刷毛です
毛幅(mm)25 毛色
1本
199 税込219
当日出荷

特性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーキングプライマー塗布に特化した刷毛です。筋交いの角度にこだわり、試行錯誤の上辿り着いた10度を採用しています。薄タイプは住宅のサイディングボードへのプライマー塗布時におすすめです。
用途住宅のサイディングボードへのプライマー塗布 厚さ(mm)5 全長(mm)260 先端角(°)10 毛丈(mm)27 材質(毛)山羊毛 毛幅(mm)15
1本
139 税込153
6日以内出荷

コーキングプライマー塗布に特化した刷毛です。筋交いの角度にこだわり、試行錯誤の上辿り着いた15度を採用しています。薄タイプは住宅のサイディングボードへのプライマー塗布時におすすめです。
用途住宅のサイディングボードへのプライマー塗布 厚さ(mm)5 全長(mm)260 先端角(°)15 毛丈(mm)27 材質(毛)山羊毛 毛幅(mm)15
1本
139 税込153
6日以内出荷

ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 速硬化性のため、白化現象が少ないです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。 トラスコ品番374-8863 セット内容接着剤 20g、プライマーPPX-3 40g 透明 質量(g)300 主成分接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン 標準使用量瞬間接着剤:1滴で約6cm2 危険等級Ⅱ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第一石油類/第三石油類 危険物の数量59mL/20mL 固着時間(秒)5(20℃) 危険物の性状非水溶性/非水溶性 被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。 主なワークパーツ
1セット(20g×40g)
1,998 税込2,198
当日出荷

尾崎亀商店ゴム刷毛
ウレタン防水材料を伸ばしたり、アスファルト防水のコンパウンド液を伸ばしたり、アスファルト防水のアスファルトプライマーを伸ばすゴム刷毛です!! 用途に合わせてご使用ください!!
1枚
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セメダインPPX専用 プライマーPPX3
RoHS
従来のポリオレフィン用プライマーに比べ、ポリエチレンへの接着性向上効果が抜群に優れています。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 一液速乾タイプのためライン適正に優れています。 表面処理のための大型設備が不要です。※プライマー塗布後、接着可能有効時間に制約があります。使い方を充分にご確認ください。 瞬間接着剤PPX(AC-111)とセットでご使用ください。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 トラスコ品番113-9062 使用方法瞬間接着剤PPX(AC-111)とセットで使用 容量(mL)200 主成分ノルマルヘプタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)
3,198 税込3,518
欠品中

Devcon(デブコン)ECプライマー
EC7000AR用プライマー コンクリート、モルタル、金属、木材用接着プライマー 低粘度で作業性に優れ、刷毛やローラー刷毛での塗布が可能 速乾性で、塗り重ねも可能 耐水性、耐久性に優れている
特性耐水性、耐久性 硬化時間(分)60/20℃(指触乾燥時間) トラスコ品番445-0043 容量(kg)2 可使時間(分)8/20℃
1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.プライマーは、プロペラ面への付着性に優れています。 2.防汚塗料は、シリコーン系特殊合成樹脂系で蓮の葉の表面のように水を弾く性質があるため、海中生物が滑り落ち、良好な防汚性を発揮します。 3.防汚塗料に含まれる活性剤により、更に優れた防汚性を発揮します。 4.プライマーにクロム酸化合物を含みません。
用途船プロペラ部の防汚用 セット内容ニューペラクリンPLUS プライマー 主剤 119g、ニューペラクリンPLUS プライマー 硬化剤 21g、ニューペラクリンPLUS プライマー 付着強化剤 7g、ニューペラクリンPLUS フィニッシュ 80g、刷毛 2本 使用方法1.プロペラに付着した海中生物、油分を除去して下さい。2.電動ディスクサンダーにて旧塗膜の除去、及びプロペラ表面の研磨を行ってください。3.シンナー拭きをして下さい。(シージェットシンナーA,シージェットシンナーD等)4.ニューペラクリンPLUS プライマーを2度塗りして下さい。(90分以内に2度塗りを完了して下さい)5.プライマー乾燥後、ニューペラクリンPLUS フィニッシュを塗装して下さい。(推奨2度塗りor厚めに塗装)6.十分乾燥後、下架して下さい。(気温20℃で8時間以上) 塗り面積(m2)約0.3
1セット(227g)
12,980 税込14,278
当日出荷

ボート・ヨットなどの小型船プロペラ専用の塗料として開発された防汚塗料です。プロペラ素地に塗るプライマーはクロム酸化合物を含まないエポキシ樹脂系塗料で、付着強化剤をプラスすることで高速回転するプロペラ面への強固な付着性を実現。 プロペラの付着物を防ぐことは”燃費の向上”に繋がり、正しい塗装を行うことで効果が実感できます。
用途船プロペラ部の防汚用 セット内容ニューペラクリンPLUS プライマー 主剤 255g、ニューペラクリンPLUS プライマー 硬化剤 45g、ニューペラクリンPLUS プライマー 付着強化剤 15g、ニューペラクリンPLUS フィニッシュ 160g、刷毛 2本 使用方法1.プロペラに付着した海中生物、油分を除去して下さい。2.電動ディスクサンダーにて旧塗膜の除去、及びプロペラ表面の研磨を行ってください。3.シンナー拭きをして下さい。(シージェットシンナーA,シージェットシンナーD等)4.ニューペラクリンPLUS プライマーを2度塗りして下さい。(90分以内に2度塗りを完了して下さい)5.プライマー乾燥後、ニューペラクリンPLUS フィニッシュを塗装して下さい。(推奨2度塗りor厚めに塗装)6.十分乾燥後、下架して下さい。(気温20℃で8時間以上) 塗り面積(m2)約0.6
1セット(475g)
15,980 税込17,578
当日出荷

環境配慮のフッ素樹脂塗料で、優れた防錆防食効果を発揮し、密着性にも優れています。無色透明、常温硬化型。2液混合型、塗料タイプ(刷毛塗り可能)です。 1弱溶剤配合:弱溶剤配合のため通常溶剤品と比べ環境及び作業者への影響が少ない。 2高耐候性:紫外線や酸性雨からの保護、塩害対策としても活躍します。 3プライマーレス:鉄・非鉄金属にプライマーレスのため面倒な下地処理が不要(脱脂は行って下さい)。無色透明、常温硬化型。2液混合型、塗料タイプ(刷毛塗り可能)。
用途建造物の防錆・防食。鉄・非鉄金属材料の耐塩害、耐酸性雨対策。腐食性ガスによる防食防止(銅・真鍮など) 成分フッ素樹脂塗料 透明 タイプ2液型(常温硬化型) 容量(kg)主剤(1.0)/硬化剤(0.2) 荷姿 pHデータなし 主な用途鉄・非鉄金属 臭気有機溶剤臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量780mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

PP-1プライマーとPP-3補強剤入り接着剤UV硬化の組み合わせで、プラスチック、樹脂、FRP、金属,ガラスなどの強力接着が可能です。 特に自動車部品に多く使用されているPPパーツの補修には強力な接着力を発揮します。 その他にも多く使用されているABS樹脂やメッキパーツの破損部分補修にも最適です。 PP-3接着剤には紫外線で硬化する補強材が入っており、修復箇所を肉盛りする事により接着強度が飛躍的に向上します。 硬化した接着面は白化現象が起こらずほぼ透明ですので、目立ちにくく素材の色を気にする事なく使用できます。 硬化後はサンディングや塗装も行えます。
用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど セット内容PP-1HM 硬化促進剤入りプライマー20cc・PP-3 瞬間接着剤 UV硬化20g・PV-UVL UVライト・ノズル・刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量40g 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

レゾナック建材(旧 昭和電工建材)ペタルス WP エマルジョン
プライマーとして使用 下地の吸水調整の為、ペタルスWPの3~5倍希釈液を刷毛等で塗り付けシーラー処理を行って下さい。 混和材として使用 混練は20L程度のポリ容器等に先に水とペタルスWPを入れ、次に紛体を静かに投入しながらハンドミキサーで混練します。
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

2液型エポキシ系下塗材。2液型エポキシや2液型ウレタン床用塗料の下塗りとして使用します。
用途用途モルタル床面や塗替時に使用します。 特性プライマー 適合塗料ユータックE40、E30、R、Sなど。 主な用途床、モルタル 希釈剤ユータックEシンナー(通常無希釈) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級Ⅱ 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)以上72以内 危険物の性状非水溶性 塗回数1回 主な用途コンクリート 内容量(kg)1セット(16kg) 危険等級 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
19,980 税込21,978
3日以内出荷

シロアリと浸水の被害から家を守る。ベタ基礎打ち継ぎ部からの浸水を抑制。防蟻成分が配合された唯一の止水版でシロアリの侵入を抑制。水和反応による一体化でコンクリートと強固に接着。シロアリと浸水の被害から家を守る。ベタ基礎打ち継ぎ部からの浸水を抑制。防蟻成分が配合された唯一の止水版でシロアリの侵入を抑制。水和反応による一体化でコンクリートと強固に接着。非常に簡単な施工の為、精度のムラがでにくい。乾燥時間なく生コンクリートの打設が可能。施工後、日をまたいでコンクリートの打設も可能。柔軟性のあるテープの為、水抜き穴・配管まわりにも施工可
用途基礎用謀議止水版 セット内容基礎防蟻ジョイントハード(テープ)8m×5巻、専用プライマー0.5kg×1、プライマー塗布用刷毛×1本
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷

日特の万能プライマー エポラオールプライマー。【特長】。1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫。【金属】。鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム。【屋根材、外装材】。硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル。【適用既存塗膜】。OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料。≪適用上塗り塗料≫。弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。 膜厚(μm)ドライ:30~40 希釈剤無希釈 塗装刷毛・ローラー・スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.39MB) 可使時間(時間)(23℃)6 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.13~0.16 塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料
1セット(4kg)ほか
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭エンジニアリング専用プライマー
RoHS
PP素材用の専用プライマーです。使用面の油・汚れ等を除去後に本品を刷毛で塗布後乾燥(約20分)してからプラスチック補修キットを使用します。従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、EPDM、ポリアセター(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)315分以上乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面にPMを点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで、約30分は静置して下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB) 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日特の万能プライマー エポラオールプライマー。【特長】。1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫。【金属】。鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム。【屋根材、外装材】。硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル。【適用既存塗膜】。OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料。≪適用上塗り塗料≫。弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。 膜厚(μm)ドライ:30~40 希釈剤無希釈 塗装刷毛・ローラー・スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.39MB) 可使時間(時間)(23℃)6 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.13~0.16 塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料
1缶(3.5kg)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日特の万能プライマー エポラオールプライマー。【特長】。1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫。【金属】。鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム。【屋根材、外装材】。硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル。【適用既存塗膜】。OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料。≪適用上塗り塗料≫。弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。 適合塗料エポラオールプライマー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※商品カタログ(0.39MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料 硬化剤
1缶(0.5kg)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクニカルアロイPPクイックパワーセット
PP-1プライマーとPP-3補強剤入り接着剤UV硬化の組み合わせで、プラスチック、樹脂、FRP、金属,ガラスなどの強力接着が可能です。 特に自動車部品に多く使用されているPPパーツの補修には強力な接着力を発揮します。 その他にも多く使用されているABS樹脂やメッキパーツの破損部分補修にも最適です。 PP-3接着剤には紫外線で硬化する補強材が入っており、修復箇所を肉盛りする事により接着強度が飛躍的に向上します。 硬化した接着面は白化現象が起こらずほぼ透明ですので、目立ちにくく素材の色を気にする事なく使用できます。 硬化後はサンディングや塗装も行えます。
用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど セット内容PP-1HM 硬化促進剤入りプライマー20cc・PP-3 瞬間接着剤 UV硬化20g・ノズル・刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量40g 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

無色透明なので周囲を汚さずに作業可能です。 粘度が低く、 ローラー刷毛で簡単に塗れます。 屋外、アスファルト等に適したプライマーです。
用途積水ガイドタック・ジスラインDX用のプライマー
1缶(1L)ほか
7,098 税込7,808
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)