スパークプラグ脱着専用の工具です。
ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に
全長(mm)65
材質クロムバナジウム鋼(CR-V)
タイプ6角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。
材質CR-V
全長(mm)65
タイプ12角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。
プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。
T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
マグネット付き!
サイズ9.5×18mm、12ポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ
モノタロウ
¥569
税込¥626
フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)9.5
こんなお得な商品も!

スパークプラグレンチ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
仕様マグネットなし
差込角(mm)9.5
差込角(inch)3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スパークプラグレンチ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
用途自動車専用工具
寸法D2(mm)18.5
寸法L1(mm)6.5
寸法W(mm)17
寸法L(mm)64
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
種別ソケットアダプター
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に
材質CR-V
全長(mm)65
タイプ12角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。
スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)9.5
プラグ交換ツールのシリーズです。用途に合わせてお選び下さい。
適合レンチ18mm
全長(mm)約64
外径(Φmm)約19.2
二面幅(mm)14
適合車種CB1100/-ABS('10.3~)、フェイズ/ABS/タイプS('09.7~)、フォルツァX(NSS250)('08.3~)、フォルツァZ/Z ABS (NSS250)('07.12~)、フォルツァSi('13. 6~)、XVS1300A('07~)、YZF-R1('09~)、MT-07('14~)、V-ストローム1000('14.6~)、BMW 1200 HP2スポーツ('08~)、BMW 1200 R1200GS('13~)、BMW 1200 R1200GS/アドベンチャー/RT('10~)、BMW 1000 S1000RR('10~)、BMW 650 C600/650GT、DUCATI 1199 1199パニガーレ/R/S('13~)、DUCATI 1198 1198/R/S('09~)、DUCATI 1198 1098R('08~)、DUCATI 1198 ムルティストラーダ1200/S('10~)、DUCATI 1198 モンスター1200('14~)、DUCATI 1099 1098/S('07~'08)、DUCATI 1099 ストリートファイター/S('10~)、DUCATI 669 モンスターS4R/S4R S/テスタストレッタ('08~)、DUCATI 989 デスモセディチRR('07.8~)、DUCATI 898 899パニガーレ('14~)、DUCATI 849 848('08~)、DUCATI 821 モンスター821('14~)、DUCATI 803 モンスター796('10~)、KTM 530 530EXC-R('08~)、KTM 450 450EXC-R('08~)、KTM 450 450XCR-W('08~)、KTM 390 390デューク、KTM 200 200デューク、KTM 125 125デューク
差し込み穴(mm)9.5(3/8インチ)角
六角軸二面幅(mm)約18
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。
奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。
スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。
トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
全長(mm)118
六角対辺(mm)18-21、16-19
主な適合純正品番89216-MAT-000
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラグレンチ 3ウェイ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
こんなお得な商品も!

スパークプラグレンチ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
仕様マグネットなし
差込角(mm)12.7
差込角(inch)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個
主な適合車種モンキー系エンジン用
こんなお得な商品も!

プラグレンチ 3ウェイ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
六角対辺(mm)16/18/20.8
適合サイズ(mm)10/12/14
適合プラグC/D/B
自由に角度を変えられるユニバーサルタイプ。脱落防止機能付。
全長(mm)240
関連キーワード