192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温・冷凍両対応のPP素材のケーキトレイです。カットのロールケーキやスティックケーキなど、くずれやすく、袋に入れにくいものもこのトレイを使用することでキレイにセットできます。
仕様片面デザイン 材質PP[半透明] 対応食品/冷凍 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-20 入数(個)100
1パック(100枚)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●色:透明●材質:EVA●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1 アズワン品番67-2990-88
1個(5個)
11,980 税込13,178
43日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ポリプロピレン ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×24×4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×240×47 質量(g)約145 容量(L)約1
1個ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質アクリル 厚さ(mm)5 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ライクイットタイディアップボックス
エコ商品
オープンシェルフなど扉がない収納棚で”見せる収納”として余計な機能を削ぎ落としたシンプルなデザイン。 各サイズ組み合わせて使用できます。 再生材などのサステナブルな素材と技術を積極的に活用して環境にも配慮した商品です。
再生材使用率(%)80 再生材使用使用
1個
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

本体に取り付けて中身がこぼれないようにします。フタをすることで段積みができます。
用途工場、作業現場での部品管理。オフィスやご家庭での雑貨の管理、収納に普段使いのトレーとして。 トラスコ品番393-0490 適合本体KTLPE-DG、KTLPE-LG 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.1 透明 梱包数20個 高さ外寸(mm)10.9 外寸法・高さ(mm)10.9 外寸法・奥行(mm)243 外寸法・間口(mm)330
1個
599 税込659
当日出荷

材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)-20~+120 仕様抗菌加工 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプバット
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
1箱(10個)ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 スタッキング フタあり 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナ種類べた目
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

蝶プラ工業蝶プラ デスコS
エコ商品
透明なので中身が何か分かります。 フタなしオープンタイプで出し入れに便利です。 多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納に。 材質スチロール樹脂 タイプ仕切なし RoHS指令(10物質対応)対応 コマ数1
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
159 税込175
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

引き出し内部を仕切るカトラリートレーです。Blum Tandembo×、Blum Legrabo×、Grass ノヴァプロ引出しシステム用
用途キッチンの引き出し 呼び長さ(mm)500 高さ(mm)55 仕上研磨、半透明白 材質プラスチック(射出成形)、アルミニウム
1個
9,588 税込10,547
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途タフケース(品番:ATC-RK)専用トレー 仕様つまみ穴付き 材質ポリプロピレン クリア 質量(g)70 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182×121.5×17 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)173×58×15 / 173×40×15
1個(1個)
439 税込483
翌々日出荷

リス興業道具箱(透明)
収納物が分かりやすい透明タイプです。フタのロックもしっかりできて安心です。耐衝撃性素材を使用しています。ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。
トラスコ品番276-8691 材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス クリア 容量(L)54 外寸法・高さ(mm)330 外寸法・奥行(mm)411 外寸法・間口(mm)567 有効内寸法・間口(mm)499 有効内寸法・奥行(mm)347 有効内寸法・高さ(mm)300
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

三甲(サンコー)むき貝トレー-2
用途むき貝ワンウェイ出荷用 材質PP 有効内寸(mm)170×107×11 外寸(mm)214×133×19 内寸(mm)172×109×11 フタなし
1個
129 税込142
翌々日出荷

事務用品や筆記用具、コスメグッズなど細かなものの収納にぴったりな小物収納ケースです。キッチンや冷蔵庫内の調味料の整理に、洗面所でのスキンケア用品や歯磨き粉などのストック整理にも。ぐちゃぐちゃになりがちな勉強机や会社のデスク上、引出し内の整理整頓にもおすすめです。ピアスやリング、ヘアコムなどのアクセサリーグッズの収納、おくすりやサプリメントの保管・整理にもぴったりです。日本製ですので、安心してお使いいただけます。
材質本体:ポリプロピレン 幅(mm)81 クリア 高さ(mm)54
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRO押出アクリルソリッドプラスチックシート - PMMAシート: ポリメチルメタクリレート. RS Proの高品質押出アクリルプラスチックシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. 硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. アクリルとは.. アクリル、別名ポリメチルメタクリレート( PMMA )は、ガラスの代わりとしてよく使用される、不透明なエンジニアリング熱可塑樹脂です。この種のプラスチックは、耐衝撃性に優れ、ガラスより柔軟で軽量で高強度です。また、ガラスのように割れたときに小さな破片にならないため、ガラスより安全です。また、輸送中の製品が壊れることも少なく、輸送コストを減らせます。アクリルプラスチックシートは加工が簡単で、曲げたりさまざまな形や構造に変形させたりできます。レーザー切断技術を使用すると極めて繊細な形状に加工できます。. 押出アクリルシートの利点は何ですか.. 押出アクリルは引き伸ばすことで製造されるため、特性は1方向に保持されます。シート全体の厚さが一定で製品製造に最適です。. 特長と利点. 非常に良好な光学的透明度 良好な耐衝撃性及び耐破砕性 高い表面硬度及び耐久性 良好な紫外線及び環境安定性 優れた長期的耐候性 良好な耐薬品性 軽量 高光透過率 柔らかく、切断、接着、研磨、曲げが容易. 押出アクリルプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか.. この押出不透明アクリルプラスチックシートは、独特の特性を備え、使いやすく、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。. 輸送産業 電気 展示会及び見本市サービス 食品加工及び処理 枠組作り及び取り付け プラスチック及び金属製品製造 レクリエーション 標識. 押出アクリルプラスチックシートは、どのような用途で使用されていますか.. アクリルプラスチックシートは、高光透過率及び透明度を必要とする用途に適しており、ガラスの代わりによく使用されています。優れた耐候性と耐衝撃性を備え、屋内外の両方の用途に最適です。主な用途:. POS標識及びディスプレイ 広告ディスプレイ パンフレットホルダ ディスプレイ / 展示ケース 電気エンクロージャ 照明及びライトボックス キオスク オフィスの仕切り 窓
仕様カラー = クリア長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = PMMAラミネート加工 = なし密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%仕上げ = クリア℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

安全なメラミン樹脂の半透明技術。
用途ナチュラルなイラスト。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×7.2×1.2 材質メラミン樹脂 質量(g)100
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

ヒラノトレーディングクリアーカップ
シンプルで使いやすい、プラスチックの使い捨てカップ。冷たい飲み物に最適!アルコール飲料にも使える。透明だから中身が分かりやすい。
材質PET樹脂 容量(mL)215 サイズ(cm)幅8×高さ9.2
1パック(30個)
189 税込208
5日以内出荷

1個
2,350 税込2,585
当日出荷

おしっこの飛び散りを防ぐクリアカバー付き!。引き出し付きでお掃除ラクラクです。プラスチック製のすのこ付きなので、洗って繰り返し使えます。キャスター付きで移動時に便利です。
材質天面・側面フェンス・正面扉:スチール(粉体塗装)バックル:ABS、トレイ・引き出し:PP、クリアカバー:ポリカ-ボネイト、すのこ:ABS サイズS
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンコープラスチックコンテナーエース
運搬に便利なフタ付きの手提げボックス。内容物の確認が容易な透明タイプ。本体の積み重ねが可能です。
材質ポリプロピレン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)ウニ用中トレーH
エコ商品
材質PP 長辺(mm)(外寸)132 外寸法・高さ(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73 税込80
翌日出荷

三甲(サンコー)むき貝トレー-3
エコ商品
材質PP 透明/透明 容量(L)0.27 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×159×19 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×128×11 RoHS指令(10物質対応)対応 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×130×11
1個
199 税込219
翌々日出荷

三甲(サンコー)ウニ用中トレー120
エコ商品
材質PP 長辺(mm)(外寸)101 外寸法・高さ(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73 税込80
3日以内出荷

三甲(サンコー)ウニ用中トレー300
エコ商品
材質PP 長辺(mm)(外寸)135 有効内寸(mm)長辺:110 外寸法・高さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)25
1個
149 税込164
3日以内出荷

エスティーメディカル投薬トレー(20人用)
種別20人用 セット内容トレー(プラスチック製)、駒×20個、ネームシール×100枚 寸法(mm)235×290
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

握りやすく強度のあるアルミハンドルです。 厚みが2ミリあり強靭です。 ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。 ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。 上部の小さな透明な取り外し可能なボックスは、きちんとした形で細かなパーツを格納可能でパーツを探すための時間を節約できます。
仕様トレイ付 黒/オレンジ 材質(本体)バージンポリプロピレン
1個
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)ウニ用中トレーL
エコ商品
材質PP 長辺(mm)(外寸)132 外寸法・高さ(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73 税込80
翌日出荷

三甲(サンコー)ウニ用中トレー210
エコ商品
材質PP 長辺(mm)(外寸)121 外寸法・高さ(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
83 税込91
3日以内出荷

エスティーメディカル投薬トレー(30人用)
30人分を色で分けて整理できる便利な投薬トレー
種別30人用 セット内容トレー(プラスチック製)、駒×30個、ネームシール×100枚 寸法(mm)350×290
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心の無溶剤・環境対策(CCS)接着剤。 一液常温硬化・アクリル変成シリコーン系接着剤の速乾タイプで透明度が非常に高いため、透明な素材に使用しても目立たず接着できます。 リサイクル工作に使う各種素材(牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイほか)をはじめ、いろいろな用途に使用出来ます。 もちろん住まいの補修にも便利。 繰り返し使っても破れにくいラミネートチューブを新たに採用。
用途硬質プラスチック、陶磁器・タイル、硬質塩化ビニル樹脂 ガラス、金属石材や貝がら 皮革、布、発泡スチロール など 透明 容量20ml 種類無溶剤・弾性接着剤 成分アクリル変成シリコーン系 主な用途硬質プラスチック、陶磁器・タイル、硬質塩化ビニル樹脂、ガラス、金属、石材、貝、皮革、布、発泡スチロール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


静電気防止効果の持続性に優れた素材を採用。透明ケースで内容物を、開閉せず確認ができます。IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5 質量(g)420 付属品F-10-A×1枚 トラスコ品番117-3545 材質導電性プラスチック 容量(L)1.7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185 表面抵抗値(Ω)1011以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

プラスチック製で割れにくいティーポットに、網目の細かいステンレス製ストレーナータイプが登場! 3人分にちょうどいいLLサイズ。 食器洗い乾燥機対応。
材質(本体・フタ)飽和ポリエステル樹脂/(ストレーナー)18-8ステンレススチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×168×135 耐熱温度(℃)(本体・フタ)110 耐冷温度(℃)(本体・フタ)-20 満水容量(mL)730
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷