頑丈で耐久性を兼ね備えたスーパープラスチック製のハンマリング・ブロックは、 ハンマーや金槌による打撃力をブロック下面に分散して伝えます。これにより、段差や凹凸を解消することが可能です。このブロックはまた、 石畳の歩道や芝生と縁石のつなぎをなめらかにすることに使えます(つまづきの防止)。さらなる特長として、後で弛みが発生しない様に下地をしっかり固めることに役立ちます。 そして何より、敷石や縁石にハンマリングによる傷がつくことを防ぐことが出来ます
用途傷つきやすい素材、造園やガーデニング、天然石材や縁石の設置、床用のタイル、敷石の敷設、石材の階段の施工等に。
材質プラスティック
寸法(mm)200×140×40
質量(g)1065
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
12日以内出荷
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
花壇の縁をシックに彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽チン。
使用方法中が空洞で軽めの設計になっております。根元部分を土に埋めていただき、固定して使用して頂くことをおすすめします。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色ブラウン
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
タイプストレート
穴タイプキリ穴
材質S45C
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100
高さ(mm)90
直方体なので手に乗せた時の圧力の違いを体感できる!。同じ体積でも物質により重さが違うことを確認できます。直方体なので、手のひらにのせたときの底面の面積の違いにより手のひらにかかる圧力の違いがあることを体感することができます。プラスチックは塩化ビニールとポリエチレンの2種類をセットし、プラスチックの種類にとって水に浮くものと沈むものがあることが学習できます。
材質鉄・アルミ・塩化ビニル・ポリエチレン・木
寸法(mm)20×40×50
準拠理科小学校3年
1セット(5種類)
¥1,819
税込¥2,001
欠品中
上下はめ込み式の樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、強度が強く、長寿命です。コンクリートブロックや木材の大体で使用されます。上下で篏合するため、積み上げても製品がズレることが無く、安全性を高めます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
材質再生プラスチック
長さ(mm)300
幅(mm)300
色黒
高さ(mm)90(篏合部10含)
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(4個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)
寸法C(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
寸法安定性に優れ、耐圧縮強度やスタッキング性にも優れています。
底面に嵌合ブロックを採用し既存のTP規格コンテナと積み合せも可能です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として
材質ポリプロピレン(PP)
タイプ取手付(穴あき)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
中学3年力のつり合いと合成・分解
プラスチック4種をセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。
セット内容PET、PVC、PP、PE
寸法(mm)16×16×16
タイプ4種組
1セット
¥3,300
税込¥3,630
4日以内出荷
固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。
(GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。)
固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。
(勾配角度2°で、重ねての使用もできます。)
固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。
(押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。)
軽くて丈夫なプラスチック製です。
2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質プラスチック
許容静荷重(N[kgf])980(100)
油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)160
幅(mm)120
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。
材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
寸法(mm)1個あたり30×30×30
質量(g)165
1袋(60個)
¥599
税込¥659
当日出荷
バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
材質HDPE/バイオマスプラ
色乳白色
タイプブロック有/厚手
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
軸受の材料にステンレス鋼、軸受箱の材料にプラスチックを用いた耐食性に優れた角フランジ形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状プラスチックフランジ形
材質軌道輪:SUS440C相当、ボール:SUS440C、スリンガ保持器:SUS304、シール:NBR、止めねじ:SUS410、軸受箱本体:ガラス繊維強化熱可塑性ポリエステル樹脂(バロックス420)、取付ボルト用スリープ:SUS304
タイプ(軸受箱)プラスチック品、(軸受)ステンレス品
形式UCVF-S6
バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
バイオマスプラスチック25%配合レジ袋。レジ袋有料化除外品に該当する環境に優しいレジ袋です。
材質HDPE/バイオマスプラ
色乳白色
タイプブロック有/薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
長さ(mm)400
幅(mm)200
色黒系
高さ(mm)45
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(4個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
長さ(mm)400
幅(mm)200
色黒系
高さ(mm)90
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(4個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色黒
材質天然ゴム
バイオマス・エコ袋はバイオマス(植物由来)プラスチックを25%含むレジ袋です。
製造サイクルに化石原料だけではなく植物資源を用いるので、温室効果ガス(CO2)の
発生を抑制し、循環社会の形成に繋がります!
色乳白
材質HDPE+バイオマスプラ
タイプノンブロックベロ付タイプ(長舌片)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様アクセサリー タイプ:パワー ブロック カバー 適合製品:140/141/142/143/144/145 シリーズ パワー ブロック コネクタ 本体 材質:プラスチック 本体 製品群:- 本体 長さ:3.38inch 本体 材質:プラスチック 本体 幅:4.84inch
アズワン品番65-1459-94
1個
¥3,498
税込¥3,848
10日以内出荷
エアコン室外機取付用ブロックです。
軽くて丈夫なプラスチック製です。
寸法L(mm)350
寸法B(mm)100
寸法b(mm)60
寸法H(mm)100
付属品アンカーボルト、ナット、ワッシャー各2点ずつ
束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
長さ(mm)400
幅(mm)200
色黒系
高さ(mm)90
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(10個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
長さ(mm)400
幅(mm)200
色黒系
高さ(mm)45
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
組立式で専用ケースに入っているので、そのまま防災用の備蓄用品として保管できます。プラダン製で湿気に強く、ベッドの天面には穴が開いているので通気性があります。専用ケースをヘッドボード替わりにして、時計など小物を置くことができます。ベッドは3ブロックに分かれているので、ベッドとしてだけでなく机や椅子、荷物置きにも使えます。組立に工具やネジは必要ありません。パーツを組み立ててて完成です。
用途防災、来客、イベント時の緊急用として
質量(kg)ベッド:約13、ベッド+ケース:約15
色半透明
寸法(縦×横×高さ)(mm)ベッド:約980×1950×240
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
上下はめ込み式の樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、強度が強く、長寿命です。コンクリートブロックや木材の大体で使用されます。上下で篏合するため、積み上げても製品がズレることが無く、安全性を高めます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
材質再生プラスチック
長さ(mm)300
幅(mm)300
色黒
高さ(mm)90(篏合部10含)
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(10個)
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
材質HDPE/バイオマスプラ
色半透明
タイプブロック有/薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
目地を均等にする為、必要に応じてガラスブロック本体角部分にご使用ください。
ガラスブロックと共に積み上げ後、タブを折り取り、目地入れを行ってください。
用途ガラスブロック副資材
材質プラスチック
取扱説明書製品情報(0.38MB)
軸受の材料にステンレス鋼、軸受箱の材料にプラスチックを用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。
気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。
軽量で堅牢な構造。
標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。
NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
防塵防水性能IP67
防水性IP67
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ