用途ハンドルの握り玉等に
ねじインサート(芯金)なし
材質フェノール
機械組み立て部品として
ねじインサートなし
材質ナイロン
材質PP
材質ジュラコン(R)
機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
抗菌。
洗浄機対応。
電子レンジ対応。
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
電子レンジ○
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)110
材質PP(ポリプロピレン)
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし
材質(グリップ)ABS樹脂
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
材質ジュラコン(R)
硬度HS95
材質ウレタン
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)4
材質ポリプロピレン
ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。
軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生など。
厚さ(mm)2.5
幅(mm)910
全長(mm)1820
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット(20枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高剛性・高衝撃に優れています。
耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板
幅(m)0.91
長さ(m)1.82
材質ポリプロピレン(PP)
小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。
取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。
ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。
性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。
雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
ツリーに欠かせないアイテムです
仕様●素材:プラスチック●サイズ:直径10cm●4種×各3個●ひも付き
アズワン品番67-8938-27
1セット(12個)
¥9,450
税込¥10,395
欠品中
使用温度範囲は-30℃~+50℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ツリーに欠かせないアイテムです
仕様●素材:プラスチック●サイズ:直径8cm●4種×各3個●ひも付き
アズワン品番67-8938-29
1セット(12個)
¥6,590
税込¥7,249
欠品中
こんなお得な商品も!

プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
幅(mm)1820
厚さ(mm)4
高さ(mm)910
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約1820×910×4
ケース容量(L)33.6
関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
ツリーに欠かせないアイテムです
仕様●素材:プラスチック●サイズ:直径6cm●4種×各3個●ひも付き
材質ボール:ABS樹脂、芯金:黄銅
寸法(mm)ねじ:M8×12、D:32、H:30
色ブラック
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質ボール:ABS樹脂、芯金:黄銅
寸法(mm)ねじ:M16×25、D:50、H:48
色ブラック
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
・小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
質量(kg)1.12
使用温度範囲(℃)0~60
対応材質薬品/食品
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×57×140
空気圧力(MPa)始動(垂直):0.23、(水平):0.03
空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.26、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.33、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.41、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.48
振動数空気圧(MPa)0.2:101Hz、空気圧(MPa)0.3:119Hz、空気圧(MPa)0.4:135Hz、空気圧(MPa)0.5:147Hz、空気圧(MPa)0.6:157Hz
遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.94、空気圧(MPa)0.3:1.31、空気圧(MPa)0.4:1.69、空気圧(MPa)0.5:1.99、空気圧(MPa)0.6:2.27
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
・小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
質量(kg)0.48
使用温度範囲(℃)0~60
対応材質薬品/食品
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×39×127
空気圧力(MPa)始動(垂直):0.11、(水平):0.04
空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.14、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.24、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.29、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.35
振動数空気圧(MPa)0.2:109Hz、空気圧(MPa)0.3:133Hz、空気圧(MPa)0.4:151Hz、空気圧(MPa)0.5:165Hz、空気圧(MPa)0.6:174Hz
遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.46、空気圧(MPa)0.3:0.68、空気圧(MPa)0.4:0.87、空気圧(MPa)0.5:1.03、空気圧(MPa)0.6:1.16
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。
材質ポリプロピレン
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。
ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。
また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。
材質ポリプロピレン
目付(g/m2)800
蛍光灯回収ボックスです。
電気工事現場から回収処理場まで楽々持ち運び出来ます。
折りたたみ式で、コンパクトに収納することが出来ます。
用途蛍光灯回収ボックスとして
質量(kg)約2.8
粘着剤スチレン系粘着剤
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1270×295×265
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
養生だけではなく、看板、ケースなど様々な用途に対応。
材質PP
寸法(mm)910×1820
耐水、耐薬品性に優れています。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空構造体で木材などと比べ軽量かつ丈夫で耐衝撃性に優れています。
用途中重量物のコンテナ用や補強板
幅(m)0.91
長さ(m)1.82
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)9.0
導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。
全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。
チリや埃の付着を大幅に低減します。
用途電子部品の包材(通函、仕切り、バット)
電子製品の保護緩衝材
埃を嫌い場所での間仕切り、仕切り板 など
長さ(m)1.82
色ブラック
幅(m)0.91
材質ポリプロピレン(PP)
4mmとしっかりとした厚みがあり、断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
再生材を30%配合しています。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的です!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
材質ポリプロピレン(再生材30%配合)
幅(mm)910
厚さ(mm)4
色黒
高さ(mm)1820
1セット(5枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高剛性・高衝撃に優れています。
用途段ボールやベニヤ板の代替に。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)3
長さ(m)1.82
幅(m)0.91
RoHS指令(10物質対応)対応
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
幅(mm)600
厚さ(mm)4
高さ(mm)450
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約600×450×4
ケース容量(L)5.6
関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)製のオーダーメイドケースです。
形状はA式(みかん箱)タイプで折りたたみができます。
サイズ、オプションを自由に選んでいただけます。
1個から製作可能です。金属鋲でプラダンを留めています。
長さ(mm)300~1000
サービス分類オーダー・加工
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ