543件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPV-202R 【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白 日東電工 カスタマイズ可
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。 特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。 脱鉛タイプです。 強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。 種別表面保護用粘着フィルム 質量(kg)0.44 伸度(%)220 耐候性(S-W-M(h))25 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.5 粘着力(N/20mm)3.0 粘着力(N/25mm)3.75 粘着力(N/10mm:参考値)1.5 引張強度(N/20mm)70 粘着タイプ強粘着 サービス分類オーダー・加工
1巻
625 税込688
3日以内出荷

特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。 質量(kg)6 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.65 粘着力(N/25mm)1.62 粘着タイプ弱粘着
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。 伸度(%)350 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.9 引張強度(N/20mm)30
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テサ (tesa)保護テープ
環境に優しい、ポリエチレン基材の表面保護テープです。 金属板、化粧板、プラスチックなどの表面へ薬品や水分の付着を防止し、傷などからも保護します。中長期間(4週間)の保護に適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護、運搬・加工時の表面保護用 材質基材:PEフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)1000 質量(kg)5.65 長さ(m)100 主な用途表面保護用
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内一流メーカー製造の高品質!耐水性・耐油性があり、乾式・湿式どちらでも使えます。 強靱なポリエステルフィルムに研磨微粒子を均一にコーティングしているため、深い傷が入らず、均一な仕上がり面が得られます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。 適合材プラスチック、金属など 砥材酸化アルミニウム 厚さ(μm)75 寸法(縦×横)(mm)280×228 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%)200 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.7 引張強度(N/20mm)65 巻戻し力2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途自動車内装用 粘着力(g/25mm)350 テープ厚さ(μm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
材質ポリオレフィン系フィルム 質量(kg)1.08
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。 区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。 のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。 標示・装飾・区画線用 主な用途表示・安全用
1巻ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護 主な用途自動車塗膜用 粘着力(g/25mm)500 テープ厚さ(μm)50
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着シート付で取り付けが簡単で、軽くて割れない平面ミラーです。
用途平面ミラー 材質ミラー部:ハードコートフィルム、本体:スチロール樹脂 厚さ(mm)2 取付粘着シート付
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫な厚み40ミクロンを採用!
用途フィギュア、プラモデル、セットコミックなど、いろんな物をラッピング。フラワーラッピングにもお勧めです。 材質OPP
1セット(1本)
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三彩化工ケミパック L-06
エコ商品
特殊ビニール共重合樹脂を主成分にした、溶剤系可はく性一時表面保護塗料です。 既塗装面、およびプラスチック製品等、溶剤により影響される物以外の広範囲な素材に塗布出来ます。製品等を保護し、美しいグリーンで美化効果を発揮します。 保護フィルム貼付の困難な形状の製品の保護に適します。 耐水性、速乾性にすぐれており、スプレー、ハケ塗り、ディッピング塗装など、広範囲の塗装方法が可能です。
特性耐水、速乾 淡緑色 主成分特殊ビニール共重合樹脂 主な用途プラスチック 指触乾燥時間(分)10 外観淡緑色液体 標準塗布量100~150g/m2/1回スプレー 塗布方法スプレー塗り 粘度(mPa・s)代表値60(20℃) 危険等級 乾燥時間(時間)1 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(3.4kg)ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジカラークリアフレーム
クリアーな透明感が美しい、軽量・安全なお手軽フレーム。
用途展示、掲示、陳列など 付属品吊りひも
1枚
329 税込362
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。又きれいに包装できます。テープの繰り出しが軽く、包装作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。アクリル系粘着剤を使用しているので、きれいに剥がせます。安心安全な国内生産です。
用途糊残りさせたくない場所への一時固定、窓ガラスの飛散予防、建築物の養生などに。プラスチック段ボールの封かんに。軽量梱包物の包装。プラスチック段ボールなどの包装用。宅急便や小包みの荷造り包装用などに。 トラスコ品番337-9225 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.16 透明 質量(g)200 長さ(m)25 伸び(%)14 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)4.2 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
399 税込439
当日出荷

自然素材のデンプンと生分解性樹脂が合体。慣行のポリマルチフィルムと効果は同等。生分解性と環境安全性を保証する生分解性プラ認定。作物残さと共にすき込めば最終的に土中の微生物によって水と二酸化炭素に分解。
幅(mm)950 厚さ(mm)0.018 寸法(mm×m)950×200 巻数(m)200 入数(本)5
1セット(1セット×5本)
44,980 税込49,478
翌々日出荷

自然素材のデンプンと生分解性樹脂が合体。慣行のポリマルチフィルムと効果は同等。生分解性と環境安全性を保証する生分解性プラ認定。作物残さと共にすき込めば最終的に土中の微生物によって水と二酸化炭素に分解
幅(mm)1350 厚さ(mm)0.018 寸法(mm×m)1350×200 巻数(m)200 入数(本)3
1セット(1セット×3本)
38,980 税込42,878
翌々日出荷

・プラスチックとアルミの複合素材で衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下(約40%)です・プラスチックとアルミの貼り合わせで歪みが少なくなりました・粘着テープで取り付け簡単・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
用途軽くて割れない安全な鏡で粘着テープで貼るだけで食品工場や食材加工工場などでも安心して使えます 材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板 取付け方法粘着テープ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材料 = ポリプロピレン。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.76mm。密度 = 1035kg/m3。絶縁強度 = 1080kV/mm。熱伝導率 = 1W/mK。動作温度 Max = +115℃。難燃性 = あり。。ポリプロピレンプラスチックフィルム、 304 mm x 200 mm x 0.76 mmRS PRO の難燃性ポリプロピレンプラスチックフィルムは、さまざまな業界向けの頑丈で信頼性の高い絶縁ソリューションです。世界をリードする安全テスター、 Underwriters Laboratories ( UL )により、電気システムで安全に使用できることが認められています。 1460 kV/mm の優れた絶縁耐性を備えたこの柔軟なプラスチックフィルムは、効果的な電気絶縁を実現します。吸湿性がないため、水分の 0.1 % 未満を吸収します。電気絶縁フィルムの密度は 1035 kg/m 3 で、弾性絶縁破壊を示すため、電気サージからの保護に役立ちます。 ポリプロピレン( PP )フィルムは、薄くて軽量な熱可塑性フィルムです。その強度のために好まれて、あなたの必要性に適するために容易に記録されるか、または折った場合もあり、割れない。難燃性と耐薬品性を備えているため、産業環境での堅牢な絶縁として使用するための堅牢でコスト効果の高い選択肢となります。特長と利点.ポリプロピレン( PP )電気絶縁フィルム . 難燃性 . 耐湿性 .絶縁耐力: 1460 kV .密度は 1035 kg/m 3 です .長さは 304 mm です .幅 200 mm .厚さは 0.76 mm .プラスチックフィルム 5 枚入りパック . UL 94 V-0 認定、防火RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

安心・安全割れないミラー 堀内鏡工業 動画あり
『樹脂ミラー』 ガラスの代わりに衝撃に強いPET樹脂を採用したプラスチックミラーです。 『安全性が高い』 ガラスではなく薄いフィルムをプラスチック基板にラミネートしていますので、衝撃を受けてもガラスミラーのように割れることはありません。したがって地震などで倒れても、破片が飛び散ることはないので安心です。発売以来、”割れないミラー"としてお客様からご好評を頂いております。 『軽量である』 厚みはわずか2ミリ。重さは一般的なガラスミラーの半分以下の軽さです。女性や高齢者の方でも、手軽に取り付けられます。 『貼って剥がせるシールタイプ』 裏面が吸着シートになっていてガラス・タイル・樹脂・金属などの面で表面処理のないツヤのある面でしたら着脱自在です。取り付け簡単な貼って剥がせるシールタイプです。 『ハードコート仕様』 ミラー表面はハードコート処理を施していますので傷が付きにくくなっています。
用途防災・防犯・身だしなみチェック
1個ほか
975 税込1,073
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラ保護カバーです。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 表面硬度は実力値 ARコート(反射防止膜)により、高い透明度を実現します。 指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容カメラ保護カバー×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1 材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アクリル クリア 対応機種iPhone15/15Plus
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Siemens 6 インチワイドスクリーン保護フィルムは、レーザープリンタで印刷できます。動作時の周囲温度範囲: -40 → 80 ℃ 素材には反射性がないプラスチックが使われています
仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●コード番号:203-2360 アズワン品番65-7344-69
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ガラス特有のなめらかな指すべりを実現する高透明タイプのApple Watch用画面保護ガラスフィルムです。 。高精細画面を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。 。貼り付け面にアクリル系粘着剤をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な気泡ゼロタイプです。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。ガラス特有のなめらかな指すべりで、快適に操作できます。 。本体の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容画面保護ガラス(高透明、指紋防止仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1 材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス ブラック 対応機種Apple Watch Series 9、8、7 [45mm]
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

Apple Watch本体との一体感が美しいアルミフレーム付き画面保護ガラスフィルムです。高硬度10Hの強化ガラスを採用し、画面の美しさを損ねずに傷や汚れから保護する、高透明タイプ。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途Apple Watch本体との一体感が美しいアルミフレーム付き画面保護ガラスフィルムです。 。本体カラーに合わせたアルミフレームを採用しているため、本体との一体感を実現し、高級感を演出します。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。ガラス特有のなめらかな指滑りで、快適に操作できます。 。本体の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。※メーカー製バンパーとは併用できません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。 セット内容画面保護ガラスフィルム(アルミフレーム付き、指紋防止タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス・アルミ シルバー 対応機種Apple Watch Ultra2、Ultra [49mm]
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

DICプラスチック看板 「カンバリ」
組み立てが簡単、折り畳み式で段積み保管ができます。廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原料を使用しております。
用途立て看板として、単管やコーンバーを利用したバリケードとして美観に優れています。 材質再生ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)798 奥行(mm)462 間口(mm)428 表示内容無地
1台
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護ガラスです。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 表面硬度は実力値 ARコートにより高い透明度を実現しました。 指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容カメラレンズガラス×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1 材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アルミ ブラック 対応機種iPhone15Pro/15ProMax
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護ガラスフィルムです。
用途端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護ガラスフィルムです。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値 。ス―パーARコート(反射防止膜)により、高い透明度を実現しました。 。※使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。 。指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。 セット内容カメラレンズ保護ガラスフィルム×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1 材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アルミ合金 対応機種iPhone 16e
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マスクによる息苦しさ、熱中症・肌荒れの防止に 室内で換気された場所でも、少しの気遣いでお互いが笑顔に。 軽作業・現場・接客など口元を隠さず対応できます。 シールドと顎あてのフィルムを裏と表の両方剥がします。 顎あての凹みを下にして突起を外側に溝へギュッと差し込みます。 同様に反対側もはめ込みます。 紐を4箇所のゴム通し穴に通して頭の後ろで結びます。
仕様●材質:PET樹脂(使用済みペットボトルを100%再生)●付属品:シールド×1、顎あて×1、ゴム紐×1、スポンジ×1●コード番号:119-0160140 アズワン品番67-4826-45
1箱(10個)
5,220 税込5,742
6日以内出荷

ソリッドで美しいアルミフレーム付き画面保護ガラスフィルムです。 高硬度10Hの強化ガラスを採用し、画面の美しさを損ねずに傷や汚れから保護する、高透明タイプ。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途Apple Watch本体との一体感が美しいアルミフレーム付き画面保護ガラスフィルムです。 。本体カラーに合わせたアルミフレームを採用しているため、本体との一体感を実現し、高級感を演出します。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。 。貼り付け面にアクリル系粘着剤をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な気泡ゼロタイプです。 。指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。ガラス特有のなめらかな指滑りで、快適に操作できます。 。本体の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。※メーカー製バンパーとは併用できません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。 セット内容画面保護ガラスフィルム(アルミフレーム付き、指紋防止タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1 材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アルミ 対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆ポータブルタブレットスタンドの特徴。 折りたたむとコンパクトなポータブルタブレットスタンド。 タブレットの縦置き・横置きどちらにも対応しています。スマートフォンスタンドにも利用できます。 直角に近い角度から水平に近い角度まで調節可能。スタンドの後ろ部分を稼働して調節してください。 タブレット接触面に滑り止めがついており、タブレットを固定、傷から守ります。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●タブレット厚さ:厚さ11mmまで 付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種APPLE iPad Pro (2018年版) 材質プラスチック、ゴム 寸法(mm)約100×84×19 ブラック&グレー 特性反射防止(アンチグレア)
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護ガラスです。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 表面硬度は実力値 ARコートにより高い透明度を実現しました。 指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容カメラレンズガラス×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1 材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アルミ シルバー 対応機種iPhone15/15Plus
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

なめらかな指滑りを実現するリアルガラスのGorilla(R)ガラスを使用したApple Watch用画面保護ガラスフィルムです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。 。貼り付け面にアクリル系粘着剤をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な気泡ゼロタイプです。 。指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。ガラス特有のなめらかな指滑りで、快適に操作できます。 。本体の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(Gorilla(R)ガラス、高透明仕様)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1 材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス ブラック 対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護ガラスフィルムです。
用途端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護ガラスフィルムです。 。ス―パーARコート(反射防止膜)により、高い透明度を実現しました。 。※使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値 。指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。 セット内容カメラレンズ保護ガラスフィルム×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1 材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アクリル クリア 対応機種iPhone 16e
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

なめらかな指滑りを実現するリアルガラスのGorilla(R)ガラスを使用したApple Watch用画面保護ガラスフィルムです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。 。貼り付け面にアクリル系粘着剤をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な気泡ゼロタイプです。 。指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。ガラス特有のなめらかな指滑りで、快適に操作できます。 。本体の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(Gorilla(R)ガラス、高透明仕様)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1 材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス ブラック 対応機種Apple Watch Series 10 [42mm]
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ソリッドで美しいアルミフレーム付き画面保護ガラスフィルムです。 高硬度10Hの強化ガラスを採用し、画面の美しさを損ねずに傷や汚れから保護する、高透明タイプ。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途Apple Watch本体との一体感が美しいアルミフレーム付き画面保護ガラスフィルムです。 。本体カラーに合わせたアルミフレームを採用しているため、本体との一体感を実現し、高級感を演出します。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。 。貼り付け面にアクリル系粘着剤をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な気泡ゼロタイプです。 。指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。ガラス特有のなめらかな指滑りで、快適に操作できます。 。本体の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。※メーカー製バンパーとは併用できません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。 セット内容画面保護ガラスフィルム(アルミフレーム付き、指紋防止タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1 材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アルミ 対応機種Apple Watch Series 10 [42mm]
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。端末のカメラレンズ周りを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラ保護カバーです。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値 。ARコートにより高い透明度を実現しました。 。指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。※使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容カメラ保護カバー×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1 材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アクリル サイズ(inch)6.1、(Plus)6.7 対応機種iPhone 16、iPhone 16 Plus 特性カメラフィルム/ガラス/カメラ全体保護/全面グリッター/高透明/表面硬度10H
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護ガラスフィルムです。
用途端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスとアクリルフレームを採用したカメラレンズ保護ガラスフィルムです。 。ARコートにより高い透明度を実現しました。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能で、貼り直しも可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。 セット内容カメラレンズ保護ガラスフィルム(高透明・指紋防止タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1 材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アクリル ブラック 対応機種Galaxy A25 5G(SC-53F)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷