162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A000 【オーダー】ポリカーボネイト板 透明  (穴あけ加工可) ノーブランド カスタマイズ可
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
透明 材質ポリカーボネイト 比重1.2 表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017) 収縮率(%)(加熱)1.8~2.2 熱伝導率(W/mk)0.235 荷重たわみ温度(℃)134 屈折率1.59 全光線透過率(%)86(板厚t=5mm) 曲げ弾性率(MPa)2470 引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm) ロックウェル硬度Rスケール:124 吸水率(%)0.17 絶縁破壊電圧(kV/mm)55 誘電率2.96Ω・cm 線膨張係数(×10-6/℃)72 RoHS指令(10物質対応)対応 比熱(J/g)1.17(20℃) 引張弾性率(MPa)2340 体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017) 曲げ応力値(MPa)106 ガラス転移点(℃)143~149 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,243 税込3,567
5日以内出荷

木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工 寸法E(mm)80 寸法B(mm)11.5 寸法G(mm)対辺7 寸法A(mm)23 寸法F(Φmm)5.5 切削範囲(mm)25~125 寸法D(mm)37 寸法C(mm)35 付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ トラスコ品番277-6090 材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼 質量(g)191 軸径三本溝10mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

SKシャーシリーマ
エコ商品
Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに 仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材 材質刃部:機械構造用炭素鋼 刃数6 硬度HRC45-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。
用途金属薄板・木工・プラスチック板の加工及び軸付先端工具等でいろいろな作業が可能です。 ビット軸対辺(mm)6.35
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。 ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様ネジロック式 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ティーシーティー・ジャパンスタンダードドリル STC
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット 溝長(mm)12 全長(mm)38.1 シャンク径(Φmm)3.175 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数不等(4/6) ドリル径(Φmm)6 有効切断能力(mm)3.2 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 穴あけサイズ(Φmm)25~125 シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm 全長(mm)108 適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス) 厚さ(mm)21 質量(g)172 全幅(mm)84 シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸 センタードリル径(Φmm)5.5 穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

仕様(対応刃)BC-400P 付属品BC-501P刃2枚付 トラスコ品番406-2248 質量(g)210 刃厚(mm)1.0 サイズ(mm)157×210×63 適合替刃BC-501P、BC-400P 対応径(Φmm)30~160
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

PET6010 【オーダー】PET板 透明 (穴あけ加工可) タキロンシーアイ カスタマイズ可
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
サービス分類オーダー・加工
1枚
2,858 税込3,144
5日以内出荷

鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号251 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース 質量(kg)10.6 最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

穴繰り、穴さらい、バリ取り時に便利な工具です。木・合板・アルミ・鉄管・各種ビニールパイプ・プラスチック等への作業に最適です。 加工材料も幅広く使用出来るように、焼入れおよび刃部の研磨がされています。
用途穴あけ作業後のバリ取り、塗装後の穴さらい作業。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A001 【オーダー】ポリカーボネイト板 ブロンズ  (穴あけ加工可) ノーブランド カスタマイズ可
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
ブロンズ 材質ポリカーボネート 比重1.2 表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017) 収縮率(%)(加熱)1.8~2.2 熱伝導率(W/mk)0.235 荷重たわみ温度(℃)134 屈折率1.59 全光線透過率(%)86(板厚t=5mm) 曲げ弾性率(MPa)2470 引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm) ロックウェル硬度Rスケール:124 吸水率(%)0.17 絶縁破壊電圧(kV/mm)55 誘電率2.96Ω・cm 線膨張係数(×10-6/℃)72 RoHS指令(10物質対応)対応 比熱(J/g)1.17(20℃) 引張弾性率(MPa)2340 体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017) 曲げ応力値(MPa)106 ガラス転移点(℃)143~149 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,601 税込3,961
5日以内出荷

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット 材質超硬+ステンレス 先端角(°)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ 耐候性があり加工しやすいアクリル板です 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
1枚
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)10 エスコ品番EA827A-1 材質刃/ハイス鋼 質量(g)380 穴あけ範囲(Φmm)40/200
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)AS樹脂 仕様屋外防雨形透明ドア付屋根差込形 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂 材質(基板)木製 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ピンバイス モノタロウ 動画あり
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業 仕様片頭式 全長(mm)93 適合サイズ(mm)0.1~3.2 付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759 税込835
当日出荷

C3000GP 円切りカッター NTカッター 動画あり
アルミダイカストボディです。握りやすい大型ゴムグリップ付です。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板等を円に切り抜くハード作業用カッターです。
用途カーペットにパイプ等を通す穴を切り抜いたり、コーナーのR切りに適します。 トラスコ品番381-9264 全長(mm)120 質量(g)400 直径(Φcm)3~26 刃厚(mm)1 適合替刃BC-501P
1個
4,798 税込5,278
欠品中

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
仕様屋内形 材質ABS樹脂 材質(基板)木製 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
8,098 税込8,908
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
仕様屋外防雨形屋根ねじ締形 材質ABS樹脂 保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質(基板)木製 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
9,698 税込10,668
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
仕様屋内・屋外兼用形 材質ABS樹脂 保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質(基板)木製 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小径から大径まで自由自在。 下穴不要、既存穴の拡張も楽々! スパイラル刃になって、さらにスムーズな穴あけ作業が可能に! 独自に開発したスパイラル溝角度で早い食い付き。 穴のバリを極限までなくした構造! コバルト系ハイスピード鋼を使用していますので、ステンレス材にも使用可能。(ステンレス材:1.2mm厚まで) プラスチック、木材板、および金属の穴あけ、バリ取り、面取りが同時にできます。 電気ドリル・ボール盤等で簡単にきれいな穴あけ作業ができます。 パイプ等丸面、角穴を丸穴に、小判状長穴加工、幅の広いものなどに色々な穴あけができます。
用途鉄金属、非鉄金属、プラスチック、ステンレス材、木材板等 材質コバルト系ハイスピード鋼
1本
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジー養生敷板 Diban(ディバン)
便利な敷板が登場!頑丈・軽量・低価格! 農地への乗り入れが簡単になり、革靴やハイヒールのまま観光農園などに! オイル・ガソリン・化学物質に侵されません。 電動のこぎり・手引きのこぎりでの切断・ドリルでの穴あけなど、加工できます。 耐水性に優れ、水場での使用が可能です。
茶色 仕様表面滑り止め 高さ(mm)(表面)5、(裏面)フラット グリーン購入法適合
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

当て板がなくても美しく加工できます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。
仕様●刃先径(mm):10●全長(mm):80●有効長(mm):40●六角シャンク径:1/4"(6.35mm)●材質:炭素鋼(S55C)●適応材:プラダン、PP発泡シート、プラスチック●適用機種:電動ドリル、ボール盤●ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用 アズワン品番65-9290-29
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス一本丸太
天然木調のため、景観にマッチします。木材と同じような感覚で穴あけ加工・カット加工・釘打ちが可能です。
仕様リサイクルプラスチック使用、エコマーク認定商品 材質再生プラスチック ブラウン 2018年トラスコ掲載ページ9 1531
1本
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス一本杭
天然木調のため、景観にマッチします。木材と同じような感覚で穴あけ加工・カット加工・釘打ちが可能です。
仕様リサイクルプラスチック使用、エコマーク認定商品 材質再生プラスチック ブラウン 2018年トラスコ掲載ページ9 1531
1本
849 税込934
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに 材質(本体)再生ABS樹脂 質量(g)73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56 色(本体) 適合替刃BDA-200P,BSB-03P
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用 使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
1本
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

鉄に穴あけ、木材・樹脂もOK!刃先シンニング加工で快適作業。チタンコーティングで長寿命。
用途鉄、鋼、プラスチック、木材の穴あけに。 セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35/六角軸 表面処理チタンコーティング 適合材鉄・木材・樹脂など 入数15本
1セット
1,998 税込2,198
欠品中

ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用。板厚6mm程度まで差し込んで回すだけで穴あけ加工ができます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。力を入れやすいグリップ形状。段ボールからプラダン高目付品PP発泡シートまで幅広く使用できます。
用途段ボール、プラダン、PP発泡シート。 全長(mm)74.5 刃径(Φmm)10
1個
2,090 税込2,299
当日出荷

全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用 使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
1セット(2本)ほか
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

NACHI(不二越)鉄工用ドリル
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用 使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
1本
419 税込461
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。チタンコーティング加工により長寿命。
用途鉄工用(一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材) 材質ハイス鋼(チタンコート)(六角軸部S45C) セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm 六角軸対辺(mm)6.35
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水 材質ポリプロピレン 規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。 精密部品・基盤の修理、加工用としてプラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。
用途プラモデルなどの精密加工。 種類ピンバイス 主な用途精密加工作業 仕様チタンコーティングドリル1.5・2.0・2.5・3.0mm付き 適合サイズ(mm)0.1~3.2
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用 使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
1セット(2本)
689 税込758
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。 精密部品・基盤の修理、加工用として、また、プラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。
用途プラモデルなどの精密加工。 種類ピンバイス 主な用途精密加工作業 仕様両頭式 適合サイズ(mm)0.1~3.2
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷