92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)トランクハンドルTO型
取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
用途計測機器、小型の収納ボックスなど
1個
319 税込351
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体が樹脂ボディーで軽く、取っ手部分はアルミ製で出来ており、とても使い勝手が良く車載でも、工場内での移動作業にも便利です。
トラスコ品番439-2728 材質本体:樹脂、ハンドル:アルミ ブルー 質量(g)710 本体サイズ(mm)H215×W396×D294
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

荷物を持ちやすくするための持ち手です。商品を梱包した紐にかけて、手で提げられるようにする便利グッズです。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)110×45 メーカー商品コード003600101
1パック(200個)
1,698 税込1,868
当日出荷

樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 種類裏止めハンドル ねじ径M4 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップ内側がRの形状で持ち疲れが少なく、快適に持ち運びが出来ます。洋服箱や化粧箱に。
用途中量物用 ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。 材質ポリエチレン
1パック(10個)
219 税込241
当日出荷

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込部をグリップに対し角度を付けているのが特長です。これにより使わない時はフラットになり、ケースの美観を損ねません。
用途中・軽量物用 ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。 材質ポリエチレン
1パック(10個)
219 税込241
当日出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。 適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM8X20(C0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE 材質強化プラスチック 黒色 質量(g)45
1個
629 税込692
5日以内出荷

プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×45×17
1セット(2個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質ABS 質量(g)87 垂直許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷


1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

取付けを省力化するプッシュイン方式を採用。VEに徹した3点パーツ構成。社名やマークを入れられるスペースを用意。(入れ子面)
用途小型の計測器や電源・各種キャリングケース 材質/処理(グリップ)TPE<ポリウレタン系熱可塑性エラストマー>、(ホルダー)POM/- 質量(g)23.2 垂直許容荷重(N[kgf])78.5(8) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レジ袋の持ち手や2本掛けのポリ紐に引っ掛けるだけで簡単に使える。手に食い込まず、持ちやすい
材質ポリプロピレン
1パック(3個)
179 税込197
当日出荷

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に 材質樹脂 取手取手
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途通信機器、ケース 材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)47 仕上黒色+ クロームメッキ仕上 推奨ねじM4皿小ネジ小頭 許容荷重(N[kgf])110[11.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

差込み部分がグリップに対し垂直になっていますので、手を差し込んだ時にゆとりがあります。天面取り付けの中量ケースにおすすめです。
用途中量物用 ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。 材質ポリエチレン
1パック(10個)
229 税込252
当日出荷

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体収納ボックスの取っ手
寸法(mm)135×70 質量(g)60 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-48 構成部品その他
1個
729 税込802
31日以内出荷

破損防止のプラスチックカバー付きです。 ねじ式キャップ・取っ手付きボディ
アズワン品番6-487-01 容量(mL)70 全高(mm)80 キャップタイプねじ式 胴径(Φmm)75 替芯アズワン品番(6-487-51)
1個
739 税込813
当日出荷

軽量で取手が手になじむ木製なのがポイントです。また、表面には特殊プラスチックを使用していますので、お手入れも簡単です。
用途壁塗り、モルタル塗り作業 材質ABS樹脂 (取手)木製
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製のようなプラスチックヘラです。ほどよい腰の強さが特長です。耐熱、耐薬品に優れています。また、燃焼した時に有害ガスが発生しません。取手は使いやすいように曲げることが出来て好きな角度で作業が出来ます。
用途タイルの目地や容器・機械・道具等についた、こびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。 材質(本体)エラストマー樹脂(芯板材)スチール
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャリーコンテナL 4輪 センター商事 動画あり
折りたためるので場所を取らない! 使わない時はコンパクトに収納可能 荷物の飛び出し防止や、収納BOXとしても使えます! レジャーやピクニックに!フタをするだけでテーブルに変身 しっかり収納!重い荷物もラクラク移動! 取っ手は3段階調節可能!
仕様フタ付き 質量(kg)3.8 容量(L)38 耐荷重(kg)60 車輪4輪、ストッパー付き 収納本数(本)2Lペットボトル:12 寸法(縦×横×高さH)(cm)内寸:37.5×39×34、開口部:31×39×33
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車が踏んでも割れません。雪かきや農作業。今までのプラスチック製のスコップよりも強く、翌年にも十分お使いいただけます。取手分がスチール製で大変丈夫です。
刃先形状角形 材質ショベル部:ポリカーボネート、取手部:スチール 幅W×全長(mm)320×1080 グリーン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

全開両開きの収納BOX。中皿付き、中皿取手は持ちやすいアール加工。施錠可。
仕様全開両開き、施錠可 付属品中皿付き 材質スチール ブルー
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベストツールBEST パイプカッター
切り口スッキリの軽量タイプで、バリ取り用ナイフと替刃一枚も付属しています。取っ手を掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。
用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。 トラスコ品番407-3206 セット内容専用替刃PC-4320付き 材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25% 切断能力(mm)Φ4~32 替刃仕様標準:PCC-4320
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

特殊合金工具鋼製で、超強力です。 また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途波板、スレートの穴あけに 木ネジ、釘の下穴あけに カラートタン、ブリキ等のケガキ作業に 薄鉄板などのポンチングに 蝶番、ドアの取手等取付けの下穴あけに プラスチック、エンビ等の穴あけに サンディング(金属製)や、缶の穴あけ、パンチングに アイスピックに
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。 プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。 平滑な表面は手入れが簡単です。 LL・L・R・Mの4種類で、取手は手になじむ桧を使っています。 Mサイズは取手がプラスチック製の物もあります。
材質ABS樹脂
1セット(10個)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。 プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。 平滑な表面は手入れが簡単です。 LL・L・R・Mの4種類で、取手は手になじむ桧を使っています。 Mサイズは取手がプラスチック製の物もあります。
材質PP 質量(g)92 寸法(縦×横)(mm)280×180
1セット(10個)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。取っ手に使用します。
材質プラスチック
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今回のテーマである環境に優しい原料素材や資源の無駄遣いをなくすけど品質にはこだわりたいをテーマに洗顔ネット自体は泡の良さをクオリティーを保つために目の細かい高級ポリエチレンの4重構造を使用しているがその他の取っ手の部分にプラスチックや、外の箱にはバイオマスのパッケージを使用して環境への配慮もしています。またデザイン性にもこだわり黒色を使用することによって、泡立てた泡が分かりやすく泡立ちがとてもいい。
用途1軽く濡らしたネットに、洗顔料を適量取ります。2空気と水分を含ませながらネットを揉み、泡立ててください。少し水分を足しながら、さらに泡立てていきます。3ネットから泡を搾りだせば、簡単にマシュマロ泡の出来上がり♪
1個
600 税込660
11日以内出荷

タブレット、ノートパソコン用のプラダン製収納ケースです。 ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます。 頑丈で軽量なプラダン製です。 積み重ねることができます。 持ち運び用の取っ手とベルト付きです。 タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます。 (推奨キャビネット/CAI-CAB45)
ブラック 耐荷重(kg)15 密度1000g/平方メートル シート厚さ(mm)5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも簡単に組み立てられる収納ボックス。洗面台の下やクローゼットの上など、デッドスペースを有効利用できる収納ボックスです。取っ手部分があるので、取り出しやすいです。
仕様●サイズ:300×150×180mm●重量:152g(1個)●本体材質:ポリプロピレン アズワン品番65-3402-34
1組(3個)
1,798 税込1,978
10日以内出荷

誰でも簡単に組み立てられる収納ボックス。洗面台の下やクローゼットの上など、デッドスペースを有効利用できる収納ボックスです。取っ手部分があるので、取り出しやすいです。
仕様サイズ:400×150×180mm 重量:190g(1個) 本体材質:ポリプロピレン アズワン品番65-3402-35
1組(3個)
2,198 税込2,418
13日以内出荷

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。持ち運びに便利な取っ手付き。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5枚)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

キャリーコンテナM センター商事 動画あり
センター商事キャリーコンテナM
折りたためるので場所を取らない! 使わない時はコンパクトに収納可能 荷物の飛び出し防止や、収納BOXとしても使えます! レジャーやピクニックに!フタをするだけでテーブルに変身 しっかり収納!重い荷物もラクラク移動! 取っ手は3段階調節可能!
仕様フタ付き 質量(kg)2.6 容量(L)30 耐荷重(kg)40 収納本数(本)2Lペットボトル:9 寸法(縦×横×高さH)(cm)内寸:32×35.5×31、開口部:27×35×30.5
1台
4,788 税込5,267
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。持ち運びに便利な取っ手付き。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!
1式(5枚)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)