1,451件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質ポリプロピレン ブラック 高さ(mm)38 質量(g)50 種類ハンドル グリップ径(Φmm)25 取付け方法丸穴 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

軽量で強靱です。
材質ポリプロピレン ブラック 高さ(mm)40 質量(g)54 種類ハンドル 長さL(mm)245 グリップ径(Φmm)24 取付け方法丸穴 ピッチP(mm)203 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
799 税込879
当日出荷

材質ポリプロピレン ブラック 質量(g)38 アズワン品番64-6796-96 推奨取付ボルトM5 適合フレーム□30シリーズ(L=12mm)、□40シリーズ(L=14mm)
1個
969 税込1,066
当日出荷

ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質ポリプロピレン ブラック 質量(g)38 種類ハンドル グリップ径(Φmm)25 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
979 税込1,077
当日出荷

樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 種類裏止めハンドル ねじ径M4 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質強化ポリウレタン(鋼製芯材入) ブラック 高さ(mm)50 質量(g)152 種類ハンドル グリップ径(Φmm)25 取付け方法丸穴 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷


鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質強化ポリウレタン(鋼製芯材入) ブラック 質量(g)266 種類ハンドル グリップ径(Φmm)25 取付け方法丸穴 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質ABS 質量(g)87 垂直許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等 材質PET 質量(g)17.5 難燃性UL規格94HB 垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
315 税込347
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐絶縁性に優れています。 左右兼用型
用途小型扉 付属品大ナット(グレー色)・ビスセット
1個
315 税込347
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・面付式で取り付けが簡単です。・軽量で強靱です。
ブラック 質量(g)54 材料ポリプロピレン(PP)
1個
899 税込989
4日以内出荷

アルミ板、基板、プラスチック材の切断などに。
トラスコ品番851-1044 全長(mm)260 質量(g)41 鋸刃(mm)12幅250/24山 ハンドル形状プラスチックハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷

・取り付けやすい面付タイプで、ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。・標準色以外(ホワイト、レッド、ネイビーブルー)もあります。
ブラック L203 質量(g)50 P170 材料ポリプロピレン(PP)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

・取り付けやすい面付タイプで、ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。・標準色以外(ホワイト、レッド、ネイビーブルー)もあります。
ブラック L173 質量(g)38 P140 材料ポリプロピレン(PP)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

●プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。●てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。●ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。●アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。●アゴの開きは片手で調節が可能です。●口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。●少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。●入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。●アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途●パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
トラスコ品番246-0153 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 全長(mm)200 刃形両刃(ベベル付) ハンドルプラスチックココート 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線4.2
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

直線とラウンドで構成された刃先は強膜トンネルの作製に最適です。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
材質刃部=ステンレス、ピン=ポリカーボネイト、柄部=ABS 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より5年 一般的名称(薬事)単回使用眼科用ナイフ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00178000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台(5本)ほか
12,980 税込14,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超精密刃付けをした刃先をプラスチックハンドルに装着したマイクロメス。強膜・角膜の半層切開や穿刺切開に最適です。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
材質メス:ステンレス 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より5年 一般的名称(薬事)単回使用眼科用ナイフ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00178000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(5本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。・握りやすくソフトな手ざわりです。・取り付けやすい面付タイプで、ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。・ハンドルのエッジ部は丸みがあり、安全性を求められる場所での使用に適しています。
ブラック d18 L275 質量(g)266 H240 H155 P253 材料強化ポリウレタン(PUR)・鋼製芯材入
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷


1本(1本)
8,398 税込9,238
4日以内出荷

1本(1本)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

・鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。・握りやすくソフトな手ざわりです。・取り付けやすい面付タイプで、ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。・ハンドルのエッジ部は丸みがあり、安全性を求められる場所での使用に適しています。
ブラック d15 L188 質量(g)152 H232 H152 P160 材料強化ポリウレタン(PUR)・鋼製芯材入
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1本(1本)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1本(1本)
6,298 税込6,928
4日以内出荷

1本(1本)
5,198 税込5,718
4日以内出荷

プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 トラスコ品番471-6001 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼 呼び寸法(mm)180 最大口開き(mm)36 機能調整18段階 材質(ハンドル)ソフトプラスチック
1丁
8,298 税込9,128
翌日出荷

1個
838 税込922
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






用途フチなしメガネ・メガネ・時計・ラジオなどに。 材質(グリップ)PP セット内容+No.00/+No.0/-1.2/-1.8/-2.3mm、ヘックスローブ(2.2mm/2.5mm兼用) 種類セット品 材質(軸)ハイカーボン鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本)
519 税込571
翌々日出荷