硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)3
材質アクリル
色白
比重1.19
全光線透過率(%)8
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
厚さ(mm)2
色ホワイト
材質アクリル
種別貼付タイプ
取付け方法粘着テープ
マーカーで文字が書ける、標示板に最適な無地プレートです。
厚さ(mm)2
仕様穴ナシ(加工フリー)
材質アクリルホワイト
取付け方法ビス止め、テープ止め(※ビス、テープ別売)
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)2
材質アクリル
色白
比重1.19
全光線透過率(%)8
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容白無地
取付け方法吊り下げ
材質エコユニボード
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)3
穴数1
材質硬質エンビ
色(表)透明蛍光黄、(裏)透明
厚さ(mm)2
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
色ホワイト
取付方式テープ付
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様テープ付
寸法(mm)60×60×1.5
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)5
材質アクリル
色白
比重1.19
全光線透過率(%)8
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
こんなお得な商品も!

サインプレート
モノタロウ
¥359
税込¥395
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。
仕様テープ付
材質アクリル
取付方式テープ付
寸法(縦×横)(mm)50×150
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
ダンプレートはポリプロピレンを主原料とした一体押出中空構造板です。
衝撃強度、圧力強度が抜群です。
耐薬品性、耐油性、耐水性に優れています。
断熱性、遮音性にも高価を発揮します。
弾力性、復元性ともに優れています。
一体構造のため、両面と中芯の剥離の心配がありません。
軽く、加工取扱いが容易です。
表面がなめらかで美しく、清潔です。
用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。
主原料ポリプロピレン
脚間(mm)約9
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。
トラスコ品番751-3810
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)25×50
質量(g)21
1セット(10組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質PVC製
RoHS指令(10物質対応)対応
名札寸法(横×縦)(mm)28×90
1パック(10枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~1990(1mm単位)
幅(mm)100~990(1mm単位)
厚さ(mm)3、5から選択
色ホワイト
色相ホワイト
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
市販の収納ボックスを利用して、引き出しを自作できます。テーブル下によく使う小物を一括収納!散らかりがちな小物を一括収納できるのでテーブルが広々使えます。ダイニングテーブルでは調味料やカトラリー、ホットプレートのケーブルなどが収納できて便利。デスク下なら文房具などを収納できるのでリモートワークにもおすすめです。テーブル裏に木ネジでしっかり固定。幕板があるテーブルの場合、引き出しに干渉しないかご注意ください。収納ボックスは付属しておりません
適合取り付け可能なテーブル 天板が木製・積層合板製で厚さが約2cm以上あり、天板裏の約W19.5×D32.8cm以内に干渉する柱や脚がないテーブル。 ※天板裏に幕板がある場合、あらかじめ幕板の高さと中に入れたい収納ボックスの高さを測って干渉しないかご確認ください。
材質本体:スチール(粉体塗装) 木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)
色ホワイト
質量(g)約1200
耐荷重(kg)約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19.5×32.8×18.3
適合サイズ(cm)約W15.5×D32.5×H17.5(幕板があるテーブルの場合、H17.5からテーブルの幕板を引いた高さ)以内の収納ボックス。
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.5×32.5×17.5
1個
¥2,700
税込¥2,970
9日以内出荷
【本体】NDN28008WK+【電源ユニット】NNK06010NLE9の組合せ
仕様●消費効率:139.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.044A●入力電流(200V時):0.025A●入力電流(242V時):0.024A●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込高:96mm●LED●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
質量(kg)0.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.2
色温度(K)3000
光束(Lm)585
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
調光の可否非調光
1セット
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
取付方式裏面テープ付
仕様裏面テープ付
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
仕様4mmΦ穴上1
色白無地
取付け方法吊り下げ
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、
発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、
コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
主な用途金属、プラスチック、各種ゴム
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワークパーツ
強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に
粘着力(N/10mm)8.55
粘着タイプ強力
再剥離可
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。
タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。
弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。
においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。
使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。
危険物の類別指定可燃物
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。
タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。
弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。
においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。
使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。
仕様【実用強度に達する時間】24時間以上(23℃)
色灰白色
主成分変成シリコーン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
張付け可能時間(分)30以内(分/23℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性凹凸面使用可、屋外使用可、高強度、耐水性、耐衝撃、無溶剤
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
プラスチックプレートにより床面を傷めません。
斜めの首振り機能により、床や筐体の傾きにも対応します。
用途OA機器、事務機器
材質ポリプロピレン(PP)+一般構造用圧延鋼材(SS400)+ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上乳白色+クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
持ちやすく注ぎやすい麦茶ポット。
たっぷり入る3Lの大容量サイズ。
操作がとっても簡単!親指1本で、閉める・注ぐの切換えがラクラクできます。
閉まると同時にロックがかかるから、安心。
しっかり持てるハンドル付きで、大容量でも注ぎやすい。
パッキン付きで横置きしても漏れにくい。
冷蔵庫の棚に寝かせて置けます。
上部ハンドル付きで出し入れラクラク。
耐熱温度は100度。
沸かしたてのお茶を注ぐことができます。
本体は広口なので、中に手を入れて底まで洗えます。
ハンドル付きフタは茶渋が付きにくい防汚加工がしてあり、衛生的。
使って安心の日本製。
日本の食品衛生法の基準に合格した安全なプラスチックのみ使用しています。
ロックがかかっていない状態では、中栓が浮き上がり注ぎ口に隙間ができています。
ロックレバーのプレート部(グレーの部分)を押し上げることでプレート部がはまり、カチッと音がしてロックがかかります。
材質本体/AS樹脂、中栓・ロックレバー/ABS樹脂、ハンドル付きフタ/ポリプロピレン、パッキン(注ぎ口用・ハンドルフタ用)/シリコーン
色ホワイト
質量(g)450
容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×10.2×29.8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1ヶづつ袋に入っています。
1箱36個入り白色色茶色色有り。
材質(本体)プラスチック・プレート・鋼板
1ヶづつ袋に入っています。
1箱60個入り白色色茶色色有り。
材質(本体)プラスチック・プレート・鋼板
ハイスペックな双眼実体顕微鏡。
試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。
自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
総合倍率7×~45×(ズーム式)
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント
対物レンズ0.7×~4.5×
焦準装置鏡筒上下動式
ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)
寸法(mm)205×275×350
質量(kg)3.4
付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
1個
¥67,000
税込¥73,700
4日以内出荷
ハイスペックな双眼実体顕微鏡。
試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。
自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
総合倍率20×、40×
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント
対物レンズ2×、4×
焦準装置鏡筒上下動式
ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)
寸法(mm)205×275×350
質量(kg)3.4
付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
¥65,000
税込¥71,500
5日以内出荷
粘着剤付のマグネットシートです。あらかじめ規格サイズに切り目加工を入れてあり、自由に切り離して使えます。粘着剤付のマグネットシートです。強力タイプの異方性マグネットにバー状の切り目を加工していますので大きな掲示物やパネルなどの取り付けに便利です。プラスチック製の小物などの裏に貼れば、マグネット製品としてご使用頂けます。
用途掲示物の裏に貼りつけると、スチール棚・ホワイトボードなどのスチール面での掲示が簡単にできます。オフィス・工場・店舗などのパネルや表示プレートにも使用できます。プラスチック製・木製・金属製等の小物の裏に貼り付ければスチール面での使用が可能になります。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
寸法(mm)(ピースサイズ)25×180
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)250×180×1.5
仕様1シート:10ピース
トラスコ品番819-1742
質量(g)254
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲と専用プラスチックボタンワッシャー(白)のセット品です。
防音・吸音工事接着金具工法用です。
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第1節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。
釘材にアルミ合金を使用しておりますので軽量で経済的です。
トラスコ品番130-9927
セット内容プラスチックボタンワッシャーPK(シロ) 500個
材質【釘材】アルミニウム合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板、【キャップ材】ポリプロピレン、【スプリング材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)
色白
規格寸法(mm)【全長】32、【クギ径】1.6Φ、【プレート寸法】24角、【プレート厚】0.4、【適用用材厚さ】50、プラスチックボタン:【キャップ径】25Φ、プラスチックボタン:【キャップ高さ】12.7
使用場所屋内
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。
さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。
カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。
難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。
軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに
厚さ(mm)0.15
質量(g)170
長さ(m)54
引張強度(N/10mm)7.7
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~2000(1mm単位) 厚み2mmは100~1990
幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990
厚さ(mm)2、3、5から選択
色乳白
色相両面耐侯乳半
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
不織布基材に合成樹脂系粘着剤。
バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。
ネームプレートや説明板などの銘板固定用
壁紙や化粧板などの接着用
金属・木材・製本・写真などの接着用
主なワークパーツ
再生材使用使用
RS Pro 両面紙テープ、 50 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。このテープは、特殊構造の接着剤を塗布した紙コーティングテープで、剥離紙と交互に実装して簡単で手間のかからない方法です。この特殊構造の接着剤は、強力な接着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強い粘着力があるため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力な特殊構造の接着剤を使用した紙コーティングテープとして設計されており、リリースライナーとインターリーブすることで、空騒ぎのない使用が可能になります このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 50 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F20 シリーズの不織布ティッシュテープには、幅広い厚さの製品があります。特殊構造の接着剤を使用しているため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。非常に強力な接着剤 優れた剥離性 優れた初期粘着性 優れた永久接着
仕様テープの種類 = 粘着テープ幅 = 50mm長さ = 50m厚さ = 0.1mm色 = 白モデル番号 = F20
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ